曜日別特売

DIロッソスポーツ

DIロッソスポーツ - PIRELLI(ピレリ)DIロッソスポーツ - PIRELLI(ピレリ)DIロッソスポーツ - PIRELLI(ピレリ)

都市の喧騒から抜けそう
普段使いに最適なピレリのスポーティタイヤは、乗り心地が良く、タイトなコーナーでも機敏に走行することができます。
あらゆるコンディションでも最高のグリップ力を発揮
DIABLO(TM) SUPERCORSAのデザインに由来したトレッドパターン
レーシングプロファイルによるコーナリングでの滑らかな挙動
革新的なコンパウンドにより、雨天時での優れたウェット性能を実現。
都市の通勤に合った耐久性とロングライフ

用途
リアタイヤ
サイズ
100/90-14
タイプ
TL(チューブレス)
ロードインデックス
57
速度記号
S
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
049514193776400
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする