曜日別特売

DI_SC_V3

DI_SC_V3 - PIRELLI(ピレリ)DI_SC_V3 - PIRELLI(ピレリ)DI_SC_V3 - PIRELLI(ピレリ)

公道走行可能な溝付きレーシングタイヤ
レーストラックでのモーターサイクルの性能を最大限に引き出す、ピレリの溝付きレーシングタイヤです。
ストリート・リーガル・レーシング・スーパースポーツ・タイヤ
市販車用タイヤとして提供されるレーストラックのパフォーマンス。
FIM世界スーパーバイク選手権で開発された新しいレーシングコンパウンド。
レーストラックとロードの両方で、新しいレベルのレスポンス、ハンドリング、グリップを実現する最新プロファイル。
グリップ、安定性、マイレージを兼ね備えたコンパウンド。

用途
リアタイヤ
サイズ
200/55ZR17
タイプ
TL(チューブレス)SC2
ロードインデックス
78
速度記号
W
内容量
1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0495160233104003
オープン
¥51,980
¥57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする