絞り込み
ブランド
- ZETA RACING(ジータレーシング)
- モノタロウ(15)
- Kawasaki(8,654)
- TAKEGAWA(武川)(6,462)
- DAYTONA(デイトナ)(5,251)
- MAD MAX(マッドマックス)(3,042)
- KITACO(2,903)
- CF POSH(2,574)
- POSH Faith(2,413)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,872)
- KIJIMA(キジマ)(1,833)
- PMC(1,540)
- ハリケーン(1,347)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1,275)
- brembo(1,249)
- AFAM(アファム)(1,245)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(1,194)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,173)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1,155)
- ベビーフェイス(1,057)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1,044)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)

チタンフランジボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(8件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から5日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
マグネット付ドレンボルト
ZETA RACING(ジータレーシング)(36件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷ボルトの先端部に強力な磁石を圧入し、エンジンオイルに含まれるわずかな鉄粉を採取。緩み防止のワイヤリング穴を装備。M8ボルトはステンレス製。M10,M12ボルトはアルミ製。
フランジボルトワイヤリング
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。 ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。 M7以上はワイヤーロック用の穴あき加工を施す。
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1本当日出荷から4日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。 頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。種別ローヘッド
チタンフラットワッシャー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から4日以内出荷Ti-6AL-4Vに全面CNC加工を施したワッシャー。 一般的なプレス機による打ち抜き加工とは異なり、精度(平行度)に優れた一品。 チタンワッシャーに交換することで重量の軽減、強度アップだけでなく、ビジュアル面も向上。
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷から5日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
チタンフランジロックナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥689~税込¥758~1個当日出荷から5日以内出荷ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。 ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。
ステムキャップ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥969税込¥1,0661個4日以内出荷アルミ切削加工しカラーアルマイト仕上げ。ステムシャフト内の錆を抑制し、泥やほこりの進入を防止する。内径13.2mm~17.8mmまで対応。4色のステムキャップを ステアリングステムナット と組み合わせることでハンドル回りをオリジナルにアレンジする。寸法(mm)13-17.5適合内径(Φmm)13.2~17.8
スロットルチューブ STD
ZETA RACING(ジータレーシング)(5件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から5日以内出荷純正スロットルに対応したリプレースメントスロットルチューブ。グリップゴムのみを交換する際に重宝する。アルミハンドガードやバーエンドプラグを装着する場合に便利なオープンエンドタイプもラインナップ。
チタンEXヨウロングナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷エキゾースト取付部分は非常に高温になるため、スチール製の純正ナットはメッキがはがれサビが発生しているものが多く見られるが、ZETA チタニウム エキゾーストナットであれば半永久的に錆びることがない。 形状はフランジ付高ナットになっており、先端には六角レンチが使用できるように六角ブローチ加工を施す。
チェーンガイド
ZETA RACING(ジータレーシング)(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
ステアリングステムナット
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥1,290~税込¥1,419~1個4日以内出荷アルミ切削加工し、カラーアルマイト仕上げを施す。ドレスアップ効果の高い一品。
リボルバーシフトレバー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から4日以内出荷スタンダードポジションを含め6段階のチップ位置調整が可能。シフトフィーリングに合わせて好みに選択できる。チップマウントはA7079材を使用し、高精度マシン加工を施す。チップにはローレット加工をすることで滑りにくい。アーム部は鍛造A2014材を採用することで高強度・耐久性に優れる。
チタンキャップスクリュー
ZETA RACING(ジータレーシング)¥569~税込¥626~1本4日以内出荷定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。種別エクストラローヘッド寸法K(mm)1.5
ダートグリップ オープンエンド ブラック F5244
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷メーカー名:ジータ。メーカー品番:F5244用途【旧品番】ZE47-4100
BASEグリップ
ZETA RACING(ジータレーシング)¥599~税込¥659~1セット4日以内出荷ツーリングからスポーツ走行まで幅広く対応する『ベースグリップシリーズ』 手が小さいキッズ・レディースライダーやトライアルライダーにお勧めな『スリム』をベースに、ツーリングやスポーツ走行などあらゆるフィールドに適応する『ラリー』と、ソフトな握り心地で長時間走行に最適な『ツーリング』の3タイプをラインナップ。全長(mm)116
リヤブレーキクレビス
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット4日以内出荷アルミ合金を高精度マシン加工したリヤブレーキクレビス。ノーマルとは比べ物にならない程の軽量化と高剛性を達成し、リヤブレーキの操作感が向上。専用にデザインされたステンレスピンが付属。
バーライズスペーサー
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷から5日以内出荷純正アッパークランプと併用し、ハンドル位置を高くする汎用スペーサー。高さはワイヤー類の影響が少なく微調整に適した14mmを設定。フォーク突き出し量を多くした際の、ハンドル干渉の回避にも利用可能。車種によって異なる純正アッパークランプ形状に対応するステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本付属。スタンダード径バー(22.2mm)用と大径バー(28.6mm)用をラインナップ。付属品ステンレス製 M8フランジボルト45mm/M8キャップボルト40mm 各4本高さ(mm)14
チタンBCブリッジボルトセット
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット(4本)当日出荷から4日以内出荷キャリパーの締結ボルトの多くがスチール製のため腐蝕が発生するが、チタンボルトは表面に不動体被膜を形成するため半永久的に錆びることがない。 また、チタンボルトに交換することで、バネ下重量の軽減、ビジュアルが向上。dM8_P=1.25寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法K(mm)5締付トルク(N・m)23~24寸法Dc(mm)13
アーマーガード ベンド
ZETA RACING(ジータレーシング)(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から5日以内出荷スーパーモタードやエンデューロのトップライダーが愛用。高剛性アルミ合金を使用し、転倒によるレバー破損などの操作に関わるトラブルを回避。エンド付近の形状を湾曲させることで手の動きを妨げず、ライディングに集中できる。別売りのハンドプロテクターを装着することで、泥や飛石などから手を守る。用途STD径バー用(22.2mm)材質アルミニウム
アーマーガード XCプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(6件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット4日以内出荷ZETAアーマーハンドガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増すことで高いプロテクション性を誇る。スリットを入れることで空気抵抗を軽減。ハードなライディングから手を守る。※別売りXCプロテクター用リプレースメントフラッシャーが取り付け可能です。※アーマーハンドガード が別途必要です。材質プラスチック
アクスルヨウナット
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,398~税込¥1,538~1個4日以内出荷軽量な高強度アルミ合金を切削加工。カラーアルマイト処理、レーザーマーキングロゴを施す。 一部の品番にはセルフロック機能付き。
アクスルプル
ZETA RACING(ジータレーシング)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷アクスルシャフトに取り付けることで ホイールの脱着が簡単スピーディーに!汎用のアクスルプル。内径12.5mmから使用可能。 フロント、リヤのどちらにも取付が可能。ゴムバンドにより取付径を調節するため、あらゆる径に取り付けることができる。材質は高強度ジュラルミンを使用し衝撃による破損を防止。ボルトはステンレスボルトを使用。厚さ(mm)レバー : 8適合内径(Φmm)12.5=26深さ(mm)クランプ挿入:20寸法(縦×横)(mm)70×32
サイドスタンドエクステンダー
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷純正サイドスタンドの接触面積を拡大するパーツ。 砂地や砂利などのサイドスタンドが埋まり込んでしまう不安定な路面でも、安定した駐輪を可能にする。 上部プレートはA5052材にブラックカラーアルマイト処理、レーザーマーキングによるZETAロゴを施す。 下部プレートはA6061材を全面CNC加工し、サンドブラスト加工による梨地仕上げにシルバーカラーアルマイト処理を施す。 固定ボルト、圧入ナットはステンレス製 (SUS304)のため、全ての天候下で耐久性を発揮。 取付時のガタつきを防止するゴムシートを付属。色BLK/SLV
アドベンチャーアーマーガードスクードプロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(4件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷から5日以内出荷ZETA アーマーハンドガードシリーズに装着可能な、アドベンチャーツアラー向けのプラスチックガード。 上下反転装着が可能な『フリッパブルデザイン』は、走行スタイルに合わせてスポーツモードとアドベンチャーモードが選択できる。 「アドベンチャーモード」は上部で風雨を効果的に防ぎ、下部はタンクや外装との干渉を軽減。 「スポーツモード」は上部の形状がスタンディングポジションを妨げず、下部で泥はねからグリップ周辺を保護し、スポーツライディングに必要なモチベーションを維持する。 外装やタンク、手の甲などへの干渉を回避する上下角度調節機能付き。 表面はつや消し仕上げで様々な車種にマッチする。 アーマーハンドガードシリーズ が別途必要です。
リヤアクスルブロック
ZETA RACING(ジータレーシング)¥4,598~税込¥5,058~1セット4日以内出荷外形から目盛りに至るまで全てにCNC加工を施す。のぞき込む必要がなく作業性の向上と正確な調整が可能なサイド目盛り。ホイールベースを長くとるライダーの間で多発するアジャストボルトの破損を回避する前後オフセットデザイン。
ガスキャップ トレール用
ZETA RACING(ジータレーシング)¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷細部までデザインされたアルミ合金製ガスキャップ。純正フューエルタンクキャップと組み換えるだけの簡単取り付け。カラーアルマイト仕上げがタンク周りを美しく魅せる。KLX・Dトラッカー/Xはキーロック穴付き。XR・DRZ・WR250R/Xはキーロック無し。ワンウェイ構造のユニフローキャップ付き。
MXハンドガード IMPACT X3
ZETA RACING(ジータレーシング)¥5,998~税込¥6,598~1セット4日以内出荷ライダーの要望により最適なサイズと形状に設計された、エアロデザインのプラスチックガード。マスターシリンダーガードを装備し、2段階の位置調整が可能。様々なコンディション、車種に対応。泥や飛び石から手とマスターシリンダーを保護する。クランプ幅(mm)(マウンティングキット)14
アーマーガード ベンド Pro
ZETA RACING(ジータレーシング)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷から4日以内出荷プロライダーの要望をもとにグレードアップしたアーマーハンドガードの進化モデル。高強度アルミ合金製ハンドガード本体を保護する、耐久性のあるプラスチックバンパーを標準装備。バーエンドアダプターを長く設計することで、ガードをしっかり保持。また、ガード本体とバーエンドアダプターの結合部をはめ合いにすることで、衝撃を受けた際にガードが回転してズレるなどのトラブルを防ぐ。別売りのハンドプロテクターが装着可能。バーエンドアダプターは、ハンドルバー内径13.5mmから14.5mmに対応。セット内容プロアーマーハンドガード本体、プロアーマーハンドガード用バーエンドアダプター、ガードバンパー 各左右セット適合内径(Φmm)ハンドルバー:13.5~14.5(バーエンドアダプター)
アーマーガード XC プロテクター
ZETA RACING(ジータレーシング)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット4日以内出荷ZETAアーマーガード専用のハンドプロテクター。ガード面積を増やすことで、高いプロテクション性を誇る。ハンドプロテクターにスリットを入れ、空気抵抗を軽減。泥や飛び石、木の枝などから手を守る。
...