FA現場のお役立ち情報
3,366件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GOT1000・2000シリーズ用 FA機器接続用中継ケーブル 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 FA機器接続用中継ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個ほか
    5日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000ケーブル長(m)1.5対応機種ハンディGOT(GT11ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディのみ使用可能です。GT14ハンディはケーブル副番C以降で対応です。)
  • 入出力ケーブル 三菱電機

    入出力ケーブル

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1本
    欠品中
  • シーケンサ用RS-422ケーブル 三菱電機

    シーケンサ用RS-422ケーブル

    三菱電機(1件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    5日以内出荷
  • RZE用I/Oケーブル アイコーエンジニアリング

    RZE用I/Oケーブル

    アイコーエンジニアリング
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
  • N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,398税込4,838
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNJ-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    F型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-5CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
  • BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタBNCP-174Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷から14日以内出荷
    SMA型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    TNC型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-5を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,798税込5,278
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TNC型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタTNCP-3を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,498税込4,948
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    SMA型プラグ付き 1.5D-QEW(1.5D-2W相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)にトーコネ製コネクタSMAP-1.5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEW(1.5D-2W相当)ケーブル外径(Φmm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,298税込4,728
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    SMA型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタSMAP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷
    SMA型ジャック付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタSMAJ-3WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TNC型プラグ付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタTNCP-58/Uを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,898税込4,288
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタBNCP-5DA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Vケーブル外径(Φmm)7.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブルRG-174/Uにトーコネ製コネクタMCX-P-316を使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブルRG-174/Uケーブル外径(Φmm)2.5ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,598税込5,058
    1本
    10日以内出荷
    SMA型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタSMAP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    5,798税込6,378
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    TNC型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタTNCP-5Wを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-2Wケーブル外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    3,998税込4,398
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 3D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Wにトーコネ製コネクタBNCP-3DWA-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Wケーブル外径(Φmm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,398税込4,838
    1本
    10日以内出荷
    N型ジャック付き RG-58A/U 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブルRG-58A/Uにトーコネ製コネクタNJ-58Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブルRG-58A/Uケーブル外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,398税込4,838
    1本
    10日以内出荷から12日以内出荷
    N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3D-2Vケーブル外径(Φmm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    4,998税込5,498
    1本
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TNC型プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタTNCP-5DFBを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル5D-FBケーブル外径(Φmm)7.6RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • 信号線接続ケーブル Panasonic(パナソニック)

    信号線接続ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種別小型パターン・グループ設定器用
  • 出力ハーネス TDKラムダ

    出力ハーネス

    TDKラムダ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    信号ハーネス
  • USB3Visionケーブル 3M(スリーエム)

    USB3Visionケーブル

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式ストレート
  • 増設延長ケーブル 三菱電機

    増設延長ケーブル

    三菱電機
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
  • 接続ケーブル(KBS-9D50) 東洋技研

    接続ケーブル(KBS-9D50)

    東洋技研
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
    仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数50ケーブル外径(Φmm)11.0(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127 (AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様第一電子 57FE-30500-20N(D8)-3F 1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
  • GOTケーブル(SC) フェライトコアセット 三菱電機システムサービス

    GOTケーブル(SC) フェライトコアセット

    三菱電機システムサービス
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    8日以内出荷
    GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。
    用途既設GOT-A900バスケーブル→GOT1000用バスケーブル置換え用フェライトコアケーブル長(m)-
  • FAグッズ RS-233ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ RS-233ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • FAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ 位置決め変換ユニット・サーボアンプ間サーボアンプ接続ケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    4,998税込5,498
    1本
    7日以内出荷
    外部機器接続ケーブル付きで容易に配線が可能です。 シールド処理によるノイズ対策をしています。
  • 2端子、3端子用コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    2端子、3端子用コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    6,298税込6,928
    1個
    17日以内出荷
    LANケーブル、EIA-568準拠、カテゴリー5
  • モジュラ付ケーブル azbil(旧:山武)

    モジュラ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    保守用部品です。
  • コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    4,298税込4,728
    1個
    17日以内出荷
    VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化
    用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
  • モジュラ付ケーブル azbil(旧:山武)

    モジュラ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷
    保守用部品です。
  • コネクタ付ケーブル azbil(旧:山武)

    コネクタ付ケーブル

    azbil(旧:山武)
    6,198税込6,818
    1個
    17日以内出荷
    VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FCの通信機器・センサ・設定機器接続用ケーブル 。 LANケーブル(EIA-568準拠 カテゴリ5e)を採用 。 一般ケーブル、耐熱ケーブル、エコケーブルをラインアップ 。 長尺タイプ(5~50m)と短尺タイプ(0.1~1.0m)を用意 。 線番表示付き品を選択可能で、接続先識別が容易 。 RJ-45モジュラープラグ採用で施工性に優れる 。 空調制御システムの配線工事を省力化
    用途適用機器:VAVコントローラ(WJ-1201)、FCUコントローラ(WJ-1202)、Infilex VC、Infilex FC 。 ケーブル規格:EIA-568準拠 カテゴリ5e LANケーブル 。 コネクタ:モジュラープラグ(Bel Stewart Connector社製 SS-37000-002) 。 長尺タイプ:5m~50m(5m刻み) 。 短尺タイプ:0.1m~1.0m(0.1m刻み、10本入り) 。 ケーブル種別:一般、耐熱、エコ
  • ワニ口クリップ付きケーブル マリンテック

    ワニ口クリップ付きケーブル

    マリンテック
    999税込1,099
    1式
    6日以内出荷
    ワニ口クリップ付きですぐに使える!。DCプラグ付きで配線簡単。ソーラーパネル・各種機器の電源ケーブルなどに。・規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm。・7Aまでの負荷で使用可。・ケーブル規格18AWG(0.75SQ)。・オスプラグ or メスプラグ 購入時選択。・ケーブル長さ80cm
    規格ケーブル:18AWG(0.75SQ)外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1許容電流(A)7ケーブル長(mm)全長800※被膜部分600
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    20,980税込23,078
    1個
    31日以内出荷
    柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
    タイプAUケーブル長(m)4シース外径(Φmm)6.9最小曲げ直径(mm)207
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    22,980税込25,278
    1個
    31日以内出荷
    PW ケーブルなら 1 本で信号と電源が接続できます
    タイプASケーブル長(m)2シース外径(Φmm)7.4最小曲げ直径(mm)296
  • コネクタ付ケーブル ワゴジャパン

    コネクタ付ケーブル

    ワゴジャパン
    24,980税込27,478
    1個
    31日以内出荷
    PMケーブル 株式会社ジェイテクト(TOYOPUC)(特注品)
コネクタ付ケーブル