絞り込み
エコロジープロダクト

エアーチューブリムーバー
(18件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(4本組)当日出荷大型車など、エアー制御車で使用されているワンタッチ継手からのチューブ取り外しに便利です。用途ワンタッチ継手からのチューブ取り外しにセット内容6×8、10×12、15×16、18×1/2"材質炭素鋼全長(mm)188販売区分業務用
エアチューブリムーバーセット
JTC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1つで2役 新旧エアーチューブ両用!用途UD、VOLVO等、外すのに苦労する特殊なエアーチューブにも対応仕様アダプターサイズ:Φ6・8・10・12・14・15・16適合車種UD、VOLVO、日野、SCANIA
エアーチューブリムーバー
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷エアーブレーキのワンタッチ式コネクターから簡単にナイロンチューブを抜き取り出来ます。寸法(mm)6×8、10×12、15×16全長(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応
ディーゼルインジェクターリムーバルツール
JTC(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷純正品番MH064377RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P102010年~3L ディーゼルターボ
エアチューブプライヤー
KOTO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ABC-200の単品。プライヤータイプで固定したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変えることで各サイズのチューブも抜き取り可能です。タイププライヤー型適合チューブ径(Φmm)6~16
尿素水配管コネクタツール
KTC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷コネクタのロックを解除する際に必要以上にロックを押しすぎる事を防止し、コネクタの破損を防ぎつつ作業を行うことが出来ます。用途中型・大型バス、トラックに使用されている尿素水配管コネクタ(クイックコネクタ7.89mm、9.49mm)のロックの解除、取外し。全長(mm)206質量(g)195アズワン品番65-2490-23
チューブリムーバー エボ グリップ付
ミトロイ(水戸工機)¥3,098税込¥3,4081本当日出荷ワンタッチ継手のチューブ接続部分の外径にあわせ、押しやすい(引きやすい)形状に設計されています。 グリップ付で手当たりがよく力も入りやすく作業性アップにつながります。 ステンレス製(18-8)で錆びにくいです。用途ワンタッチ継手で使用されているチューブ取り外しに材質ステンレス厚さ(mm)3全長(mm)160グリップ径(Φmm)16
クランクシャフトリアオイルシールインサーター
JTC¥24,980税込¥27,4781セット欠品中用途クランクシャフトオイルシールの挿入用仕様純正オイルシールNo.:AZ4079-F適合車種日野 4tRoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式J08C
エアチューブプーラー
KOTO(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ABC-200の単品。門型プーラーで狭い場所でのさぎょうに最適です。両口タイプのチューブカプラをセットした状態で保持出来ます。タイププーラー型適合チューブ径(Φmm)6~12
エアチューブリムーバーセット
KOTO(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット欠品中『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm) 『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12
イスズ クランクシャフトリアオイルシールリムーバー
JTC¥38,980税込¥42,8781個当日出荷適合車種いすゞ3.5t(4JB1・4JG1・4JG2・4JH1・4JJ1)純正品番5-8840-2360-0RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトリアオイルシールインサーター
JTC¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷純正品番MH063963RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
ハスコー エアーブレーキチューブリムーバー
HASCO(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷狭い場所でも片手で作業できるコンパクトタイプです。 ステンレスプレートを貼り付けて耐久性が優れています。 内径側段付き加工で、ビニールテープの巻かれたチューブにも対応可能です。 トラックに使用されているエアブレーキチューブをワンタッチ式コネクターから取り外す工具です。トラスコ品番464-5448質量(g)68適合チューブΦ6mm、Φ8mm、Φ10mm、Φ12mm、Φ15mm、Φ16mm
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー
JTC¥55,980税込¥61,5781個当日出荷日野 適合エンジン:A05C・A09C リア挿入用用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 。工具純正品番:09220-E1040
ベアリングインサーターキット
日平機器¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
シャックルブッシュリムーバー&インサーター
JTC¥129,800税込¥142,7801個当日出荷シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き寸法(mm)ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37能力(t)15使用カプラーシリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種国産トラック/欧州製トラック
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)適合エンジン型式4JJ1_2011年~適合車種イスズ_3.5トンRoHS指令(10物質対応)対応
ハブボルトインサーターセット
KOTO(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ハブボルト交換時に! ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減! 軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。 フロントにも、リヤにも適応します!
イスズ クランクシャフトフロントオイルシールリムーバー
JTC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷適合車種イスズ3.5トン(4JJ1) 適合オイルシール純正品番:8-97071560-1,8-97382606-0純正品番5-8840-0027-0RoHS指令(10物質対応)対応
ボールジョイントノックリムーバー 大型トラック用
KOTO¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷大型車のタイロッド等のジョイント部を叩いて外し素早く交換作業が行なえます。 M20P1.5 M24P1.5 M24P2.0 ノックアダプターのセットです。材質/仕上鉄/黒染め
エアチューブリムーバー
JTC¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷トラックの空気圧パイプ取り外しに使用します。用途サイズ:Φ19 適合車種:ベンツ MP4/ふそう(Euro 6) 適合純正品番:963589016300
クランクシャフトリアオイルシールインストーラー
JTC¥42,980税込¥47,2781個5日以内出荷UD オイルシール番号:BZ6273E用途適合車種:UD FE6 17T Euro4(1996~2011年)
クランクシャフトフロントオイルシールインサーター
JTC¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷VOLVOトラック 適合エンジン:D16F・GH11TA/TB/TC用途適合純正品番:88800021・9992000
クランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷VW AUDI 適合純正品番:T10053 クランクシャフトのフロントオイルシール圧入用用途適合車種:A3・GOLF5・1.9TDI/2.0FSIディーゼルエンジン。適合エンジン:AXW,BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ
クランクシャフトリアオイルシールリムーバー
JTC¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷日野 適合エンジン:A05C・A09C リア抜取用用途オイルシール純正品番:SZ311-01041 。工具純正品番:09220-E1070
クランクシャフトリアオイルシールインストレーションツール
JTC¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷適合車種:UDトラック CW520、CW530用途適合エンジン:RF8 。適合車種:ビックサム・トラクター・UDトラック CW520、CW530 。適合純正品番:12270-97007・12270-97009・12270-97005
クランクシャフトフロントオイルシールリムーバー
JTC¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷抜取用 適合純正品番:8-98158110-0(オイルシール)用途適合車種:いすゞ3.5t 適合エンジン:4JJ1 2011年以降
クランクシャフトオイルシールインサーター
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷適合純正品番:897617-3080(フロント)・897617-3090(リア)用途適合車種:いすゞ 。適合エンジン:6WA1,6WF1,6WG1 。オイルシール番号:BZ4837G,BZ5016E リアオイルシール用
トラックフロントホイールベアリングリムーバーセット
JTC¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷いすゞ 日野 SCANIA ふそう UDトラックス トラックのフロントホイールベアリングの抜き取りが素早く出来ます。
ハブベアリングツールセット
JTC¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷BPW ハブベアリング交換に使用します。適合車種BPW 12T ・ベアリング品番:33213(内側)、33118(外側)
トルクロッドブッシュインストーラー&リムーバーセット
JTC¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。仕様エアー式油圧ポンプ付適合サイズ105mm ブッシュ適合車種国産トラック、BPW 12T&16Tカプラーねじサイズ3/8規格最高出力(t)30RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)127
ダメージナットリムーバー
JTC¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷なめてしまったボルトの取外しに差込角(mm)12.7サイズ(mm)27(全長40)、30・32・33・34・36(全長44)RoHS指令(10物質対応)対応






















































![たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド] たばね バンド #18×3 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04111988-260908-02.jpg)