絞り込み
ブランド
- 日平機器
- JTC(38)
- KOTO(6)
- HASCO(5)
- KTC(3)
- ミトロイ(水戸工機)(1)

ベアリングインサーターキット
日平機器¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
ベアリングインサーターキット
日平機器¥50,980税込¥56,0781個当日出荷トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
ベアリング&シールインサーター
日平機器¥40,980税込¥45,0781個当日出荷トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90