カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日平機器
- JTC(154)
- FPC(33)
- Mat Jack(26)
- BAHCO(バーコ)(18)
- HASCO(17)
- KTC(14)
- KOTO(13)
- TECH(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ハゼット(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(6)
- T&D(ティアンドデイ)(5)
- ツールプラネット(5)
- ミトロイ(水戸工機)(4)
- TIPTOP(3)
- エスコ(2)
- IZUMI(2)
- ゲーター(2)
- ブランドをもっと見る
特価

プーラー リアショックハブプーラー
日平機器(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷トラックのリアホイールの取り外しプーラーです。 2~6t車までのトラックバス用です。トラスコ品番853-5976質量(kg)2本体寸法(mm)190×180
フロントショックハブプーラー
日平機器¥49,980税込¥54,9781個当日出荷大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。 5穴タイプ(ふそう)、6穴(UD、いすず、日野)。 当り面が平面にセットできます。 ショック装置付き。付属品カラーボルト/黄(UD・いすず)×3、白(ふそう)×3、黒(日野)×3使用範囲(mm)PCD/116~147ボルト(黄)M8×1.25、(白)M10×1.25、(黒)M10×1.5ケース寸法(mm)210×200×110質量(kg/セット)3適合車種大型車トラック・バス
ベアリングインサーターキット
日平機器¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。トラスコ品番200-4424質量(kg)19.3
タイロッドエンドリフター
日平機器¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷開口高はセンターピンの差替えで変えられます。 アゴの高さが4段階に調節できるので、幅広い車種に適応できます。用途タイロッドエンドやボールジョイントの抜き取りにトラスコ品番783-9260材質スチール質量(kg)1.6高さ(mm)(最大開口)65寸法(幅W×奥行D)(mm)(差込部)22×27アジャスタボルトM16(1.5)ストローク量(mm)34適合車種軽・普通車~2ton車
ホイールベアリングプーラー
日平機器¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷大型トラック・バス用インナーベアリングを損傷せずに抜取れます。 フロントベアリング、リヤーベアリング用の両方に使えます。 ショック装置付き。付属品日産UDリヤーアタッチメント質量(kg)9足長(mm)330能力(mm)140~170
ベアリングインサーターキット
日平機器¥50,980税込¥56,0781個当日出荷トラスコ品番783-9375セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74材質本体:スチール・ケース:樹脂質量(kg)7.9
ベアリング&シールインサーター
日平機器¥40,980税込¥45,0781個当日出荷トラスコ品番783-9383材質スチール、アルミ全長(mm)210質量(g)800適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
ジャンボボディープーラー
日平機器¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷事故車の応急フェンダー復元作業に。 ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。全長(mm)900質量(kg)17(ハンマー/5)ねじ径シャフト/PF3/4(M26)×W14ケース寸法(mm)1020×400×110
ライニングクリアランスゲージ
日平機器¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
クイックリベッターセット
日平機器¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
エアークイックリベッターセット
日平機器¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
ピットマンアームプーラー
日平機器¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
レンチエース
日平機器¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
ホイールエースプーラー
日平機器¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
リヤーショックハブプーラー
日平機器¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
『トラック整備・補修部品』には他にこんなカテゴリがあります
- トラック用バッテリー
- トラック用ワイパー
- トラック用フロントガラス
- トラック整備工具・用品