52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • 筋入ゴムマット エスコ

    筋入ゴムマット

    エスコ
    23,700税込26,070
    1巻
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
    材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
  • 筋入ゴムマット エスコ

    筋入ゴムマット

    エスコ
    55,700税込61,270
    1巻
    翌日出荷
    弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
    材質合成ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8幅(m)1.2
  • シリコマット コクゴ

    シリコマット

    コクゴ
    39,980税込43,978
    1枚
    7日以内出荷
    耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
    用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
  • シリコンスポンジ 三商

    シリコンスポンジ

    三商
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スポンジのもつ弾力性で器具を保護します。滅菌缶の底やピペットタワーの底に便利です。簡単に切断できます。
  • クッションパット エクシール

    クッションパット

    エクシール
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防振効果のあるハイパーゲルを成型した防振材です。機器の下に敷くだけで効果が出ます。
    寸法(mm)95×95×6t
  • EPDMスポンジシート アズワン

    EPDMスポンジシート

    アズワン(1件のレビュー)
    18,810税込20,691
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    撥水性・耐候性・防音性に優れます。
    材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    33,980税込37,378
    1個
    10日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)2JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムシート アズワン

    フッ素ゴムシート

    アズワン
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    材質フッ素ゴム厚さ(mm)1JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
  • フッ素ゴムフォーム アズワン

    フッ素ゴムフォーム

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    17日以内出荷
    耐薬品性・耐熱性・柔軟性・弾力性に優れており、断熱材・シール材として使用できます。シロキサンガスが発生せず、放出ガスが少ない為、シリコンゴムフォームの代替部材としてご使用できます。
    材質フッ素ゴム最高使用温度(℃)200
  • 天然ゴムシート タイガースポリマー

    天然ゴムシート

    タイガースポリマー
    41,980税込46,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用シリコンゴムシート