絞り込み
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 合図灯・手旗

リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
208件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手旗 エスコ

    手旗

    エスコ
    3,970税込4,367
    1組(5本)
    翌日出荷
    材質綿寸法(mm)300×420ハンドル径(Φmm)13ハンドル長さ(mm)450柄タイプ木柄入数(本)5
  • ホイッスル付き合図灯 日本緑十字社

    ホイッスル付き合図灯

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
    用途誘導に。仕様ブザー:ありトラスコ品番353-8799材質パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂長さ(mm)550寸法(mm)発光部:30Φ×330スイッチ点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db)使用電池単2乾電池×3本(別売)LED色
  • 超軽量誘導バトン TRUSCO

    超軽量誘導バトン

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    超軽量で長時間の作業でも疲れません。点灯はしませんが、再帰反射素材を使用しているので認識しやすいです。
    用途昼間の誘導業務に。トラスコ品番363-3984材質本体:ポリ塩化ビニル・ポリエチレン、グリップ部:エチレンー酢酸・ビニル共重合樹脂長さ(mm)530オレンジ径(mm)40
  • 避難誘導手旗 JSグループ

    避難誘導手旗

    JSグループ
    4,198税込4,618
    1枚
    7日以内出荷
    材質布製(黄色)ラワン棒付寸法(mm)350×450
  • 蛍光手旗 JSグループ

    蛍光手旗

    JSグループ
    15,980税込17,578
    1枚
    7日以内出荷
    材質蛍光ナイロンタフタ寸法(mm)900×1100
  • 旗 JSグループ

    JSグループ
    4,198税込4,618
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 旗 JSグループ

    JSグループ
    3,898税込4,288
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 手旗 エスコ

    手旗

    エスコ
    750税込825
    1本
    当日出荷
  • ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機 保安道路企画

    ぴかっとわたるくん歩行者横断点目機

    保安道路企画
    999,800税込1,099,780
    1台
    7日以内出荷
    信号機のない横断歩道で9割の車両が止まらない。この問題を解決する商品です。「ぴかっとわたるくん」は信号機がない横断歩道を安心して渡れるようにするために、生まれた製品です。車両が歩行者の存在に気づき、停止することで安心して横断できます。上部に取り付けたソーラーパネルで充電可能するため、電源不要です。5年間メンテナンスフリーで、 管理しやすい製品です。シンプルな設計にしたことで、 信号機よりも製品・施工・メンテナンスにおいてコストを削減いたします。16個のLEDが明るく点滅することで、ドライバーに素早く歩行者の存在を知らせます。発行色は黄色で視認しやすいカラーです。
    用途信号機がない横断歩道に。寸法(mm)太陽電池:570×340、蓄電池:181×H167×D76バッテリー12V22Ah WP-12NELED色黄色点滅30秒差込口爪:16個防水性IP68動作温度範囲(℃)-40~85ボタン仕様タッチボタン
  • アルコールチェッカー付合図灯 ジェイウィン(J win)

    アルコールチェッカー付合図灯

    ジェイウィン(J win)
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    確実な呼気を捉えるため、先端センサー部分に吸引ファンを内蔵しています。息を吹きかける目標ランプ付きで、ドライバーへの説明が簡単です。
    用途合図灯とアルコール検査機を兼ね備え、作業の効率化に。仕様判定値:0.10mg/L以上材質半導体ガスセンサー、マイクロプリズム反射材直径(Φmm)45質量(g)200電池単二電池×2本
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)赤・黄・緑質量(g)565定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×219ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(緑)

    エスコ
    9,650税込10,615
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(赤)

    エスコ
    9,650税込10,615
    1個
    当日出荷
    仕様ポール取付型取付ブラケット付(市販のねじ・ナットで固定してください。)色の配列を変えても、配線を変える必要がありません。IP54対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)(取付ブラケット)32×80×3(t)質量(g)495定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1000光源LED球寸法(Φ×mm)40×139ポール径×長さ(Φ×mm)21.7×285
  • LED合図灯 点灯/点滅 マイゾックス

    LED合図灯 点灯/点滅

    マイゾックス
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    誘導棒
    寸法(mm)Φ34×530質量(g)140電源単2乾電池2本(付属)長さ(cm)53パターン点滅・点灯マイゾックスコード210300
  • AC90-250V LED小型積層信号灯(3色) エスコ

    AC90-250V LED小型積層信号灯(3色)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×289赤・黄・緑質量(g)355定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7
  • AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色) エスコ

    AC/DC24V LED小型積層信号灯(3色)

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    材質本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ寸法(mm)Φ40×219赤・黄・緑質量(g)275定格電圧(V)DC24コード長さ(mm)1300光源LED球取付板厚(mm)最大7
  • AC90-250V LED信号灯 ベースユニット エスコ

    AC90-250V LED信号灯 ベースユニット

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    付属品フランジ付ナット(M4)×3個材質本体:ポリカーボネート寸法(mm)Φ60×169(H)質量(g)320定格電圧(V)AC100~240コード長さ(mm)1300取付板厚(mm)最大7
  • 60Φ LED信号灯(黄) エスコ

    60Φ LED信号灯(黄)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
  • 60Φ LED信号灯(赤) エスコ

    60Φ LED信号灯(赤)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
  • 60Φ LED信号灯(緑) エスコ

    60Φ LED信号灯(緑)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
  • 60Φ LED信号灯(青) エスコ

    60Φ LED信号灯(青)

    エスコ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)Φ60×40(H)質量(g)60光源LED球
  • Φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度) エスコ

    Φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)

    エスコ
    2,750税込3,025
    1個
    翌日出荷
    仕様蓄光部サイズ:Φ75mm材質蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂寸法(mm)Φ110×11(H)質量(g)約85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)直径110×高さ11×蓄光部分直径75
  • 300x400mm 手  旗 (白) エスコ

    300x400mm 手 旗 (白)

    エスコ
    820税込902
    1本
    翌日出荷
  • 300x400mm 手  旗 (緑) エスコ

    300x400mm 手 旗 (緑)

    エスコ
    820税込902
    1本
    翌日出荷
  • 伸縮合図灯 三ツ星貿易

    伸縮合図灯

    三ツ星貿易
    4,998税込5,498
    1本
    15日以内出荷
    使用場所に応じて伸縮可能な合図灯です。 手元灯(白色LED)が点灯します。
    材質パイプ部:ポリカーボネイト、ハンドル部:ABS樹脂レッド電源単2電池×2本発光パターンボタン1点滅→点灯→消灯、ボタン2手元灯 点灯→消灯
  • 手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん グリーンクロス

    手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん

    グリーンクロス
    15,980税込17,578
    1台
    6日以内出荷
    手持ち歩行者用信号歩灯ちゃん専用スタンドになります。手持ちではなく立てて使用する事ができます。
    用途手持ち歩行者用信号歩灯ちゃんを立てて使用する為に。材質ベース:鉄、ポール部分:ステンレス、差込口:アルミ質量(kg)1.85寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×1200×300
  • LED合図灯 大中産業

    LED合図灯

    大中産業
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    反射材と高輝度LEDを使用! 消費電力を抑えて長時間使用できる! 点滅と常時点灯の切り替え可能! 道路警備の必需品!
    用途様々な作業現場等材質ポリカーボネイト・PVC全長(cm)50
  • シグレック 反射式合図バトン 大中産業

    シグレック 反射式合図バトン

    大中産業
    989税込1,088
    1本
    5日以内出荷
    電池を使わずよく目立つ! 昼間など光源のある現場に最適! 全体がクッション素材で落としても壊れにくい! 約95g軽量ウレタン素材で長時間使用も疲れにくい!
    用途様々な作業現場等材質ポリカーボネイト蛍光オレンジ全長(cm)50
  • LED合図灯 ジェイウィン(J win)

    LED合図灯

    ジェイウィン(J win)
    4,498税込4,948
    1本
    6日以内出荷
    霧発生などの悪天候時には、赤色に比べ、透過性に優れています。見慣れている赤色合図灯に比べより注意喚起します。
    用途車の誘導や工事現場に電源単2電池×2本(別売)発光パターン点滅発光/連続点灯切替式
  • LEDツイスターライト(LED合図灯) トーグ安全工業

    LEDツイスターライト(LED合図灯)

    トーグ安全工業
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    連続使用時間(時間)約30
  • 3段切替 電飾誘導灯 富士手袋工業(天牛)

    3段切替 電飾誘導灯

    富士手袋工業(天牛)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    高輝度LEDを6個使用した明るく視認性抜群の誘導灯(合図灯)です。アルカリ単2電池×2本使用(別売)。 通常点滅時で約100時間使用可能です。スイッチはプッシュ式の三段切替(高速赤点滅⇒赤点滅⇒赤点灯⇒OFF)。
    用途工事現場、イベント、交通整理などの誘導に。材質プラスチック寸法(mm)(点灯部)340×30全長(mm)535RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)6
  • 手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん ジェイウィン(J win)

    手持ち歩行者用信号 歩灯ちゃん

    ジェイウィン(J win)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    軽いので、手持ちをしても負担がかかりません。LEDの明るさを、屋内用と野外用に切替可能です。
    用途交通安全指導に。材質本体:アルミ、持ちて:エラストマー樹脂寸法(mm)350×230×60質量(kg)1.4取付手持ち電源単3電池x4本(別売)表示内容信号機LED赤×38個、緑×40個アズワン品番64-6599-62
  • LED誘導ライト セーフラン安全用品

    LED誘導ライト

    セーフラン安全用品
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    約11g(電池含まず)軽量タイプ。LEDを使用してるので、視認性が高いです。ワンボタンで点灯と点滅の両方できます。グリップとストラップが付いてます。
    用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)520直径(Φmm)30質量(g)約11(電池含まず)使用電池単2乾電池×2本(電池は付属しません)
  • APALSUVタイプ BS

    APALSUVタイプ

    BS
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    幅(mm)2.7高さ(mm)51質量(g)8奥行(mm)1.5
  • LED合図灯(ロングタイプ) 日本緑十字社

    LED合図灯(ロングタイプ)

    日本緑十字社
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    全長800mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
    用途交通整理に。付属品専用ストラップ×1本トラスコ品番147-9756長さ(mm)800材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂質量(g)175連続使用時間(時間)約60(点灯時)モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)使用電源単2乾電池×2本(別売)LED色LED使用数(個)12日本緑十字社品番325010発光面(mm)30Φ×618
  • LEDソーラーチューブライト つくし工房

    LEDソーラーチューブライト

    つくし工房
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2電源ソーラーパネル全長(m)10×2寸法(Φmm)22機能夜間自動点滅点灯方式交互点滅動作(無日照)約5日間LED使用数(個)24×2
  • LED誘導灯 つくし工房

    LED誘導灯

    つくし工房
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    電源単2電池2本付点灯方式点滅、点灯LED使用数(個)6
  • LED合図灯 アズワン

    LED合図灯

    アズワン
    1,990税込2,189
    1個
    翌々日出荷
    誘導用途に適しています。
    材質ハンドル部/ABS樹脂、点滅部/ポリカーボネート全長(mm)540質量(g)約126径(Φmm)30電源単2乾電池×2本(別売)連続使用時間約80時間点灯方式点滅アズワン品番3-775-01
  • 自動切替式合図灯(モーションセンサー付) ジェイウィン(J win)

    自動切替式合図灯(モーションセンサー付)

    ジェイウィン(J win)
    6,998税込7,698
    1本
    6日以内出荷
    ・モーションセンサーによる自動切替式。・点滅モードで振ると自動的に連続点灯状態になり、明確な誘導合図が送れます。・反射シートは、広角反射性能の蛍光オレンジ色で薄暮時の視認性にも優れています。
    仕様反射材/蛍光オレンジマイクロプリズム反射材径(Φmm)5電源単2乾電池×2本(別売)寸法(Φ×mm)Φ36×約550LED光源(mcd)赤色/5000×21個、白色/10000×2個光度(cd)190(lLx/m2)アズワン品番64-6569-26
  • BRITESTRIKE APALS ラインライト BS

    BRITESTRIKE APALS ラインライト

    BS
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
    質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102連続使用時間200時間連続使用時間(時間)2002018年トラスコ掲載ページ6 1363
合図灯・手旗