25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • LANケーブルハイテスタ HIOKI(日置電機)

    LANケーブルハイテスタ

    HIOKI(日置電機)(4件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    CAT6Aに対応! ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。 断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。 スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。 最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
    用途3つのチェックで確実に敷設質量(g)160(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33RoHS指令(10物質対応)対応測定可能コネクタRJ-45コネクタワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1mディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
  • 光ファイバテスター サンワサプライ

    光ファイバテスター

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
    セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書測定範囲-70~+10dBm質量(g)約282(電池含まず)電源単三乾電池×3本表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183設定方式Reference(基準値)設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ単位dm、dBm、uW使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625適合ケーブル光ファイバケーブル
  • Hi-FOC-N 東名通信工業

    Hi-FOC-N

    東名通信工業
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    赤色レーザー可視光源(650nm)でファイバ断線箇所を検出できます。SC,FC,STコネクタ対応可能。光到達距離は7km。RoHS2対応品となります。
    仕様●本体接続光ポート:2.5mmフェルール対応(SC/FT/ST)●光出力:5mW以下●波長:650nm●レーザークラス:Class 2M●ファイバ接続時の出力:シングルファイバー使用時0.5mW以上●光視認距離:約7km (接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)寸法(mm)170×Φ13.5質量(g)88(電池含む)電源単四アルカリ乾電池2本(約40時間)使用電池単四アルカリ乾電池2本(約40時間)動作温度0~40℃保管温度(℃)-20~60特性赤色レーザー可視光線(650nm)でファイバ断線箇所ペンディングロスを検出します。●ユニバーサルコネクタにより、2.5mmのフェルールであればどのコネクタでも使用できます。●断線箇所の探査は連続(CW)光で行い、対照検出は点滅(Pulse)光と切り替えができます。●ペンを握る位置の小さなボタンを押すことにより、点滅光・連続光の切り替えができます。●光到達距離は、約7kmです。(接続点や分岐なしのノーマルSMファイバー使用時)●RoHS対応品です
  • LANケーブルハイテスタ用ターミネータ HIOKI(日置電機)

    LANケーブルハイテスタ用ターミネータ

    HIOKI(日置電機)(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(5個)
    当日出荷から8日以内出荷
    複数ケーブルの接続確認に便利です。
    適合機種3665質量(g)約14(1個当たり)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×46×19(突起物含まず、1個当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバテスター ライトソース サンワサプライ

    光ファイバテスター ライトソース

    サンワサプライ
    31,980税込35,178
    1個
    翌々日出荷
    2つのマルチモード波長が出力可能、光ファイバテスター用ライトソース(光源)。2つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。850nm、1300nm波長のマルチモードに対応しています。SC・FCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使用できます。背面にはスタンドがついています。
    セット内容光ファイバライトソース、FCコネクタ用アダプタ×1個、SCコネクタ用アダプタ×1個、収納ケース(ショルダーベルト付き)、単三乾電池(テスト用)×3本、取扱説明書・保証書その他質量(g)266ケーブル長(m)【測定対応】2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×190×48周波数【変調】CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz対応コネクタその他コネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ※HAD-FCLC-50(別売り)でLCコネクタ(マルチモード)に対応使用電池単三乾電池×3本測定波長850・1300nm適合ケーブル光ファイバケーブル標準出力パワー(dB/m)-7
  • リモートユニット(ID.6~8) 共立電気計器

    リモートユニット(ID.6~8)

    共立電気計器
    8,298税込9,128
    1セット
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光ファイバテスター サンワサプライ

    光ファイバテスター

    サンワサプライ
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
    セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書質量(g)約315(電池含まず)電源単三乾電池×3本ケーブル長(m)測定対応:2000表示方式ドットマトリックスLCD寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×183×42外部出力-5dBm対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ使用電池単三乾電池×3本測定波長(μm)850・1300・1310・1550適合ケーブル光ファイバケーブル出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
  • Tempo 701K-G LAN ケーブルテスター TEMPO

    Tempo 701K-G LAN ケーブルテスター

    TEMPO
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    仕様モデル番号 = 701K-Gテストの種類 = トーンの生成トーン = ありディスプレイのタイプ = LED灯電源 = 電池バッテリタイプ = 単三電池寿命 = 50 時間寸法 = 58 x 51 x 32mm重量 = 130g幅 = 51mmTempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
  • 携帯用ケース 共立電気計器

    携帯用ケース

    共立電気計器
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    適合機種8550寸法(mm)190×115×55RoHS指令(10物質対応)対応
  • リモートユニット(ID.1) 共立電気計器

    リモートユニット(ID.1)

    共立電気計器
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    適合機種8550RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置ツールキット Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置ツールキット

    Fluke Networks
    479,800税込527,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ USBファイバ検査ビデオプローブ及び先端セット併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRFI-1000-KIT USBファイバ検査ビデオプラス先端セット. Versiv製品用のUSBファイバ検査ビデオプローブ(FiberInspector Pro、CertiFiber Pro、OptiFiber Pro、DSX CableAnalyzer及びOneTouch ATネットワークアシスタント)及び先端セット(LC、FC/SCバルクヘッド、1.25 mm及び2.5 mmのユニバーサル先端を箱に収納)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT)

    Fluke Networks
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバFluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCST) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCST)

    Fluke Networks
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRSMC-9-SCSTシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/STシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 1、STシングルモードオス 1 コネクタタイプ: SC/ST μm Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCSC) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(SMC-9-SCSC)

    Fluke Networks
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ シングルモード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRSMC-9-SCSCシングルモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-9-SCSCは9 μm SC/LCシングルモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCシングルモードオス 2 コネクタタイプ: SC/SC μm OptiFiber Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け適合ケーブルシングルモードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-SC) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置アダプタ(NFA-SC)

    Fluke Networks
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 光ファイバSCアダプタ併用可能製品 = OFTM電力計及びDTXモジュール入力SimpliFiber Pro差替アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCSC) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCSC)

    Fluke Networks
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSCマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSCは50 μm SC/SCマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 2 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCST) Fluke Networks

    Fluke Networks 光ファイバテスト装置用パッチコード(MMC-50-SCST)

    Fluke Networks
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ マルチコード起動ケーブル併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDRMMC-50-SCSTマルチモード起動ケーブル. Fluke Networks MMC-50-SCSTは50 μm SC/STマルチモード起動ケーブルです。. コネクタ: SCマルチモードオス 1、STマルチモードオス 1 Optifiber(TM)Pro OTDR及びDTX-1800 OTDRとの併用向け適合ケーブルSC/STRoHS指令(10物質対応)対応
  • Ideal Networks 158050 ビデオ、データ、音声配線テスターリモートIDキット Ideal Networks

    Ideal Networks 158050 ビデオ、データ、音声配線テスターリモートIDキット

    Ideal Networks
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 12 x RJ45リモートユニットキット併用可能製品 = VDV IIレンジ音声、データ及びビデオケーブル確認機能モデル番号(P) = 15805012 x RJ45リモートユニットキット. 12 x RJ45リモートユニットキット(#1 → #12). 音声、データ、ビデオケーブル確認機能(VDV IIレンジ)とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ideal Networks 光ファイバテスト装置, パワーメータ Ideal Networks

    Ideal Networks 光ファイバテスト装置, パワーメータ

    Ideal Networks
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ = シングルモード&マルチモード機器タイプ = パワーメータコネクタ タイプ = 固定SC, 固定ST波長 = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm最大パワー測定 = +3dBmバッテリタイプ = 単四電池寿命 = 360 h、40 h電源 = 電池含む = 33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアルモデル番号(P) = FiberMasterセット内容33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブル探査機 RS PRO

    RS PRO ケーブル探査機

    RS PRO
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = ケーブル探査機取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ ;font face="symbol">´ ;/font> 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。. RS Pro TES 48 LAN ケーブルテスター. RS Pro がお届けする耐久性に優れたハンドヘルド型の使いやすい LAN テスターです。 大型 LCD ディスプレイ、使いやすいデザイン、保護キャリングケースを備えたこのデバイスは、さまざまな用途に最適です。障害、断線、短絡、誤配線、クロスペア、反転、スプリットペアを検出可能で、障害発生場所までの距離にも対応しています。1 つのボタンでデバイスをテストモードにします。 1 m ~ 350 m の間のケーブルで、すべてのテストニーズに対応できます。. 特長と利点:. UTP 、 FTP 、同軸ケーブルをテストする エンドツーエンド接続の検証 配線の問題を検出します エラーを特定する ケーブル長を測定します データメモリおよび読み取り機能 RJ45 コネクタと BNC コネクタ 最大 8 本の異なるケーブルを識別します付属品取扱説明書、キャリーケース、 FTP CAT 5 パッチケーブル x 1 、 RJ45 F-RJ45F メスカプラ x 1 、ワイヤマップの検証用ケーブル識別番号 #1 。形状ハンドヘルド対応コネクタRJ45、BNCケーブル長測定1~350
  • Greenlee 電話テスト装置用わに口クリップ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用 Greenlee

    Greenlee 電話テスト装置用わに口クリップ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用

    Greenlee
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
  • Greenlee テレコムテスト装置RJ11プラグ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用 Greenlee

    Greenlee テレコムテスト装置RJ11プラグ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用

    Greenlee
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
  • Greenlee 光ファイバテスト装置アダプタ Greenlee

    Greenlee 光ファイバテスト装置アダプタ

    Greenlee
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = 180XLビジュアルフォールトロケータ、LCコネクタ、MUコネクタGreenlee 180XLビジュアルフォールトロケータ. Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータを使用すると、断線したファイバ、縮こまったファイバ、不完全なコネクタ、不良なスプライスなどの場所を迅速かつ安全に、視覚的に特定することができます。 長距離対応の180XLでは、ファイバの導通を最長7 kmまで確認することができます。. 技術者が高価な機器を使わずに障害発生点を特定可能 技術者にとって安全なクラス2指定の光量レベル 距離: 7 km ユニバーサル2.5 mmバルクヘッド クラス2認定、出力電力: 0 dBm シングルモード及びマルチモードのファイバに対応 2 Hz変調モード LC接続及びMU接続用のオプションの1.25 mmアダプタ( ; 1110393 1110393 )を用意. 用途. 障害発生点を視覚的に特定 ファイバの導通を確認RoHS指令(10物質対応)対応
  • Greenlee 光ファイバテスト装置 Greenlee

    Greenlee 光ファイバテスト装置

    Greenlee
    98,980税込108,878
    1個
    欠品中
    仕様ケーブルタイプ = 光ファイバー波長 = 1700nm最大パワー測定 = +10dBmバッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池幅 = 30.5mm光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • NET パンチダウン・ツール フルーク(FLUKE)

    NET パンチダウン・ツール

    フルーク(FLUKE)
    15,980税込17,578
    1台
    60日以内出荷
    線径に合わせて押圧を調整可能です。
    用途66/110ブロックへの打ち込み用付属品66/110ブロック用替刃付きトラスコ品番685-9147対応ブロック:66/110

テスタ(マルチメータ)』には他にこんなカテゴリがあります

LANテスタ