9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱耐候マーカー 太タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 太タイプ

    オキツモ(25件のレビュー)
    659税込725
    1本ほか
    当日出荷
    パッケージデザインがリニューアルになりました! 商品名がわかりやすく、洗練されたデザインに変更になります。 JANコードも追加になりました。 マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は色と素材によって異なります)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング特性耐熱、耐候線幅(mm)1.5~2.5主な用途マーキング
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ(9件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷
    マーカーペン先だからとても手軽。しかもシリコーン樹脂と無機顔料をベースとした耐熱インクは耐熱性はもちろん、耐候性にも優れます。 熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキングに最適です。 耐熱温度は300~1000℃近くまで対応します。(耐熱温度は素材によって異なります。アルミ:500℃、 鉄:600℃、 ステンレス:800℃、 セラミックス:1000℃、 ガラス:300℃ ※グリーンのみ素材に関わらず250℃)
    用途熱処理工業、各種の熱実験、生産現場でのマーキング
  • ヒートリフレクター ファインケミカルジャパン

    ヒートリフレクター

    ファインケミカルジャパン(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(300mL)
    当日出荷
    常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。
    用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。シルバー
  • 耐熱耐候マーカー 細タイプ オキツモ

    耐熱耐候マーカー 細タイプ

    オキツモ
    589税込648
    1本
    当日出荷
    耐熱塗料をマーカーペンタイプにした商品で手軽に着色することができます。
    用途各種の熱実験や生産現場でのマーキング。金型のマーキング用に。適用素材:アルミ、ステンレス、鉄、セラミックス、ガラスなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]] ピカマーカー

    工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]]

    ピカマーカー
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
    用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。材質顔料温度範囲(℃)適合:0~1000
  • 5本組 耐熱耐候マーカーセット エスコ

    5本組 耐熱耐候マーカーセット

    エスコ
    4,500税込4,950
    1個
    当日出荷
    特性耐熱、耐候エスコ品番EA942CD
  • 工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]” ピカマーカー

    工業用耐熱ゲルマーカー ”Pica-Gel[[R上]]”

    ピカマーカー
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキングできます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
    用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。合いマークに使用できます。材質顔料温度範囲(℃)0~1000
  • 耐熱シグナルゲルマーカー”Gel” 箱入りセット ピカマーカー

    耐熱シグナルゲルマーカー”Gel” 箱入りセット

    ピカマーカー
    21,980税込24,178
    1箱(20本)
    当日出荷
    20本のマーカーがセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。1000℃までの温度でも消えません。耐候性があり野外使用にも向いています。マーキングは長時間持続します。キャップの先端で芯を削ることができ、2~8mmの太さで調整できます。水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
    用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。トラスコ品番704-3232セット内容耐熱シグナルゲルマーカー黒:8083(4本)、赤:8082(4本)、黄:8084(4本)、青:8081(4本)、白:8080(4本)、リーフレット材質顔料温度範囲(℃)0~1000線幅(mm)2~8インク色黒、赤、黄、青、白箱寸法(mm)267×195×130
  • [細字]油性耐熱耐候マーカーセット エスコ

    [細字]油性耐熱耐候マーカーセット

    エスコ
    8,130税込8,943
    1本(10本)
    翌日出荷
    シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。金属、ガラスへのマーキングが可能です。【耐熱温度(℃)】ガラス300℃、アルミニウム500℃、鉄600℃、ステンレス800℃、セラミックス1000℃。
    用途熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに最適。線幅(mm)1~1.5入数(本)10

石筆・マーカー』には他にこんなカテゴリがあります

耐熱マーカー