9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイールレンチ L型 ソケット付 モノタロウホイールレンチ L型 ソケット付モノタロウ(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
力が入りやすい形状で、固く締まったボルトやナットの緩め作業に最適です。 1つのソケットで2種類のボルト・ナットに対応したソケットが2つ付属しているため、幅広い車種で使用できます。 伸縮ハンドルで、楽な姿勢で作業が可能です。
用途タイヤ交換時のホイールナット脱着に。セット内容ハンドル、ソケット17×19mm、21×23mm材質炭素鋼(ハンドル)、樹脂(グリップ)、炭素鋼(ソケット)全長(mm)350~500差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×25(収納時)ソケットサイズ(mm)17×19、21×23
タイヤレンチ(レバー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)タイヤレンチ(レバー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状6角
ストロングレンチ EMERSON(エマーソン)ストロングレンチEMERSON(エマーソン)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
欠品中
力を入れやすく、固く締まったボルト・ナットの緩め作業に最適です。
付属品19、21mmソケット材質(本体)クローム鋼材本体質量(kg)1本体サイズ(mm)(収縮時)幅約370×奥行き約100×高さ約30、幅約550×奥行き約100×高さ約30材質(ソケット)クロムバナジウム
ホイールマスターレンチ Meltec(大自工業)ホイールマスターレンチMeltec(大自工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ホイールナットの脱着をよりスムーズに作業が出来る、ホイールマスターレンチです。材質 クロームバナジウム銅(ソケット部)ソケットサイズ 19・21mm
用途タイヤ、アルミホイールの交換時に材質「本体」特殊鋼、「ソケット部」クロムバナジウム鋼タイプ収縮仕様本体寸法(mm)(標準)375、(最大)555本体質量(kg)約0.9ソケットサイズ(mm)19・21 一体型
強力L形ホイルナットレンチ(レバー付) FPC強力L形ホイルナットレンチ(レバー付)FPC
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途L形のホイルナットレンチ(レバー付)です。
L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ) GEDOREL型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)GEDORE
819税込901
1個
当日出荷
自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対辺形状:6角
L型エクステンションレンチ E-ValueL型エクステンションレンチE-Value(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
ボールジョイントキーレンチ Pro-AutoボールジョイントキーレンチPro-Auto
259税込285
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。
機能エクストラクター
9本組ボールジョイントキーレンチセット Pro-Auto9本組ボールジョイントキーレンチセットPro-Auto
2,998税込3,298
1セット
3日以内出荷
先端特殊形状のエキストラクター付きでなめた六角ネジにもガッチリ喰いつきます。ボールポイント形状で斜め締め対応します。収納ホルダー付きです。
セット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mmセット数9
L型レンチ