絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ParkTool(パークツール)(15)
- SUPER B(4)
- BIKEHAND(4)
- RIDEA(4)
- KMC(3)
- grunge(グランジ)(3)
- アサヒサイクル(3)
- EFFETTO MARIPOSA(3)
- ホーザン(2)
- Ice Toolz(2)
- NOGUCHI(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(1)
- FORCE(1)
- MR.CONTROL(1)

チェーンプーラー
(11件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チェーンを接続する際に使用します。ジョイントを取り付ける前にチェーンをホールドできます。用途チェーンの接続にチェーンNo.35~60
チェーンローラー
DRC(ディーアールシー)(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷ベアリングを内蔵したチェーンローラー。チェーンの暴れやタルミを抑え、チェーンのスムーズな動きをサポート。取付内径(Φmm)8
チェーンギャング
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
チェーンリングナットレンチ
ParkTool(パークツール)¥899税込¥9891個当日出荷フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
TQXG-R5 Chainring Screw for Single
RIDEA(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製チェーンリングボルト。 RIDEA、シマノ、スラム、FSA等に対応。 シングルチェーンリング用。5個セット。材質アルミニウム(AL7075-T6)長さ(mm)5質量(g)8(5個セット)
プロフェッショナルチェーンクリーナー
ParkTool(パークツール)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
ツールセット FORCE 12機能
FORCE¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷充実の12機能をもったマルチツール。<機能内容>2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mmの6角レンチ、プラス、マイナスドライバー、T25トルクス、バルブコアツール、チェーンカッターの12機能。用途チェコ生まれのスポーツサイクルブランド「FORCE」 ツールセット色シルバー
MINI CHAIN TOOL (ミニチェーンツール)
KMC¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷最大12速チェーンに対応した、プロ仕様の必需品です。独自のねじ込み式キャップがチェーンを完全に覆い、安全なデリベッティングを実現します。また、弾丸型のデザインはポケットにも簡単に収まります。色ブラック
プロフェッショナルチェーンツール
ParkTool(パークツール)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
チェーンホルダー
grunge(グランジ)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷チェーン掃除の必需品! エンド部分にクイックで取り付けチェーンをかけクランクを回しながらの掃除を手軽に。 また、ホイールがないので、スポークに手をぶつける心配なくしっかり掃除ができる。 ホルダー自体が13mm穴なので、12mmスルーアクスルにも対応。 固定ナットには蝶ネジを採用し、締め付け調整がとてもやりやすい。色ブラック
スルーチェーンウォッシャー
grunge(グランジ)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷12mmスルーアクスルフレームのチェーン掃除の必需品! エンド部分に取り付けプーリーにチェーンをかけクランクを回しながらの掃除を手軽に。 ホイールがないので、スポークに手をぶつける心配なくしっかり掃除ができる。 プーリーにはブラシがついており、チェーンクリーナをかけながら回せば、チェーンの中まで掃除ができる。 ネジは12mmスルーの3タイプに対応。付属品12×1.5、12×1.0、12×1.75 ピッチネジ付色ブラック
チェーンホルダー
BIKEHAND¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷シングルから11段、クイックタイプからアクスルタイプまで幅広く対応 エンド幅に関係なくロ-ド、MTB等に装着可能 メンテナンス、洗浄、輪行、車載時にチェ-ンが安定します。 シフト操作が可能なのでメカ調整ができます。
ヘックスドライバー
ParkTool(パークツール)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から63日以内出荷プロメカニック向け精密ヘックスドライバー人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。


































![YC-521 [チェーンホルダー] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173649-220928-02.jpg)