絞り込み
ブランド
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
- CHAMELEON FACTORY(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- KITACO(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(38)
- NOJIMA ENGINEERING(37)
- OUTEX(1)
- OVER RACING(2)
- SP忠男(1)
- Vance&Hines(86)
- WR’S(ダブルアールズ)(3)
- エスアンドエスサイクル(10)
- ハリケーン(1)
- バイクパーツセンター(2)
- モートーン(3)

パラライザー3
CHAMELEON FACTORY(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から14日以内出荷ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup! チャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場! パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。 ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX) 基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。 各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。
ノーマルタイプマフラー ホンダ TODAY
バイクパーツセンター¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷修理・加修に。穴が開いて排気漏れ、詰まって速度が出ない。そんな時、リーズナブルなのに高品質なバイクパーツセンター製品を修理・加修にご利用ください。適合車種ホンダ トゥデイ・DIO(AF67/AF68)
MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー750/RS
MAD MAX(マッドマックス)¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷【商品説明】。MADMAX製 ショート管マフラー ゼファー750/RS ブラック。定番スタイルのワンピース構造。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)エキパイΦ36/テールパイプΦ70。。【適合車種】。ゼファー750/RS色ブラック寸法(Φmm)エキパイ:36/テールパイプ:70適合車種ゼファー750/RS
MADMAX製 ショート管 バリオスⅡ
MAD MAX(マッドマックス)¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷【商品説明】。MADMAX製 ショート管 バリオスII ブラック。定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。定番スタイルのワンピース構造。【適合車種】。バリオスII(ZR250B)色ブラック適合車種バリオスII(ZR250B)
MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥23,980税込¥26,3781本翌日出荷【商品説明】。MADMAX製 機械曲げショート管マフラー ゼファー400/χ(ZR400C) ブラック。ツヤ消しブラック仕上げ。定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。。インナーサイレンサー付属(脱着可能)。エキパイΦ36/テールパイプΦ70。。※オイル、エレメント交換時はマフラー取り外しが必須です。【適合車種】。ゼファー400/χ適合車種ゼファー400/χ
MADMAX製 (マッドマックスオリジナル) 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック
MAD MAX(マッドマックス)¥23,980税込¥26,3781本4日以内出荷【商品説明】。MADMAX製 機械曲げ ショート管マフラー CB400SF NC31 ブラック。ツヤ消しブラック仕上げ。定番スタイルのワンピース構造。ステー部にMADMAXロゴ入り!。飽きのこないシンプルなデザインのショート管です。インナーサイレンサー付属(脱着可能)。エキパイΦ36/テールパイプΦ70。。【主な適合車種】。CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。付属品インナーサイレンサー付属(脱着可能)仕様ステー部にMADMAXロゴ入り、エキパイΦ36、テールパイプΦ70色ブラックメーカーHONDA主な適合車種CB400SF(NC31)※S/Rには取り付け不可。
ドラッグパイプマフラーDS4/DSC 10
DAYTONA(デイトナ)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷スタイリッシュなデザインと心地よいサウンドを楽しめる、バイク用ドラッグパイプマフラー。ステンレス製バフ仕上げによる深みのある光沢が、美しい外観を演出します。中高速回転域でのパワーフィール向上を追求した設計を採用。平成22年近接・加速騒音規制に対応し、認証プレートを装備。また、平成19年排ガス規制対応のため、フロント・リアマフラー内部に三元触媒を内蔵しています。JMCA認定:近接騒音値 :91dB(A)/3,750rpm。JMCA認定:加速騒音値 :72dB。JMCA認定番号:2111002017用途スタイリッシュなデザインと小気味良いサウンドを実現したバイク用フルエキゾーストマフラー。平成22年 近接・加速騒音規制対応。車検時も安心の認証プレート付き適合車種ドラッグスター400(10-) [EBL-VH02J]、ドラッグスター クラシック400(10-) [EBL-VH02J]
サイレンサーレスキット Sチタン タイプR
NOJIMA ENGINEERING¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷仕様サイレンサーレス/触媒レス材質チタンエキゾーストパイプ備考公道走行不可タイプSTD
M2チタンフルエキゾースト ブルーグラデ
NOJIMA ENGINEERING¥78,980税込¥86,8781個4日以内出荷主な適合車種ホンダ[HONDA]Monkey125 [モンキー125]18-19
HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)500色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110(mm)取付穴径(mm)60.5
HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC
NOJIMA ENGINEERING¥289,800税込¥318,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)530質量(kg)18.4/9.6色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-15(ZXNF)音量(dB)94取付穴径(mm)60.5
GT機械曲HEATチタンフルエキゾースト
NOJIMA ENGINEERING¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー形状楕円質量(kg)11.8色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20音量(dB)87取付穴径(mm)60.5
GT機械曲DLCチタンフルエキゾースト
NOJIMA ENGINEERING¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー形状楕円質量(kg)11.8色ブラック(DLCコーティング)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20音量(dB)87取付穴径(mm)60.5
GT手曲 HEATチタンフルエキゾースト
NOJIMA ENGINEERING¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー形状楕円質量(kg)11.8色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20音量(dB)87取付穴径(mm)60.5
GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)500質量(kg)14.5/5.8色ブラック(DLCコーティング)タイプSTD加工無外径(mm)110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16音量(dB)90取付穴径(mm)60.5
DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)500色ブラック(DLCコーティング)タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110(mm)取付穴径(mm)60.5
DLCチタン フルエキゾースト 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)500質量(kg)14.5/6.3色ブラック(DLCコーティング)タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19音量(dB)90取付穴径(mm)60.5
DLCチタン フルエキゾースト 4-1-2SC
NOJIMA ENGINEERING¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)530質量(kg)18.4/9.6色ブラック(DLCコーティング)タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZX-14R12-15(US)音量(dB)94取付穴径(mm)60.5
メガホン フルEX 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷仕様メガホン材質ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー質量(kg)15色ブラック(つや消し耐熱塗装)タイプSTD加工無主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XJR130003-06音量(dB)93
メガホン フルEX 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷仕様メガホン材質ステンレスエキゾーストパイプ/ステンレスサイレンサー質量(kg)14.8色ブラック(つや消し耐熱塗装)タイプSTD加工無主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]XJR130007-16音量(dB)91
HEATチタン フルエキゾースト 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥209,800税込¥230,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)500質量(kg)14.5/6.3色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19音量(dB)90取付穴径(mm)60.5
HEATチタン フルエキゾースト 4-1-2SC
NOJIMA ENGINEERING¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷仕様HEATチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)350質量(kg)14.5色ブルーグラデーション(陽極酸化処理)備考純正オプションパニアケース装着不可。タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19音量(dB)92取付穴径(mm)60.5
GT手曲 DLCチタンフルエキゾースト
NOJIMA ENGINEERING¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー形状楕円質量(kg)11.8色ブラック(DLCコーティング)タイプSTD加工無主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20音量(dB)87取付穴径(mm)60.5
GTS DLCチタンフルエキゾースト 4-1SC
NOJIMA ENGINEERING¥209,800~税込¥230,780~1個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)500質量(kg)14.5/5.8色ブラック(DLCコーティング)タイプSTD加工無外径(mm)110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200 DAEG [ダエグ]09-16音量(dB)90取付穴径(mm)60.5
DLCチタン フルエキゾースト 4-1-2SC
NOJIMA ENGINEERING¥269,800税込¥296,7801個4日以内出荷仕様DLCチタン材質チタンエキゾーストパイプ/チタンサイレンサー長さ(mm)350質量(kg)14.5色ブラック(DLCコーティング)備考純正オプションパニアケース装着不可。タイプSTD加工無外径(mm)楕円:130×110主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]Ninja1000 [ニンジャ1000 2BL-ZXT00W]17-19音量(dB)92取付穴径(mm)60.5
フルエキゾーストマフラー NAUTILUS
モートーン¥209,800~税込¥230,780~1個4日以内出荷ラテン語でオウムガイを意味する単語「NAUTILUS(ノーティラス)」から命名されたフルエキゾーストマフラー。耐食性と耐熱性に優れた高強度300系ステンレスロールを丁寧に繋ぎ合わせることで貝殻のような美しいデザインを再現。エンド部分はシンプルかつ無骨なスラッシュカット形状を採用。左右マフラーをエンジン下でジョイントした「Hパイプ」を採用しパワーロスを最小限に抑えます。触媒レスにすることで本来のエンジン出力と圧倒的なサウンドが手に入ります。完全な中空構造ではなく、エンド部分にインナーサイレンサーとステンレスウールを内蔵しています。また、取り外しができる強力なバッフルを標準装備。バッフルを外した際はバッフル固定用ボルトを装着しなおしてください。ボルト穴が空いたままだと風切り音が発生する原因となります。注意事項。※2025年モデルは増設されたO2センサーが装着できないため適合不可。※職人によるハンドメイド品のため在庫がない場合は入荷までにお時間をいただく場合がございます付属品バッフル色シルバータイプNAUTILUS素材ステンレス