絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(647)
- ヤマモトレーシング(244)
- NOJIMA ENGINEERING(174)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(140)
- OVER RACING(129)
- BEAMS(ビームス)(109)
- Vance&Hines(87)
- WR’S(ダブルアールズ)(82)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(77)
- エスアンドエスサイクル(50)
- RPM(44)
- アールズギア(32)
- TAKEGAWA(武川)(31)
- SP忠男(23)
- PMC(19)
- CHAMELEON FACTORY(14)
- KITACO(9)
- ALBA(アルバ)(8)
- ハリケーン(3)
- ブランドをもっと見る
33ページ目: フルエキゾーストマフラー

IXIL(イクシル) APRILIA(アプリリア) BYQ 150T-SF/SR OVC11S-コニカルタイプ FULL LINE
MAD MAX(マッドマックス)¥32,980税込¥36,2781セット47日以内出荷用途【適合車種】APRILIA BYQ 150T-SF/SR
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-S1000 '15 SX1 エクストリーム フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥129,800税込¥142,7801セット47日以内出荷用途SUZUKI GSX 1000 S '15 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)347形状スーパーエクストリーム質量(kg)3.9タイプSX1コンプリートカーボンファイバー
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-R125/GSX-S125 '17-'18 RC1B ヘキサコーン フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥93,980税込¥103,3781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSX-R 125/GSX-S 125 17-18 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1BコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-R125/GSX-S125 '17-'18 RC1 ヘキサコーン フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥89,980税込¥98,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI GSX-R 125/GSX-S 125 17-18 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1コンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI GW250 INAZUMA '12-'15 XOVS オーバル 2-1 フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI GW 250 INAZUMA 12-15 - 2-1 FULL LINE材質6063T5アルミ長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVSコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI GW250 INAZUMA '12-'15 SOVE オーバル 2-1 フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI GW 250 INAZUMA 12-15 - 2-1 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)493形状オーバル125×100mm質量(kg)3タイプSOVEコンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI GW250 INAZUMA '12-'15 SOVS オーバル 2-1 フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥63,980税込¥70,3781セット47日以内出荷用途SUZUKI GW 250 INAZUMA 12-15 - 2-1 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ
IXIL(イクシル) SUZUKI DL650 V-STROM '04-'13 XOVC オーバル フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥109,800税込¥120,7801セット47日以内出荷用途SUZUKI V-STROM 650 04-13 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプXOVCコンプリートブラックHTペイント
IXIL(イクシル) SUZUKI DL650 V-STROM '04-'13 SOVS オーバル フルEX マフラー
MAD MAX(マッドマックス)¥99,980税込¥109,9781セット47日以内出荷用途SUZUKI V-STROM 650 04-13 FULL LINE材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ
R-EVO フルエキ ステンレスライレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。仕様JMCA認定/政府認証品
R-EVO フルエキ ヒートチタンサイレンサー 政府認証
BEAMS(ビームス)¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。仕様JMCA認定/政府認証品
CORSA-EVOⅡ フルエキ 政府認証
BEAMS(ビームス)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷仕様JMCA認定/政府認証品メーカーホンダ車種CBR250RR 2017~ 2BK-MC51
CORSA-EVOⅡ フルエキ JP250 レース仕様
BEAMS(ビームス)¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷仕様レース専用 公道走行不可メーカーホンダ車種CBR250RR 2017~ 2BK-MC51
CORSA-EVOⅡ オールチタンフルエキ 政府認証
BEAMS(ビームス)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷仕様JMCA認定/政府認証品メーカーヤマハ車種WR250X/R JBK-DG15J
CORSA-EV02 ステンレス PCX125 2014~EBJ-JF56
BEAMS(ビームス)¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷政府認証/22年騒音規制対応適合車種PCX125 2014~EBJ-JF56
CORSA-EVO2 ステンレス PCX125 EBJ-JT28後期モデル
BEAMS(ビームス)¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷22年騒音規制対応適合車種PCX125 EBJ-JT28後期モデル
マフラー RPM-DUAL
RPM1個欠品中『RPM-DUAL』は、高デザイン性を”形”にした2本出しフルエキゾーストマフラーです。 その独創的なデザインで見た目にも強烈なインパクトを与えるエキゾーストシステムは、アクセルワークによるマシンの反応を聴覚で体感出来る”至極の1本”です。当製品は、BALIUS-2に対応するJMCA認定マフラーです。 ・エキゾーストパイプ 素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。 高い装着性を実現する為、エンジン排気ポート部に接するエキゾーストパイプ端部は、旋盤加工マシンによる削り出し部品を溶接結合しております。 付属フリーフランジ(エキゾーストホルダー)で容易に取り付ける事が可能です。 ・サイレンサー Φ67×300サイズの独自に開発したストレート構造サイレンサーを2機搭載。 さらに、その軽量・コンパクトなボディは、高い剛性を持ち、過酷な使用条件による振動への耐性に優れているだけでなく、車体に装着した際、全体的なシルエットを美しくさせるのも特長です。 低回転域で低音質、高回転域では唯一無二の爽快なレーシングサウンドを奏でます。 ・部品構成 「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「(集合部からサイレンサーを含めた)テールASSY 2本」の計6つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。 ・装着状態 エンジン排気ポート部及びテールステー部の2点で車体に固定します。 エンジン排気ポート部取り付けの際は、付属のメーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。メーカーKAWASAKI車輌型式ZR250B1-B2主な適合車種BALIUS-2
マフラー RPM-DUAL
RPM1個欠品中『RPM-DUAL』は、高デザイン性を”形”にした2本出しフルエキゾーストマフラーです。 その独創的なデザインで見た目にも強烈なインパクトを与えるエキゾーストシステムは、アクセルワークによるマシンの反応を聴覚で体感出来る”至極の1本”です。当製品は、BALIUS-1に対応するJMCA認定マフラーです。 ・エキゾーストパイプ 素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。 高い装着性を実現する為、エンジン排気ポート部に接するエキゾーストパイプ端部は、旋盤加工マシンによる削り出し部品を溶接結合しております。 付属フリーフランジ(エキゾーストホルダー)で容易に取り付ける事が可能です。 ・サイレンサー Φ67×300サイズの独自に開発したストレート構造サイレンサーを2機搭載。 さらに、その軽量・コンパクトなボディは、高い剛性を持ち、過酷な使用条件による振動への耐性に優れているだけでなく、車体に装着した際、全体的なシルエットを美しくさせるのも特長です。 低回転域で低音質、高回転域では唯一無二の爽快なレーシングサウンドを奏でます。 「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「(集合部からサイレンサーを含めた)テールASSY 2本」の計6つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。 ・装着状態 エンジン排気ポート部及びテールステー部の2点で車体に固定します。 エンジン排気ポート部取り付けの際は、付属のメーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。メーカーKAWASAKI車輌型式ZR250A1-A6主な適合車種BALIUS
マフラー RPM-67Racing
RPM1個欠品中『RPM-67Racing』は、約300工程に及ぶ入念なハンドメイクとTQC(Total Quality Control:全社的品質管理)から生まれたエキゾーストシステムで、1989年まで製造していた『RPM-4in2in1 F-TYPE』の外観と、音質の要でもあるサイレンサー内部構造に大きな変更を加える事なく、F-TYPE・レプリカモデルとして1998年に発売したオリジナルマフラーブランドです。 ・エキゾーストパイプ 採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。 素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。 また、耐久性の高いステンレス SUS304素材を採用したバージョンもラインナップしております。 ・サイレンサー Φ67×300サイズのサイレンサーは、内部を完全な二重構造にする事で、最小限の排気抵抗で最大限の消音効果が得られます。 さらに、その軽量・コンパクトなボディは、高い剛性を持ち、過酷な使用条件による振動への耐性に優れているだけでなく、車体に装着した際、全体的なシルエットを美しくさせるのも特長です。 『RPM-4in2in1 F-TYPE』に搭載していたサイレンサー内部構造を継承し、低回転域で低音質、高回転域では唯一無二の爽快なレーシングサウンドを奏でます。 ・部品構成 「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「(集合部からサイレンサーを含めた)テールASSY 1本」の計5つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。メーカーHONDA車輌型式NC07主な適合車種CBX400F
マフラー RPM-250Single
RPM1個欠品中初期型(BA-MC34)及び後期型(JBK-MC34)の全年式に適合するフルエキゾーストマフラーです。 近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内とし、『政府認証』を取得しました。 サイレンサー部には、「政府認証プレート」を、取扱説明書には「排出ガス試験成績書」を付属しております。 ・エキゾーストパイプ 耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、長期間にわたる使用にも耐え得る強度を与えました。 可能な限りこだわった製品精度は、「取り付けのし易さ」に大きく貢献しております。 ・サイレンサー Φ77×300サイズのスタイリッシュなボディは、装着状態での車両全体のシルエットをすっきりと美しく演出します。 サイレンサーアウターカバーには、SUS304 ステンレス(鏡面処理材)を採用し、耐久性の高いステンレスリベットで固定しております。 独自に開発した内部構造により洗練された上品な音質を奏で、ライディングの楽しさを倍増させてくれます。 こだわり抜いた絶妙な背圧セッティングを導き出した事で、低回転域と高回転域において純正マフラーを凌ぐ走行性能を発揮します。 マフラー換装に際し、吸気系の調整は必要ございません。 ・部品構成 当エキゾーストシステムは、「ワンピース」となります。 ・装着状態 エンジン排気ポート部及び取り付けステー部の2点で車体に固定いたします。 エンジン排気ポートに固定する為に必要なフリーフランジ(エキゾーストホルダー)は、製品出荷時すでにエキゾーストパイプに通しております。材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUSメーカーHONDA車輌型式BA-MC34/JBK-MC34主な適合車種FTR223
マフラー RPM-250Single
RPM1個欠品中車両型式BA-BJ250F(キャブレター仕様)の250TRに適合するフルエキゾーストマフラーです。 近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内とし、『政府認証』を取得しました。 サイレンサー部には、「政府認証プレート」を、取扱説明書には「排出ガス試験成績書」を付属しております。 エキゾーストパイプ 耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、長期間にわたる使用にも耐え得る強度を与えました。 可能な限りこだわった製品精度は、「取り付けのし易さ」に大きく貢献しております。 ・サイレンサー Φ77×300サイズのスタイリッシュなボディは、装着状態での車両全体のシルエットをすっきりと美しく演出します。 サイレンサーアウターカバーには、ブラックアルマイトを施したアルミ合金を採用し、耐久性の高いステンレスリベットで固定しております。 独自に開発した内部構造により洗練された上品な音質を奏で、ライディングの楽しさを倍増させてくれます。 マフラー換装に際し、吸気系の調整は必要ございません。 ・部品構成 当エキゾーストシステムは、「ワンピース」となります。 ・装着状態 エンジン排気ポート部及び取り付けステー部の2点で車体に固定いたします。 エンジン排気ポートに固定する為に必要なフリーフランジ(エキゾーストホルダー)は、製品出荷時すでにエキゾーストパイプに通しております。材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUSメーカーKAWASAKI車輌型式BA-BJ250F主な適合車種250TR
マフラー RPM
RPM1個欠品中軽快な走りと程良く低音のきいた上品なサウンドが魅力のフルエキゾーストマフラーです。 エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。 度重なるテストを行い、内部構造を新たに設計した独自開発のサイレンサーを搭載。 純正マフラーに比べ、重量及びサイズを限界までスリム化しながらも高い静粛性能を発揮します。 純正マフラー装着時の重たい感じが解消され、とても軽い走り出しからそのままスムーズに加速していきます。 サイレンサーアウターカバーに鏡面処理を施したステンレス素材を採用した、この小さなパッケージ(サイレンサー)にメーカーのサイレンサー開発技術力が、ぎっしり詰まっています。 こちらのフルエキゾーストマフラーは、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内に抑えた『政府認証取得マフラー』です。 その証として、サイレンサー後部に認証プレートを設置し、付属品には、排出ガス試験成績書が含まれます。材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUSメーカーYAMAHA車輌型式EBJ-SE86J主な適合車種NMAX
マフラー RPM
RPM1個欠品中軽快な走りと程良く低音のきいた上品なサウンドが魅力のフルエキゾーストマフラーです。 エキゾーストパイプは、CYGNUS-X125に搭載されている『E3T5E型式エンジン』のポテンシャルを最大限引き出せるように3種類の異なるパイプ径を組み合わせ、それぞれのパイプ長をミリ単位で調整し、さらに、デザイン性も高めながら設計をしました。 また、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。 エンジンに近い位置に設置されているO2センサーは、純正センサーをそのまま使用する事が可能です。 度重なるテストを行い、内部構造を新たに設計した独自開発のサイレンサーを搭載。 純正マフラーに比べ、重量及びサイズを限界までスリム化しながらも高い静粛性能を発揮し、走行性能においても前述のエキゾーストパイプとの相乗効果でスムーズな走りをマシンに与えます。 純正マフラー装着時の重たい感じが解消され、とても軽い走り出しからそのままスムーズに加速していきます。 サイレンサーアウターカバーに鏡面処理を施したステンレス素材を採用した、この小さなパッケージ(サイレンサー)にメーカーのサイレンサー開発技術力が、ぎっしり詰まっています。 こちらのフルエキゾーストマフラーは、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内に抑えた『政府認証取得マフラー』です。 その証として、サイレンサー後部に認証プレートを設置し、付属品には、排出ガス試験成績書が含まれます。材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUSメーカーYAMAHA車輌型式EBJ-SEA5J主な適合車種CYGNUS-X125
マフラー RPM
RPM1個欠品中超軽量サイレンサーを搭載しながらも優れた静粛性能を発揮します。 度重なる実走行テストを行い、独自に開発した高性能サイレンサーを搭載しております。 スリム&ショートサイズでありながら平成22年騒音規制をクリアし、政府認証を取得したマフラーです。 エキゾーストパイプには、耐久性に優れたSUS304ステンレス素材を採用し、内部に排出ガス浄化装置(触媒)を設置する事で、平成18年排出ガス規制をクリアしております。 排出ガス規制をクリアした証明として、当製品には『排出ガス試験成績書』を付属しております。材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUSメーカーHONDA車輌型式JBK-KF18主な適合車種PCX150
マフラー RPM
RPM1個欠品中耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材カバーを身に纏ったサイレンサーは、上品で存在感のあるサウンドを奏でながらも優れた静粛性能を発揮します。 これまで培ってきたサイレンサー開発技術を最大限活かし、音質だけでなく、過酷な走行条件における長期使用にも耐え得る耐久性を与えました。 サイレンサーカバー同様エキゾーストパイプには、SUS304 ステンレス素材を採用し、防錆性や耐振動性など、アフターマフラーに求められる性能を有します。 エキゾーストパイプ中間には、スパナ掛け可能な独自開発のO2センサーホルダーを設置。エキゾーストパイプとの溶接部分にストレスを与える事無く、O2センサーの脱着作業が行えます。 こちらのフルエキゾーストマフラーは、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度値の3項目全てを規制値内に抑えた『政府認証取得マフラー』です。 その証として、サイレンサー後部に認証プレートを設置し、付属品には、排出ガス試験成績書が含まれます。材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUSメーカーYAMAHA車輌型式JBK-SG28J主な適合車種MAJESTY S
マフラー RPM
RPM1個欠品中・エキゾーストパイプ 耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用した事で、長距離・長期間にわたるご使用でも安心してその走りをお楽しみ頂けます。 ・サイレンサー メーカーが独自に開発した「ダブルパンチング構造サイレンサー」を搭載。 大小、径の異なるパンチングパイプを組み合わせる事により、最小限の排気抵抗で最大限の消音効果を発揮します。 また、その独創的な構造のサイレンサーは、低回転時から高回転時まで、奥行きのある心地よいサウンドを奏で、ライディングの楽しさを何倍にもアップさせます。 当製品は、政府認証を取得しており、近接排気騒音値・加速走行騒音値・排出ガス濃度の3項目全てを規制値クリアした公道走行可能マフラーです。 その証としてサイレンサー後部に政府認証プレートを設置しております。 また、排出ガス濃度につきましては、製品に付属する排出ガス試験成績書がその証明となります。 ・部品構成 「エキゾーストパイプ」と「サイレンサー」の計2つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。 ・装着状態 エンジン排気ポート部とサイレンサー部(マフラーバンド)の2点で固定します。材質EX-P/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUSメーカーHONDA車輌型式EBJ-JF56主な適合車種PCX125
マフラー 80D-RAPTOR Titan
RPM1個欠品中・エキゾーストパイプ 採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。 素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。 ・サイレンサー 自社開発を行った”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーを搭載し、高回転域で伸びのある走行性能を発揮し、重低音質のエキゾーストノートを奏でます。 当エキゾーストシステムに搭載している”多段圧縮膨張構造”のサイレンサーは、過酷な使用条件で、かつ十分な管長を設置出来ない等、極めて難易度の高い単気筒スクーター用マフラーの開発で培ったメーカーのノウハウ、『サイレンサー開発力』を具現化したものです。 ・部品構成 「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「集合部」「テールパイプ」「サイレンサー」の計7つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。 ・装着状態 エンジン排気ポート部、テールステー部、マフラーバンドの3点で車体に固定します。 エンジン排気ポート部取り付けの際は、メーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。 当製品は、エキゾーストガスケットを付属しております。メーカーKAWASAKI車輌型式ZR250B1-B7F主な適合車種BALIUS-2
マフラー 80D-RAPTOR Titan
RPM1個欠品中走行性能を重視したメーカーオリジナルマフラーブランドの中で、最もハイグレードなフルエキゾーストマフラーです。 エキゾーストパイプは、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。 スクーターレースへの参戦や公道における長期的な実走行テストを繰り返しながら独自に開発した”多段圧縮膨張構造サイレンサー”を搭載。 『より優れた性能』を追求する為、要改善点が見つかる度に細かな仕様変更を行い、バージョンアップを重ねてきました。 エキゾーストパイプと同様に、走行性能だけでなく、耐久性能に関しても様々な走行条件を試し、そのデータをもとに細部に至るまで強度計算しております。 サウンドは、至って重低音質。単気筒特有の荒々しい排気脈動をマイルドにし、心地よいサウンドを奏でます。 また、グラスウールの経年劣化による大幅な音量増大という課題に有力な”多段圧縮膨張構造”は、長年使用したサイレンサーと新品状態との音量ギャップを最大限抑える為、上質なサウンドを長期間にわたってお楽しみ頂けます。 純正マフラーの”扱い易い出力特性”を可能な限り維持したまま、よりマシンに躍動感を与えるこちらのフルエキゾーストマフラーは、クセの無いフラットな特性で、日常の走りに”余裕”を生み出します。 危険回避の為、急に必要とされる機動力や加速力は、安全に公道を走行する上で、欠かせない性能です。メーカーYAMAHA車輌型式EBJ-SE86J主な適合車種NMAX
マフラー 80D-RAPTOR Titan
RPM1個欠品中走行性能を重視したメーカーオリジナルマフラーブランドの中で、最もハイグレードなフルエキゾーストマフラーです。 エキゾーストパイプは、CYGNUS-X125に搭載されている『E3T5E型式エンジン』のポテンシャルを最大限引き出せるように3種類の異なるパイプ径を組み合わせ、それぞれのパイプ長をミリ単位で調整し、さらに、デザイン性も高めながら設計をしました。 また、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用し、異なるパイプ径の結合も過酷な走行条件に耐え得る最適な方法で行い、溶接しております。 エンジンに近い位置に設置されているO2センサーは、純正センサーをそのまま使用する事が可能です。 スクーターレースへの参戦や公道における長期的な実走行テストを繰り返しながら独自に開発した”多段圧縮膨張構造サイレンサー”を搭載。 『より優れた性能』を追求する為、要改善点が見つかる度に細かな仕様変更を行い、バージョンアップを重ねてきました。 エキゾーストパイプと同様に、走行性能だけでなく、耐久性能に関しても様々な走行条件を試し、そのデータをもとに細部に至るまで強度計算しております。 サウンドは、至って重低音質。単気筒特有の荒々しい排気脈動をマイルドにし、心地よいサウンドを奏でます。 また、グラスウールの経年劣化による大幅な音量増大という課題に有力な”多段圧縮膨張構造”は、長年使用したサイレンサーと新品状態との音量ギャップを最大限抑える為、上質なサウンドを長期間にわたってお楽しみ頂けます。メーカーYAMAHA車輌型式EBJ-SEA5J主な適合車種CYGNUS-X125
マフラー 80D-RAPTOR Titan
RPM1個欠品中多段圧縮膨張構造サイレンサーを搭載したハイスペックマフラーです。車体側のセッティングをせずにマフラーの交換のみで純正マフラー性能をほぼ全域で上回ります。走行性能を最大限に引き出す為、エンジン出力に合わせたサイレンサー内膨張室サイズ・エキゾーストパイプ管長を度重なる試作と走行チェックによって導き出し、最適な状態に仕上げました。独自に開発したサイレンサー”RAPTOR”は、剛性が極めて高く、単気筒エンジン特有の排気脈動によるストレスをかけられても板鳴り(構成部品が発する振動音)せず、また、耐久性にとても優れております。エキゾーストパイプには、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用、中間からテーパー形状でパイプ径をサイズアップする事で、低回転域から高回転域まで純正を上回るフラットなトルク特性を発揮します。サイレンサーアウターカバーには、ステンレス・チタン・ブルーチタンの3種類をラインナップ。車体色に合わせて、お好みの材質をお選び頂けます。安心して公道走行をお楽しみ頂ける政府認証マフラーです。メーカーSUZUKI車輌型式BA-NH41A('04-'07)主な適合車種VanVan200
マフラー 80D-RAPTOR Titan
RPM1個欠品中多段圧縮膨張構造サイレンサーを搭載したハイスペックマフラーです。 走行性能を最大限に引き出す為、エンジン出力に合わせたサイレンサー内膨張室サイズ・エキゾーストパイプ管長を度重なる試作と走行チェックによって導き出し、最適な状態に仕上げました。 独自に開発したサイレンサー”RAPTOR”は、剛性が極めて高く、単気筒エンジン特有の排気脈動によるストレスをかけられても板鳴り(構成部品が発する振動音) せず、また、耐久性にとても優れております。 エキゾーストパイプには、耐久性に優れたSUS304 ステンレス素材を採用、中間からテーパー形状でパイプ径をサイズアップする事で、低回転域から高回転域まで純正を上回るフラットなトルク特性を発揮します。 サイレンサーアウターカバーには、ステンレス・チタン・ブルーチタンの3種類をラインナップ。 車体色に合わせて、お好みの材質をお選び頂けます。 サイレンサー内部に独自の排出ガス浄化装置(触媒)を内蔵し、平成18年排出ガス規制をクリアしておりますので、前期モデルは勿論、現行モデルの車両にも適合します。 平成22年4月1日以降に生産された車両が対象となる平成22年騒音規制をクリアした政府認証マフラーです。メーカーHONDA車輌型式BA-MC34/JBK-MC34主な適合車種FTR223