絞り込み
ブランド
- MAD MAX(マッドマックス)(647)
- ヤマモトレーシング(244)
- NOJIMA ENGINEERING(174)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(140)
- OVER RACING(129)
- BEAMS(ビームス)(109)
- Vance&Hines(87)
- WR’S(ダブルアールズ)(82)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(77)
- エスアンドエスサイクル(50)
- RPM(44)
- アールズギア(32)
- TAKEGAWA(武川)(31)
- SP忠男(23)
- PMC(19)
- CHAMELEON FACTORY(14)
- KITACO(9)
- ALBA(アルバ)(8)
- ハリケーン(3)
- ブランドをもっと見る
43ページ目: フルエキゾーストマフラー

マフラー RPM-67Racing
RPM1個ほか欠品中Φ67×300のスタイリッシュなサイレンサーは、レーシングな印象を与えます。内部を太いパンチングと細いパンチングの二重構造で形成する事で、排気に遅い流速と早い流速を発生させ、深みのある独特のレーシングサウンドを持たせました。サイレンサーアウターは、アルミ素材をNC旋盤で幾工程にわたって削り出したものを採用。美しい光沢を放っております。RPM-67Racingブランドにのみ後付消音バッフル(別売)を設定し、ボルト1本止めによる簡単な着脱作業で、約5db程度の音量低減を可能とします。エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。
マフラー RPM SHORT
RPM1個欠品中エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ
マフラー RPM DUAL
RPM1個欠品中エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。官能的なレーシングサウンドを奏でながらも音量を規制値内に抑えたフルエキゾーストマフラーです。
マフラー PLUMAGE
RPM1個欠品中エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。Φ93大容量サイレンサーを搭載する事で、優れた排気効率を生み出します。迫力のあるエキゾーストノートは、最大の魅力です。材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ
マフラー 80D-RAPTOR Titan
RPM1個欠品中独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。
マフラー 80D-RAPTOR
RPM1個欠品中独自開発の多段圧縮膨張構造サイレンサーRAPTORを搭載しました。 サイレンサー内部は、3つの膨張室に分かれており、その膨張室の容量や隔壁間を結ぶバイパスパイプ全長およびパイプ内径をミリ単位で変更しながら実走行テスト・シャーシダイナモテスト・モニタリングを行い、ベストな背圧セッティングを追及してから製品化しております。開発にかかるコストにとらわれずに研究を行った結果、1000種類以上のサイレンサー構想と300種類を超える試作サイレンサーを製作し、それらが80D-RAPTORブランドマフラー開発の基本となっております。スタンダードサイレンサーとの交換(スリップオン)のみで走行性能アップを実現しました。トルク特性をフルフラットに向上させているため、とても扱い易く、レスポンスが良く、どの回転域からスロットルをオープンにしても力強い加速フィールを発揮します。安心してライディングを楽しんでいただけるよう、平成22年4月1日以降生産車から適用になった「マフラー政府認証」を取得しております。材質テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/SUS
マフラー 250SingleⅡ
RPM1個欠品中サイレンサー内部構造のパンチングパイプ内径を適度なサイズにする事で、『トントンッ!』という歯切れの良いサウンドに仕上げました。 ノーマルマフラーからの交換を確実に体感できる音質です。材質テールパイプ/SUS、サイレンサーアウターカバー/アルミメーカーYAMAHA適合車種TW225/200車輌型式02-
ファサームSチタン4-2-1/UPタイプ TiV
NOJIMA ENGINEERING¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]GPZ900R NINJA [ニンジャ]ALL
ファサームSチタン4-2-1 Ca V
NOJIMA ENGINEERING¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]GPZ900R NINJA [ニンジャ]ALL
サイレンサーレスキット ファサームSチタン
NOJIMA ENGINEERING¥109,800税込¥120,7801個4日以内出荷主な適合車種カワサキ[KAWASAKI]GPZ900R NINJA [ニンジャ]
SWINDLER 2-1 4.5インチ ブラック スリップオン
エスアンドエスサイクル¥61,980税込¥68,1781個92日以内出荷主な適合車種ハーレー[HARLEY]ツーリングファミリー17-25
クォリファイア 2-1 フルエキゾースト BLACK 550-1106
エスアンドエスサイクル¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-1106。販売備考:サイレンサーにO2センサーが付いてるモデルに関しては、O2センサーのキャンセルが必要です。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 17-20
SuperStreet 2-1 クローム 550-0858
エスアンドエスサイクル¥279,800税込¥307,7801個4日以内出荷メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:550-0858。販売備考:サイレンサー側にO2センサー穴はありません。加工またはO2センサーのキャンセルが必要です。
スラッシュメガホン黒 ショート管セットJMCA 189-2142
PMC¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-2142。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [8BL-ZR900K] 23-24
ハニカムキャタライザー
OUTEX¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。材質担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l板厚(mm)1.5材質(外筒)SUS436L20Cr-5Al測定セルセル数/in2:400