絞り込み
セット内容
- 親機のみ(2)
色
シルバー(1)
ホワイト(1)
ブランド
- ノーザンブルー
- ナカヨ(18)
- シャープ(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- JACOB JENSEN(6)
- オーム電機(4)
- カシムラ(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- PASSON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「セット内容」から絞り込む
親機のみ(2)

ベーシックテレフォン
ノーザンブルー¥3,098税込¥3,4081個当日出荷最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。 50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。 お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。 停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。 ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。 NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!仕様IP対応、6極2芯セット内容親機のみ色ホワイト(アイボリー)質量(g)約540寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205RoHS指令(10物質対応)対応回線種別パルス回線・トーン回線兼用
シンプルテレフォン
ノーザンブルー(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コストはあまりかけたくない・停電のときも通話手段を確保したい・できれば定番の品物が欲しい。NB-10はこのようなニーズに応える電話機です。 ご家庭から大手宿泊施設まで、幅広くご利用いただいているNB-10は小さなスペースに収まるデザインが人気です。 <保留メロディ機能>相手をお待たせする時にボタンを押すと、メロディーが流れます。 <リダイヤル機能>同じ相手にかけ直す時使用します。 <フラッシュ機能>キャッチホンサービスを受けているときに使用します。 <トーンボタン>ダイヤル回線でも一時的にプッシュ信号に切り替わり、チケット予約、ポケットベルなどのご利用いただけます。 <ダイヤル信号切り替えスイッチ>ダイヤル回線の時は、切り替えスイッチを「パルス」に、プッシュ回線の時は、切り替えスイッチを「トーン」にして下さい。仕様ダイヤル方式:パルス回線・トーン回線、6極2芯セット内容親機のみ色シルバー質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約73×100×197.5直流抵抗約264Ωねじ穴間隔(mm)壁掛けネジ:70RoHS指令(10物質対応)対応回線種別電話回線