絞り込み
モニターサイズ
- 32
- 14(2)
- 17(1)
- 19(2)
- 21.5(1)
- 24(9)
- 40(9)
- 42(1)
- 43(16)
- 48(2)
- 50(15)
- 55(26)
- 65(19)
- 75(9)
- 77(2)
- 85(4)
- 100(1)
- その他(65)
パネル
- その他(1)
- ハイビジョン(5)
- フルハイビジョン(1)
チューナー数
- チューナーレス(1)
- 地上デジタル×1、BSデジタル×1、110度CSデジタル×1(1)
- 地上デジタル×2、BSデジタル×2、110度CSデジタル×2(6)
発売年
- 2024(2)
- 2025(1)
- 2026年(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ(2)
- オリオン(ORION)(1)
- シャープ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- グリーンハウス(1)
- TEES(1)
- フィールドスリー(1)
- CHiQ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「モニターサイズ」から絞り込む
24(9)
32
40(9)
43(16)
50(15)
55(26)
65(19)
75(9)
85(4)
その他(65)

2K液晶テレビ
アイリスオーヤマ¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から翌々日出荷VAパネルを採用し、自然で美しい映像を再現する液晶TVです。 カラーはブラックでどんなインテリアにもなじみやすい、シンプルなデザインです。 新生活のスタートにはもちろん、オフィスの待合室や防災時の情報収集の対策としても。 ダブルチューナーを搭載しており、裏番組予約・録画が可能です。 HDMIケーブル(別売)をつなげることでゲーム機やプレーヤーなどを接続してテレビをより一層お楽しみ頂けます。付属品電源コード、リモコン、B-CASカード色ブラック電源(V)AC100チャンネル数2機能裏番組録画保証期間1年間使用環境温度(℃)5~40画質ハイビジョンバックライト直下型LEDバックライト操作距離直線:約7m以内、左右30°:約5m入出力端子【アンテナ端子]地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【ビデオ端子]RCAピンジャック×3、【HDMI端子]HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子]HDMI1、【HDMI対応入力解像度]480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力]3.5mmステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN]LANポート×1、【USB]USB2.0端子(録画用)×1録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ/BS/CS:2チューナー使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0×1(録画専用)
ORION 液晶テレビ
オリオン(ORION)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷3波モデルで、録画時に自動でチャプターマークを設定し、見たいシーンを素早く再生できます。機能メディアプレーヤーモード、ホテルモード、ブルーライトガード入力端子HDMI×2系統、3.5mmミニpin×1系統出力端子ヘッドホン、デジタル音声出力(光)対応寸法(mm)壁掛け:200×200グリーン購入法適合
液晶テレビ AQUOS(アクオス) 32V型 ハイビジョン
シャープ¥53,980税込¥59,3781台当日出荷外付けハードディスク(別売)対応 32V型ハイビジョン液晶テレビ。2チューナー:地上デジタル(CATVパススルー対応)、BS/110度CSデジタル。外光や照明の映り込みを低減する高精細「低反射パネル」。HDMI端子:2(1080/24p対応、ARC対応)。AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(3.5mmミニジャック)。デジタル音声出力(光)端子(角型):1。ヘッドホン端子:1(アナログ音声出力兼用)。USB端子:1(USBメモリー:写真/音楽/動画用)、1(USBハードディスク用)。LAN端子:1。AQUOSファミリンク対応(※電源連動など一般的なHDMI機器同士の連携機能には対応しています)。USB外付けハードディスク(別売)対応。直下型LEDバックライト採用用途テレビ視聴に。32型 32インチ 外付けハードディスク HDD 録画 TV 低反射パネル付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書質量(kg)5.1(スタンドなし)、5.6(スタンドあり)消費電力(W)43最大出力(W)音声実用:6(3+3)機能USBハードディスク(別売)対応保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73.1×8.8×44.7(本体)、73.1×12.9×45.9(スタンドあり)接続端子HDMI端子:2(1080/24p対応、HDMI入力2のみARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用/1:USBハードディスク用、LAN端子:1スピーカーフルレンジ×2個画面サイズ32V型ワイド画質ハイビジョン画素数1366×768端子数HDMI:2USBポート数2ヘッドフォン端子出力:あり特性光デジタル音声出力端子:ありバックライト方式直下型LED省エネ機能オフタイマー、節電モード年間消費電力量(kWh/年)41省エネ基準達成率(%)100パネルハイビジョン待機時消費電力(W)0.5録画方式外付けHDD発売年2025アンプタイプデジタルアンプチューナー数地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2USB1:USBメモリー(写真/音楽/動画)用 、1:USBハードディスク用
32型 液晶テレビ
YAMAZEN(山善)¥45,980税込¥50,5781台5日以内出荷Wチューナー・Google TVを搭載した32V型HD液晶テレビ。豊富なVOD(動画配信サービス)に対応しているので、お好きなコンテンツを大画面で楽しめる。直下型LEDバックライト。視野角と色の再現性に優れたIPSパネル仕様。アプリへのダイレクトボタンが付いた音声入力対応リモコンでラクラク操作。Bluetooth ver5.1を搭載しており、Bluetoothデバイスとのペアリングが可能。地デジ、BS・100度 CSをそれぞれ2チューナー搭載。スポーツをリアルタイムで観ながら裏番組のドラマや映画を録画など、番組の視聴中に裏番組録画ができます。外付けHDD録画対応、PCモニターとしても使用可能用途テレビ 32型 32型テレビ 液晶テレビ ネット動画対応 ハイビジョン 32インチ 地上 BS 110度CS 外付けHDD録画 裏番組録画付属品リモコン、単4形乾電池(動作確認用)×2、miniB-CASカード、miniAV変換アダプター、スタンド一式、スタンド取付ネジ×4、取扱説明書(保証書付)質量(kg)本体:3.8、スタンド取付時:3.9色ブラック電源(V)AC100-240(50/60Hz)コントラスト比900:1輝度330cd/平方メートル保証期間1年視野角(左右/上下)178°寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:72×6.8×42.7、スタンド取付時:72×22.3×47.7入力端子HDMI入力1~2:HDMI Ver1.4a(HDMI入力1のみARC機能に対応)、ビデオ入力=【映像】1V±0.1(p-p)、75Ω【音声】0.2~2V(rms)、20kΩ以上(ピンジャック)、USB端子=USB2.0×2、LAN端子=RJ45、光デジタル音声出力=角型光デジタル端子、ヘッドホン出力端子=口径3.5mmステレオミニジャックスピーカー6W×2画面サイズ32V型画素数1366×768受信チャンネル(ch)【地上デジタル】VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV パススルー対応、【BSデジタル】000~999、【110度CSデジタル】CS000~CS999パネルハイビジョン発売年2024チューナー数地上デジタル×2・BS・110度CSデジタル×2(ダブルチューナー)
チューナーレステレビ
CHiQ¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷動画配信サービスの視聴に特化した「チューナーレス」スマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。付属品リモコン×1個、単4形乾電池×2本、スタンド×2、スタンド取付用ネジ×4本、ビデオ入力用変換ケーブル×1本、取扱説明書×1部使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)取付ねじ上:M4×10mm×2本、下:M4×10mm×2本保証期間1年使用環境温度(℃)0~40周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)視野角(左右:上下)約178°:約178°VESAマウント(mm)200×200OSGOOGLE TV (Android(TM)14)保管温度範囲(℃)-20~60保管温度(℃)-20~60リモコン赤外線 + ワイヤレスRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDBluetoothBluetooth V5.1アスペクト比16:9Wi-Fi2.4GHz/5.0GHzチューナー数チューナーレス使用周囲湿度(%RH)80以下(結露がないこと)USBUSB 2.0
2K液晶テレビ GoogleTV搭載
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥47,790税込¥52,5691台翌々日出荷VAパネル搭載で黒さの再現性が高く、コントラストとメリハリのきいた映像を楽しめます。自然な色合いに独自調整します。ネット動画サービスに対応、最新の映画作品や見逃した番組など多様なコンテンツを楽しめます。GooglePlayストアからアプリのダウンロードも可能です。ダイレクトボタンですぐにアクセス、人気VODはワンプッシュでアクセス可能です。Googleアシスタント機能で音声検索も可能です。キャスト機能対応で、アプリをダウンロードすればスマートフォンで視聴している映像をそのままテレビの大画面で楽しめます。Wチューナで録画・視聴を同時楽しめます。ダブルチューナー搭載によりリアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの放送を裏番組録画が可能です。好きな番組を見逃すことなく楽しめます。付属品Bluetoothリモコン、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、取扱説明書、保証書,AV入力アダプター、miniB-CASカード適合HDR 10/HLG色ブラックチャンネル数2機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)5~40バックライト方式直下型LED操作距離直線:約5m以内、左右30°:約5mWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n 2.4G/5G(W52、W53、W56)入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【AV入力端子】3.5mmステレオミニジャック、【HDMI端子】HDMI×2(HDMI1・HDMI2)、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720p・1080i・1080p・VGA・SVGA・XGA・WXGA・SXGA、【音声出力】3.5mm ステレオミニジャック×1/光デジタル音声出力×1、【LAN】LAN ポート×1、【USB】USB2.0端子(録画用×1・メディア/サービス用×1)録画方式ハードディスク(別売)パネル駆動方式VAチューナー数地デジ×1、BS・110度CSデジタル×1使用周囲湿度(%RH)80(結露なきこと)USBUSB2.0端子(録画用)×1、メディア/サービス用×1HDR対応HDR10/HLG
32型3波Wチューナー液晶テレビ
TEES¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約719×471×191(スタンド含む)質量(kg)本体:3.5、スタンド:0.31電源(V)100~ 50/60Hz消費電力(W)動作時:50、待機時:0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応コントラスト比4000:1ディスプレイ32型解像度1920×1080px視野角H178°×V178°アスペクト比16:9パネルフルハイビジョンチューナー数地上×2、BS/CS×2最大表示色16.7M輝度(cd/m2)250±10%応答時間(ms)6
GoogleTV搭載スマートテレビ
フィールドスリー¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷地デジ/BS/110度CSに加え、NetflixやYouTubeなどの動画配信サービスなど豊富なコンテンツが楽しめるGoogle TVを搭載したスマートTV。リモコンのボタンを押してはなしかけるだけでGoogleアシスタントが軌道。見たい番組やコンテンツが簡単に探せます。ワイヤレスのヘッドフォンやサウンドバーにBluetoothで接続可能です。迫力あるサウンドをお楽しみいただけます。3000:1の高コントラストで明暗を忠実に再現、輝きのある光から漆黒の闇まで深みのある映像表現です。また、正面だけでなく斜めから見てもキレイな画質を楽しめる178度の広視野角。ファミリーで、友達で皆で楽しめます。レコーダーを用意しなくても外付けHDD(別売り)をUSBで接続するだけで番組の録画が可能。ダブルチューナー搭載だから裏番組録画も可能です。※動画配信サービスのコンテンツは録画することができません角度(°)視野:上下左右178機能GoogleTV、プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:Chromecast Built-in、音声検索:Googleアシスタント、HDR10使用環境温度:5~40/’-20~60℃、湿度:80%以下(結露無き事)ワイヤレス通信Wi-Fi:2.4GHz / 5.0GHz、BluetoothV5.0受信チャンネル(ch)地上デジタル:VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)、CATV パススルー(VHF、UHF) 対応、BS デジタル:BS000~BS999、110 度 CS デジタル:CS000~999TVチューナー地上デジタル x2、BS デジタル x2、110 度 CS デジタル x2
GoogleTV搭載 32V型液晶テレビ
グリーンハウス¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷HD対応 32型液晶テレビ。裏番組録画対応ダブルチューナー搭載。Chromecast機能対応。Google アシスタント機能対応で大好きなエンターテイメントをGoogleがお手伝い。付属品専用リモコン(赤外線+Bluetooth 音声操作対応)、リモコン用乾電池(単4形乾電池×2)、専用電源コード、3in1 AVケーブル、テレビスタンド×2、テレビスタンド取付用ネジ×4、mini B-CASカード、取扱説明書、保証書質量(kg)約3.9(本体のみ)サイズ32型外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)724×471×181 (スタンド含む)コントラスト比3000:1液晶パネルVA方式輝度200cd/m2視野角左右178°/上下178°応答速度6.5ms(GtoG)入力端子地上デジタル用 F型端子(75Ω)×1、CS/BSデジタル用 F型端子(75Ω)×1、コンポジットビデオ入力 (3.5mm4極端子×1)、HDMI×2、LAN端子×1、USB2.0端子×2(録画用×1、メディア再生用×1)、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1VESAマウント(mm)200×200、ねじM6×10スピーカー5W+5W出力端子音声光デジタル出力 (S/PDIF出力端子)×1、ヘッドホン用3.5mm 音声出力端子×1画素数1366×768バックライト方式直下型LEDバックライト受信チャンネル(ch)VHF(1~12)、UHF(13~62)、CATV(C13~C63)BluetoothありパネルHD受信チャンネル(MHz)BSデジタル+CSデジタル:1032~2071発売年2024年チューナー数地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2




















![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)