2Kスマート液晶テレビ 32V型アイリスオーヤマ欠品中
よりスマートなエンタメを楽しもう。豊富な映像を楽しめるネット動画サービスに対応。さらに、音声リモコンのボタンから4つの動画アプリに直接アクセス。(※サービスの利用には別途登録・契約や料金が必要な場合があります)・Chromecast built-inスマホ、タブレットやノートパソコンから瞬時にテレビへ。Chromecast built-inを使えば、お気に入りの映画や番組、アプリ、ゲームなどをテレビに直接キャストできます。・Wチューナーで裏番組を録画Wチューナー搭載により、リアルタイムの番組を視聴しながら地デジ・BS/CSの裏番組録画が可能に。見たいドラマや映画が重なっても安心。・Dolby Audio高品位サウンドによるリアルな音を再現。(※Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、アメリカ合衆国とまたはその他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標です。)・HDR対応より自然な美しい映像を実現。肉眼で感じることができるリアルさを追及。明暗の表現力が上がり、より繊細な色彩表現が可能に。・声でテレビの操作をもっと便利にリモコンのGoogleアシスタントボタンを押して、番組を検索したり、気分に合ったおすすめコンテンツを聞いたり、テレビを操作したりといったことが、声でもっと手早くできます。
仕様●HDMI端子:2●USB端子:USB2.0端子 録画HDD用×1、サポート用×1●アンテナ端子:地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1●画素数(水平×垂直):1366×768付属品Bluetoothリモコン×1、リモコン用単4形乾電池×2、スタンド×2、スタンド固定用ネジ×4、AV入力アダプター×1、miniB-CASカード×1、取扱説明書×1、保証書×1質量(kg)約4.1色ブラック出力(W)スピーカー:5+5電源(V)AC100消費電力(W)62幅(cm)72.6チャンネル数2対応Dolby Audio取付ねじM4×12mm×4本機能裏番組録画、Chromecast built-in、Googleアシスタント使用環境温度(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.6×約18.4×約47.8(スタンド取り付け時)画面サイズ32V型(幅約69.8×高さ約39.2×対角約80.0cm)画素数1366×768端子数HDMI:2USBポート数2特性スマートテレビ機能:あり年間消費電力量(kWh/年)93省エネ基準達成率(%)44(2026年度基準)BluetoothBluetooth 2.1/3.0/4.0/4.1/4.2/5.0操作距離約8m(直進)パネル2KWi-Fi802.11 ac/a/b/g/n、2.4G/5G(W52W53W56)待機時消費電力(W)1入出力端子【アンテナ端子】地上デジタル×1/BS・110度CSデジタル×1、【HDMI端子】HDMI×2、【ARC対応HDMI端子】HDMI1、【HDMI対応入力解像度】480i・480p・720/60p ・1080/60i・1080/24p・1080/30p・1080/60p、【音声出力】3.5mmステレオミニジャック×1・光デジタル音声出力×1、【LAN】LANポート(RJ45)×1、【USB】USB2.0端子×2録画方式外付けハードディスク(別売)発売年2023チューナー数地上デジタル/BS・CSデジタル×2使用周囲湿度(%RH)20~80(結露なきこと)USBUSB2.0HDR対応あり