絞り込み
モニターサイズ
- 21.5(1)
ブランド
- ダイアモンドヘッド
- TCL(22)
- オリオン(ORION)(5)
- シャープ(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- グリーンハウス(4)
- WIS(4)
- ユニテク(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- TEES(2)
- SONY(ソニー)(1)
- アペックス(1)
- APEX(1)
- フィールドスリー(1)
- HKC(1)
「モニターサイズ」から絞り込む
21.5(1)

22V型ハイビジョン液晶テレビ
ダイアモンドヘッド(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台6日以内出荷お部屋にちょうどいいサイズの22型ハイビジョンテレビです。1366×768Pixelの液晶パネルを搭載し、細部まで精細かつ鮮明な映像をお楽しみいただけます。HDMI、USB端子を搭載しており、ゲーム機やDVDプレーヤーなど様々な機器と繋ぐことが可能です。USBハードディスクは1TBまで対応、お好きな番組を録画してお楽しみいただけます。付属品ACアダプタ、リモコン、スタンド、スタンド、ネジセット、B-CASカード、取扱説明書兼保証書仕様●メディア再生対応フォーマット:動画 MP4・MPEG-PS・WMV・AVI・3GP、音声 MP3・WMA・WAV、画像 JPEG・BMP、テキスト TXT●画素数(pixel):1366×768●視野角度(°):170/170●電子番組表:8日間(録画機能有※別途HDD必要)寸法(mm)幅509×奥行161×高さ353(VESA100×100)質量(g)2360消費電力(W)26電源DC12V3A AC100V 50/60Hzスピーカー3)+3)受信周波数地デジ:UHF13-62ch(フルセグ/自動/ワンセグ)、CATV:パススルー(C13-C63ch)端子DCIN、USB(メディア再生用)、AV、HDMI1.4、テレビ端子:アンテナ、B-CAS、USB(録画用)、イヤホン端子画面サイズ21.5インチワイドTN液晶
SINOTEC Android搭載 32V型BS/110度CS/地上波デジタルハイビジョン液晶テレビ
ダイアモンドヘッド¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷SINOTEC Androidを搭載し、NETFLIX・YouTube・PrimeVideoなども視聴できるBS/110℃S/地デジの3波に対応したデジタルハイビジョン液晶テレビです。ベゼルレスでスッキリとしたデザイン。またHDMI入力を2系統、AV入力を1系統搭載し、外部機器と接続しモニターとしても使用可能。地上波/BS/CSダブルチューナー搭載で外付けHDDへ裏番組録画も可能です。付属品リモコン(テスト電池入り)、スタンド、スタンド取付ネジ、電源コード(1.4m)、AV変換ケーブル、miniB-CASカード、B-CASカードカバー(金具ネジ)、取扱説明書、保証書適合テレビチューナー:地上デジタル放送:2 BS/110度CSデジタル放送:2、(液晶)画素数:1366(水平) × 768(垂直)、輝度:200cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:8msec、アスペクト比:16:9、視野角度:上下:178度 / 左右:178度寸法(mm)幅718×奥行178×高さ466(スタンド取付時)、幅718×奥行70×高さ423(本体のみ)質量(kg)約3.5出力(W)音声最大:20(10+10)電源AC100-240V50/60Hz50/60Hz(消費電力60W)対応CATVパススルー対応 電子番組表(EPG):対応(7ch 6時間表示/8日分受信) データ放送:対応寸法(cm)画面:幅69.8×高さ39.2×対角80(32V型)機能タイマー自動電源オン(時間設定)、オフタイマー、Googleアシスタント(音声対応リモコン)、Google Play対応、VESA200 100mm対応OSAndroid11 GoogleTVBluetooth2.4GHz/ 5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.1入出力端子UHFアンテナ入力端子(地上デジタル放送)×1、BS/110度CSアンテナ入力端子×1、AV入力端子×1、HDMI端子(Ver2.0準拠)×2、LAN端子×1、USB端子×2、デジタル音声出力端子×1、3.5mmステレオミニジャック×1録画方式外付けHDD






![液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS 液晶テレビ AS-2201FTV [22V型 /Bluetooth非対応 /フルハイビジョン /YouTube非対応] WIS](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03574370-260903-02.jpg)