絞り込み
対応インチサイズ
- 43型(3)
- 55型(1)
- その他(2)
耐荷重(kg)
- 25
- 1(6)
- 3(4)
- 5(41)
- 7(4)
- 10(52)
- 15(18)
- 20(15)
- 30(36)
- 35(9)
- 40(39)
- 45(16)
- 50(31)
- 55(7)
- 60(12)
- 70(21)
- 80(12)
- 100(10)
- 110(4)
- 120(6)
- 耐荷重(kg)をもっと見る
ブランド
- SDS(5)
- 朝日木材加工(2)
- サンワサプライ(1)
- オーロラ(1)
- ホームテイスト(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「対応インチサイズ」から絞り込む
43型(3)
55型(1)
その他(2)

壁寄せ手動上下昇降液晶ディスプレイスタンド
サンワサプライ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷付属品取付けネジ×各4(M4×12、M6×16)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)13.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1107.5~1367.5
ケーシングスタンド 縦型 キャスター付き
SDS¥249,800税込¥274,7801台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。最大負荷を掛けた状態で、前後左右の転倒角度が15°以上になるように設計されています。 JIS規格を基にした独自の安全基準を厳守しています。移動に便利なキャスター付きタイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmキャスターΦ32mm 低床キャスターディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応アジャスターΦ25mm 樹脂アジャスター
壁寄せスタンド
朝日木材加工¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷シンプルで機能的な、棚板付き壁寄せテレビスタンド。空間に溶け込むモデスト(質素な、控えめな)デザインと優れたコストパフォーマンスを両立したテレビスタンドです。また、レコーダー用の棚板を標準装備しており、周辺機器をすっきりと整理することができます。用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。適合テレビ:32~60V型幅(mm)650質量(kg)11.3色ブラック高さ(mm)1112タイプ組み立て式奥行(mm)450耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×1112棚板あり
壁寄せスタンド
朝日木材加工¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷シンプルなスタンドに、スイーベル機構(首振り機能)をプラスしました。簡単にテレビの向きを変えることができます。 また、レコーダー用の棚板を標準装備しており、周辺機器をすっきりと整理することができます。 テレビ取付金具には、チルト機構付きの頑丈な鉄製金具を採用し、様々なタイプのテレビに対応します 応するテレビサイズは32~60インチまで。 カラーはシンプルなブラックのモノカラーで、幅広いインテリアにマッチします。 充実機能満載にして、よりお求め易い価格でのご提供を実現しました。用途飲食店、アパレルなどの店舗。ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。タイプ組み立て式奥行(mm)450耐荷重(kg)25棚板あり左右首振あり上下角度調整あり
キャスター付き TVスタンドシェルフ 【Trev-トレヴ-】
ホームテイスト¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷キャスター付きテレビスタンドシェルフ!。ステンレスとナチュラルな木目を組み合わせたスタイリッシュなデザインでお部屋を彩ってくれます。キャスター付きなので、移動するのも楽々です。用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。材質メラミンボード、ステンレススチール、アルミニウム合金、取手:PVC質量(kg)約47.7色ナチュラル幅(cm)139.3耐荷重(kg)25以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約139.3×42×135.2高さ(cm)135.2対応インチサイズ32~55インチ奥行き(cm)42キャスターの有無あり
ケーシングスタンド 縦型
SDS¥239,800税込¥263,7801台26日以内出荷メーカーを問わず、ほとんどのディスプレイを取付可能にするVESA規格に対応しています。※ディスプレイ背面がフラットで、壁取付け用の穴があることをご確認ください。ディスプレイ背面側にSTBやルーターなどの機器を収納することができるスペースがあります。無線LANの減衰や放熱に考慮しています。アンカー固定タイプです。縦設置専用です。付属品TV取付ネジ、六角レンチ、カギ仕様アンカーボルト:M10対応(アンカー固定必須)材質スチール色ブラック取付ピッチVESA W100~400×H100~600mmディスプレイ(取付)縦設置専用RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け金具 角度調整モデル
SDS¥50,980税込¥56,0781セット(5個)8日以内出荷下向き12°~上向き5°までのチルト角度調整(任意の位置で固定)が可能です。 人の頭よりも高い位置に設置する時に便利です。付属品TV取付ネジ材質スチール色ブラック高さ(mm)275奥行(mm)80上下調整あり
壁掛け金具 簡易モデル □200
SDS¥32,980税込¥36,2781セット(5個)8日以内出荷43インチ以下のディスプレイに対応 4°のチルト調整が可能です。付属品TV取付ネジ材質スチール幅(mm)260質量(kg)2色ブラック高さ(mm)250奥行(mm)35取付ピッチVESA W:100~200×H:100~200mm耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×250×35対応インチサイズ43以下(縦横設置可能)上下調整あり
ユーティリティーカート スタンダードタイプ
オーロラ¥129,800~税込¥142,780~1個翌々日出荷内視鏡用や企業のプレゼン用など、多様に利用できるマルチカート用途ディスプレイモニターの壁面設置に付属品アルミ支柱用配線モール色ホワイト積載荷重(kg)棚板:25、総積載:75天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×600棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×505
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド