絞り込み
対応インチサイズ
- 70型(1)
耐荷重(kg)
- 50(1)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- HAMILeX(ハミレックス)(78)
- ホームテイスト(58)
- サンワサプライ(53)
- SDS(38)
- WALL(22)
- 常磐精工(15)
- サンワダイレクト(15)
- オーロラ(12)
- 朝日木材加工 (AVAWOOD)(9)
- エレコム(8)
- TCL(8)
- ナカキン(8)
- DMM.make(8)
- DMM.com(7)
- 朝日木材加工(7)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
- AURORA(オーロラジャパン)(6)
- StarTech.com(6)
- 一ノ坪(5)
- ブランドをもっと見る
「対応インチサイズ」から絞り込む
70型(1)

テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き(VESA規格,角度調節,37~70型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷【商品重量】約11.5kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き 。【対応モニター】37~70インチ。【最大高度】1800mm。【モニターの高さ調整】10段階(50mm間隔):960~1410mm 。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】Max 600×400mm。【Model名】1600 。【色】 黒用途テレビ/モニター壁掛けスタンド・ローラー付き。移動が簡単。壁に沿って設置しやすい形状になっております。モニター高さ調整:10段階分の高さ調節が可能です。棚板:上段・中段に棚板が付属しています。上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置できます。高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。角度調節機能:上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。取付方法:各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。多目的:屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として。組立手順:Web掲載のBS-STD3012(RM1600)_組立手順説明書を参照してください。質量(kg)12色黒耐荷重(kg)50長さ(cm)180対応インチサイズ37~70インチ対応VESA規格Max:600×400
プロジェクタースタンド
bitstrong(ビットストロング)¥28,900税込¥31,7901個3日以内出荷プロジェクターなどの物を置く事が出来るトレイタイプの伸縮式スタンドです。スタンド(伸縮式)、台座プレート、トレイの3つで構成されています。スタンドは伸縮設計を採用しており、高さは80~145cmの間で調整でき、家庭、ホテル、オフィス、講堂、会議室、教室など様々な場所での使用に対応しています。スタンドの上部側は3/8インチ取り付け用ネジとなっており、取り付けは簡単です。スタンドの上部側は雲台やホルダーなどが3/8インチのネジ穴の規格であれば付け替え可能です。トレイ内側接地面から外枠までの高さは8mm。コード固定用グリップが2つ付属。台座プレートはしっかりとした厚みと重量、直径30cmの作りによりスタンドを安定させています。質量(kg)トレイ:0.95、台座プレート:4直径(Φmm)ポール:25高さ(mm)800~1450トレイサイズ内寸:幅230×奥行230×高さ8mm、外寸:幅250×奥行250×高さ21mm高さ調節あり台座径(Φmm)台座プレート直径:300総質量(kg)6
『テレビ台/テレビ設置金具』には他にこんなカテゴリがあります
- テレビ壁掛け金具
- テレビスタンド