絞り込み
ブランド
  • NSK(日本精工)(4)
  • THK(1)
レール幅(mm)
  • 34
  • 5(1)
  • 7(14)
  • 9(14)
  • 12(14)
  • 15(217)
  • 18(5)
  • 20(192)
  • 23(198)
  • 24(5)
  • 25(2)
  • 28(159)
  • 30(7)
  • 35(2)
  • 42(5)
  • 44(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 60(2)
  • 100(1)
レール長さ(mm)
  • 121~200(4)
  • 201~280(4)
  • 281~360(4)
  • 361~440(4)
  • 441~520(4)
  • 521~600(4)
  • 601~680(4)
  • 681~760(4)
  • 1001~1080(4)
  • 1081~1160(4)
  • 1161~1240(4)
  • 1241~1320(4)
  • 1321~1400(4)
  • 1401~1480(4)
  • 1481~1560(4)
  • 1561~1640(4)
  • 1641~1720(4)
  • 1721~1800(4)
  • 1801~1880(4)
  • 1881~1960(4)
ブロック数
  • 1(1)
  • 2(1)
種類
  • セット品(4)
セット品
レール高さ(mm)
  • 15(1)
  • 27.5(2)
  • 29(3)
15・27.5・29
ブロック取付穴種類
  • タップ穴(1)
タップ穴
基本静定格荷重(N)
  • 40000(1)
  • 74500(1)
  • 80500(2)
40000・74500・80500
基本動定格荷重(N)
  • 27300(1)
  • 34500(1)
  • 42000(1)
  • 49500(2)
  • 52500(1)
  • 62500(2)
27300・34500・42000・49500・52500・62500
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール幅(mm)から絞り込む
7(14)
9(14)
12(14)
15(217)
20(192)
23(198)
28(159)
30(7)
34
42(5)
レール幅(mm)をもっと見る
LMガイド HSR-R形 THKLMガイド HSR-R形THK
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CL NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:CLNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:AL NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NSシリーズ ベアリング形状:ALNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EM NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:EMNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:AN NSK(日本精工)【オーダー】リニアガイド NHシリーズ ベアリング形状:ANNSK(日本精工)
1セット
欠品中
従来品LH・LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。 機械の長寿化や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。
種類セット品材質特殊高炭素鋼(NSK標準材)精度並級ベアリング取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド