絞り込み
レール幅(mm)
- 5(1)
- 7(4)
- 9(4)
- 12(4)
- 15(44)
- 18(1)
- 20(38)
- 23(39)
- 24(1)
- 25(2)
- 28(30)
- 30(3)
- 35(2)
- 42(1)
- 45(1)
レール長さ(mm)
- 1~120(31)
- 121~180(12)
- 181~240(12)
- 241~300(12)
- 301~360(12)
- 1021~1080(11)
- 1041~1120(11)
- 1081~1140(11)
- 1121~1200(11)
- 1141~1200(11)
- 1201~1260(11)
- 1201~1280(11)
- 1261~1320(11)
- 1281~1360(11)
- 1321~1380(11)
- 1361~1440(11)
- 1381~1440(11)
- 1441~1500(11)
- 1441~1520(11)
- 1501~1560(11)
- レール長さ(mm)をもっと見る
ブロック数
- 2
- 1(46)
ブロック幅(mm)
- 17(3)
- 20(3)
- 27(3)
- 30(1)
- 32(3)
- 34(14)
- 40(2)
- 42(6)
- 44(6)
- 47(8)
- 48(15)
- 50(1)
- 52(8)
- 59(8)
- 60(11)
- 63(8)
- 70(8)
- 73(8)
- 90(12)
レール高さ(mm)
- 5(3)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(4)
- 11(1)
- 13(8)
- 14.5(14)
- 15(17)
- 16(14)
- 16.5(8)
- 18(13)
- 19(14)
- 20(8)
- 22(16)
- 25(30)
種類
- セット品(35)
- トラックレール単体(8)
- レール単品(1)
セット品・トラックレール単体・レール単品
ブロック長さ(mm)
- 41(6)
- 44(2)
- 47(6)
- 57(7)
- 59(6)
- 63.8(4)
- 66(8)
- 67(6)
- 68(6)
- 70(2)
- 79.4(4)
- 83(14)
- 92(4)
- 95(8)
- 96.4(4)
- 97(6)
- 102(2)
- 108(4)
- 113(8)
- 129(2)
- ブロック長さ(mm)をもっと見る
41・44・47・57・59・63.8・66・67・68・70・79.4・83・92・95・96.4・97・102・108・113・129・ブロック長さ(mm)をもっと見る
ブロック取付穴種類
- キリ穴(6)
- タップ穴(31)
キリ穴・タップ穴
基本静定格荷重(N)
- 24.1(4)
- 31.7(4)
- 38.2(4)
- 50(4)
- 52.1(4)
- 64.4(4)
- 5480(6)
- 7340(6)
- 9390(6)
- 12300(6)
- 12500(2)
- 13400(22)
- 18300(2)
- 18800(6)
- 21100(18)
- 28200(2)
- 28800(16)
- 31300(6)
- 40700(16)
- 47000(2)
- 基本静定格荷重(N)をもっと見る
24.1・31.7・38.2・50・52.1・64.4・5480・7340・9390・12300・12500・13400・18300・18800・21100・28200・28800・31300・40700・47000・基本静定格荷重(N)をもっと見る
基本動定格荷重(N)
- 14.1(4)
- 17.1(4)
- 22.2(4)
- 27.9(4)
- 31.5(4)
- 36.7(4)
- 4310(2)
- 5240(6)
- 7580(6)
- 7640(6)
- 11600(22)
- 12400(6)
- 14400(2)
- 18100(18)
- 20600(6)
- 22200(2)
- 25200(16)
- 29500(6)
- 35400(16)
- 39200(2)
- 基本動定格荷重(N)をもっと見る
14.1・17.1・22.2・27.9・31.5・36.7・4310・5240・7580・7640・11600・12400・14400・18100・20600・22200・25200・29500・35400・39200・基本動定格荷重(N)をもっと見る
ブランド
- IKO(日本トムソン)(34)
- THK(9)
- SBC(8)
- AirTAC(3)
IKO(日本トムソン)・THK・SBC・AirTAC
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(38)
オーダー・加工
「レール幅(mm)」から絞り込む
7(4)
9(4)
12(4)
15(44)
20(38)
23(39)
25(2)
28(30)
30(3)
35(2)

LMガイド SRS-M形
THK¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ
SBC¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から8日以内出荷種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ
SBC(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から25日以内出荷タイプフランジタイプ種類セット品ブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド HSR-C形
THK¥39,980税込¥43,9781セット当日出荷から翌々日出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド HSR-C形
THK¥49,980~税込¥54,978~1セット翌々日出荷から8日以内出荷LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢で使用可能な事実上の世界標準LMガイドです。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XW形
THK¥49,980~税込¥54,978~1セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から87日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥9,898~税込¥10,888~1セット21日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ長尺
SBC¥17,980~税込¥19,778~1本7日以内出荷から8日以内出荷タイプフランジタイプ長尺種類セット品ブロック数FLL2個相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
LMガイド SSR-XV形
THK¥55,980税込¥61,5781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥88,980税込¥97,8781セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。防塵・防噴流 保護特性記号SS(エンドシール+サイドシール+インナシール)RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SSR-XV形
THK¥37,980税込¥41,7781セット翌々日出荷断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向に対し90°のボール接触構造により水平案内部に最適なLMガイド。SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-C形
THK¥51,980~税込¥57,178~1セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取付けが可能です。テーブルに取付ボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類レール単体RoHS指令(10物質対応)対応
LMガイド SHS-V形
THK¥37,980~税込¥41,778~1セット翌々日出荷各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能なLMガイド。LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHTシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から87日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】リニアウェイ LWHDシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼種類トラックレール単体形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLGシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥12,980~税込¥14,278~1セット6日以内出荷から26日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプロング種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥17,980~税込¥19,778~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード種類セット品形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLCシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプショート種類セット品形式標準形構造ボール保持式精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHTシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から30日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から8日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から31日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHDシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥25,980~税込¥28,578~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式ブロック形下方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ MEシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類キリ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METシリーズ(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥22,980~税込¥25,278~1セット6日以内出荷から21日以内出荷仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工
【オーダー】Cルーブリニアウェイ METCシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)
IKO(日本トムソン)¥18,980~税込¥20,878~1セット6日以内出荷材質炭素鋼タイプショート種類セット品形式フランジ形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1ブロック取付穴種類タップ穴サービス分類オーダー・加工