絞り込み
レール幅(mm)
  • 7(1)
  • 15(8)
  • 20(3)
  • 23(1)
  • 25(2)
レール長さ(mm)
  • 160
  • 1~120(91)
  • 120(134)
  • 150(89)
  • 180(106)
  • 240(253)
  • 300(81)
  • 320(117)
  • 360(74)
  • 400(90)
  • 440(79)
  • 480(210)
  • 560(91)
  • 600(73)
  • 640(89)
  • 660(112)
  • 800(90)
  • 840(137)
  • 1200(159)
  • 1500(77)
ブロック数
  • 1(4)
  • 2(6)
ブロック幅(mm)
  • 34(1)
  • 47(1)
レール高さ(mm)
  • 13(2)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 22(1)
種類
  • セット品(3)
セット品
基本静定格荷重(N)
  • 24.1(2)
  • 2020(3)
  • 4240(3)
24.1・2020・4240
ブロック長さ(mm)
  • 63.8(2)
63.8
ブロック取付穴種類
  • タップ穴(2)
タップ穴
基本動定格荷重(N)
  • 14.1(2)
  • 1730(3)
  • 4080(3)
14.1・1730・4080
ブランド
  • IKO(日本トムソン)(127)
  • NSK(日本精工)(5)
  • AirTAC(3)
  • THK(2)
  • SBC(2)
IKO(日本トムソン)・NSK(日本精工)・AirTAC・THK・SBC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レール幅(mm)から絞り込む
7(1)
15(8)
20(3)
23(1)
25(2)
リニアガイド LRMシリーズ AirTACリニアガイド LRMシリーズAirTAC(1件のレビュー)
2,296税込2,526
1個
当日出荷から21日以内出荷
精度高級RoHS指令(10物質対応)対応予圧
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプSBC(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から25日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
スタンダードタイプリニアガイド AirTACスタンダードタイプリニアガイドAirTAC
2,798税込3,078
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
19,980税込21,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシール種類セット品RoHS指令(10物質対応)対応
低床タイプリニアガイド AirTAC低床タイプリニアガイドAirTAC
2,698税込2,968
1個
16日以内出荷
精度等級並級RoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプスクエア型
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250160LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S250160LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
9,098税込10,008
1個
101日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ25精度並級質量(kg/m)【レール】0.58取付ボルト【レール(穴d×D×h)】7×11×9寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧レール幅W1(mm)23レール高さH1(mm)22レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200160LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S200160LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
7,398税込8,138
1個
101日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.42取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S150160TNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NSシリーズ(レール単体) N1S150160TNNPCZ=30//NSK(日本精工)
6,898税込7,588
1個
101日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LSシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LSシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ、組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NSシリーズは従来のLSシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NSシリーズをご使用になれます。
サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】0.26取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15レールピッチ(mm)【F】60
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H150160LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H150160LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
7,198税込7,918
1個
101日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
サイズ15精度並級質量(kg/m)【レール】0.256取付ボルト【レール(穴d×D×h)】4.5×7.5×5.3寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧品レール幅W1(mm)15レール高さH1(mm)15ピッチF(mm)【レール】60
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H200160LNNPCZ=30// NSK(日本精工)リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H200160LNNPCZ=30//NSK(日本精工)
7,898税込8,688
1個
101日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
サイズ20精度並級質量(kg/m)【レール】0.416取付ボルト【レール(穴d×D×h)】6×9.5×8.5寸法G30レール長さLO(mm)160予圧微予圧品レール幅W1(mm)20レール高さH1(mm)18ピッチF(mm)【レール】60
リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M3R160H IKO(日本トムソン)リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M3R160HIKO(日本トムソン)
24,980税込27,478
1個
51日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:3寸法H(mm)アッセンブリ:7寸法L1(mm)スライドメンバー:38寸法W(mm)アッセンブリ:15大きさ7寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8基本静定格荷重(N)2020基本動定格荷重(N)1730寸法W4(mm)スライドメンバー:5寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5レール長さL(mm)トラックレール:160
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX35R160HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX35R160HS1IKO(日本トムソン)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ35レール長さ(mm)トラックレール:160
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R160HS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R160HS1IKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質炭素鋼サイズ30レール長さ(mm)トラックレール:160
リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R160SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアローラウェイ スーパーX ・LRX (トラックレール) LRX30R160SLHS1IKO(日本トムソン)
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
・ローラの優れた特性を最大限に活かし、剛性、負荷容量、走行精度、振動減衰性などあらゆる特性で最高レベルの性能を実現した直動案内機器です。・スライドユニット長さが最長の高精度・高剛性ロングユニットを使用することで、負荷容量と剛性アップはもちろん、超高精度な走行性能を発揮します。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能です。
材質ステンレス鋼サイズ30レール長さ(mm)トラックレール:160
リニアウェイモジュール LWLM LWLM11M1R160H IKO(日本トムソン)リニアウェイモジュール LWLM LWLM11M1R160HIKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1個
51日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:1寸法H(mm)アッセンブリ:11寸法L1(mm)スライドメンバー:52寸法W(mm)アッセンブリ:23大きさ11寸法H1(mm)スライドメンバー:10寸法W2(mm)スライドメンバー:11.8基本静定格荷重(N)4240基本動定格荷重(N)4080寸法W4(mm)スライドメンバー:7寸法W6(mm)スライドメンバー:3レール長さL(mm)トラックレール:160
リニアウェイモジュール LWLM LWLM11M2R160H IKO(日本トムソン)リニアウェイモジュール LWLM LWLM11M2R160HIKO(日本トムソン)
21,980税込24,178
1個
51日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:2寸法H(mm)アッセンブリ:11寸法L1(mm)スライドメンバー:52寸法W(mm)アッセンブリ:23大きさ11寸法H1(mm)スライドメンバー:10寸法W2(mm)スライドメンバー:11.8基本静定格荷重(N)4240基本動定格荷重(N)4080寸法W4(mm)スライドメンバー:7寸法W6(mm)スライドメンバー:3レール長さL(mm)トラックレール:160
リニアウェイモジュール LWLM LWLM11M3R160H IKO(日本トムソン)リニアウェイモジュール LWLM LWLM11M3R160HIKO(日本トムソン)
28,980税込31,878
1個
51日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:3寸法H(mm)アッセンブリ:11寸法L1(mm)スライドメンバー:52寸法W(mm)アッセンブリ:23大きさ11寸法H1(mm)スライドメンバー:10寸法W2(mm)スライドメンバー:11.8基本静定格荷重(N)4240基本動定格荷重(N)4080寸法W4(mm)スライドメンバー:7寸法W6(mm)スライドメンバー:3レール長さL(mm)トラックレール:160
リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M1R160H IKO(日本トムソン)リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M1R160HIKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1個
51日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:1寸法H(mm)アッセンブリ:7寸法L1(mm)スライドメンバー:38寸法W(mm)アッセンブリ:15大きさ7寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8基本静定格荷重(N)2020基本動定格荷重(N)1730寸法W4(mm)スライドメンバー:5寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5レール長さL(mm)トラックレール:160
リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M2R160H IKO(日本トムソン)リニアウェイモジュール LWLM LWLM7M2R160HIKO(日本トムソン)
17,980税込19,778
1個
51日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内危機です。耐食性に優れたステンレス鋼製・LWLMは耐食性に優れたステンレス鋼製。クリーンルーム内での使用など、防せい油を嫌う用途に最適です。
仕様スライドメンバー個数:2寸法H(mm)アッセンブリ:7寸法L1(mm)スライドメンバー:38寸法W(mm)アッセンブリ:15大きさ7寸法H1(mm)スライドメンバー:6.6寸法W2(mm)スライドメンバー:7.8基本静定格荷重(N)2020基本動定格荷重(N)1730寸法W4(mm)スライドメンバー:5寸法W6(mm)スライドメンバー:2.5レール長さL(mm)トラックレール:160
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C1R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C1R160BHIKO(日本トムソン)
16,312税込17,943
1個
31日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ24タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C3R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C3R160BHIKO(日本トムソン)
32,272税込35,499
1個
31日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ24タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数3
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C2R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF24C2R160BHIKO(日本トムソン)
24,292税込26,721
1個
31日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ24タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数2
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C2R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C2R160BHIKO(日本トムソン)
18,980税込20,878
1個
31日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数2
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C1R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C1R160BHIKO(日本トムソン)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWLF(幅広形・非互換性仕様) LWLF10C3R160BHIKO(日本トムソン)
24,980税込27,478
1個
31日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。
材質ステンレス鋼サイズ10タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C3R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C3R160BHIKO(日本トムソン)
20,986税込23,085
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC15C2R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC15C2R160BHIKO(日本トムソン)
16,350税込17,985
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R160BHIKO(日本トムソン)
10,346税込11,381
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG9C3R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG9C3R160BHIKO(日本トムソン)
23,836税込26,220
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C2R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C2R160BHIKO(日本トムソン)
13,956税込15,352
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG9C2R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG9C2R160BHIKO(日本トムソン)
17,566税込19,323
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C2R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C2R160BHIKO(日本トムソン)
20,720税込22,792
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数2
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC15C1R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC15C1R160BHIKO(日本トムソン)
11,030税込12,133
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C1R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG15C1R160BHIKO(日本トムソン)
13,215税込14,537
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R160BCSH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWL9C1R160BCSHIKO(日本トムソン)
9,298税込10,228
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質炭素鋼サイズ9タイプスタンダード構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C1R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C1R160BHIKO(日本トムソン)
9,491税込10,440
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C3R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC9C3R160BHIKO(日本トムソン)
18,421税込20,263
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数3
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG9C1R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLG9C1R160BHIKO(日本トムソン)
11,296税込12,426
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ9タイプロング構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数1
リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC15C3R160BH IKO(日本トムソン)リニアウェイL・LWL(標準形・非互換性仕様) LWLC15C3R160BHIKO(日本トムソン)
21,670税込23,837
1個
16日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。・リニアウェイL・LWLは、標準型のスライドユニットです。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプショート構造ボール保持レール長さ(mm)トラックレール:160ユニット数3

リニアガイド、ブロック』には他にこんなカテゴリがあります

ガイド