絞り込み
外径(Φmm)
- 27.2(1)
- 31.8(1)
- 34.0(1)
- 38.1(1)
- 48.6(8)
長さ(mm)
- 1000
- 500(1)
- 600(1)
- 700(1)
- 995~997(1)
- 1100(1)
- 1500(7)
- 1890(1)
- 1995~1997(1)
- 2000(12)
- 2500(6)
- 3000(8)
- 3500(3)
- 4000(5)
材質
- スチール(9)
- ポリエチレン(PE)(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大和鋼管(4)
- アルインコ(1)
- 君岡鉄工(1)
- ゲート工業(1)
- 国元商会(1)
- 三星商事(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「外径(Φmm)」から絞り込む
27.2(1)
31.8(1)
34.0(1)
38.1(1)
48.6(8)

単管パイプ ピン無 JIS規格認証
¥2,398税込¥2,6381本当日出荷直径Φ48.6 JIS G3444 STK500の単管パイプです。仮設架台、フェンスや建築現場の足場用資材、農業資材など、様々な場面でご活用いただけます。用途仮設機材や足場機材として材質鋼(STK500)肉厚(mm)2.4外径(Φmm)48.6JIS規格JIS G 3444メッキ溶融亜鉛メッキ(先メッキ)
くい丸
君岡鉄工(18件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
スーパーライト700 単管パイプ (ピン付)
大和鋼管(6件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。用途足場・囲い等にRoHS指令(10物質対応)対応
三星商事 単管パイプ
三星商事¥1,598税込¥1,7581本当日出荷様々な用途に使用できるパイプです。用途土木・建築・仮設現場・足場等、様々な用途で使用可能できます。仕様ピン:無トラスコ品番683-9761材質鉄厚さ(mm)2.4寸法(mm)2.4×48.6×1000全長(mm)1000JIS規格JIS G 3444外径(mm)48.6
ポストジンク 単管パイプ(ピン付)
大和鋼管(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。用途足場・囲い等に
単管パイプ
ゲート工業¥66,980~税込¥73,678~1セット6日以内出荷従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質鋼厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき
KSむげんくん
国元商会¥48,980税込¥53,8781セット(10組)4日以内出荷現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)