絞り込み
ブランド
- グリーンクロス
- HOJO(31)
- エスコ(29)
- 国元商会(23)
- ジョイント工業(21)
- 君岡鉄工(20)
- タカミヤ(16)
- アラオ(11)
- フクビ化学(9)
- 平和技研(7)
- JAPPY(6)
- コンドーテック(4)
- サンコー(三甲)(4)
- 信和(仮設機材)(4)
- アルインコ(3)
- ドウシシャ(3)
- ムラテックKDS(2)
- ピカコーポレイション(2)
- 大洋製器工業(2)
- ブランドをもっと見る
特価

単管用ジョイント金具 Zタイプ
グリーンクロス¥509~税込¥560~1個当日出荷から3日以内出荷一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M8ビスには緩み止め処理を施しており、組付け準備が不要ですぐに使用できます。締付後にビスの突起が目立たない構造で、意匠性に優れています。溶融亜鉛メッキ仕上げにより耐候性耐久性に優れ、場所を問わず安定して使用できます。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。単管パイプを用いた幅広い構造物に対応し、柔軟に活用できます。用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。表面処理溶融亜鉛めっき包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
単管用ジョイント金具 Sタイプ
グリーンクロス¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。M16の大径ビスを採用しており、締付操作が安定し施工性に優れています。クランプのような突起が無く、すっきりした形状で意匠性の高い仕上がりが可能です。電気亜鉛メッキによる均一で光沢感のある仕上げで、外観を重視する施工に適しています。取付幅が小さく、省スペースでの製作にも適しています。デザイン什器から内装展示什器まで幅広い用途で活用できます。用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用ビス(必要数)包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
単管パイプ用 ステンレスキャップ
グリーンクロス¥249税込¥2741個3日以内出荷一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用のエンドキャップです。工具不要で取り付けができ、扱いやすい構造です。ステンレス製で高耐食性耐久性に優れ、長期間安定して使用できます。パイプ端部の保護や見た目の仕上がり向上に役立ち、安全性と美観を確保できます。什器、架台、手すり、各種パイプ構造物の端末処理に幅広く活用できます。用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。寸法(mm)51×51×25.5、パイプ挿入高:18.5質量(g)30包装形態個包装無し適合パイプ単管:48.6mm
単管用ジョイント金具 Kタイプ
グリーンクロス¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷一般的な単管パイプ(外径48.6mm)専用の高強度ジョイント金具です。工具1つで簡単に組立ができ、作業性に優れています。従来モデルをベースに、より最適化し、コンパクトで取り回しがしやすい構造です。ビスが金具内に収まる設計により、突起が少なくすっきりした仕上がりになります。メッキ仕上げを二重処理することにより、耐候性と美観を両立した高耐久仕様です。意匠設計や什器製作など各種構造物に対応し、プロユースにも適した仕様です。用途単管パイプを用いた各種構造物の製作に。店舗什器、インテリアエクステリア製作、ディスプレイ什器、作業用架台、手すりやガード類の設置に。キャスター併用による可動台や、高さ調整が必要な設備の製作にも。付属品固定用SUSビス(必要数)表面処理溶融亜鉛めっき+電解亜鉛めっき締付トルクビスの推奨:12.5N包装形態ビニール袋入適合パイプ単管:48.6mm最大荷重(kg)(引張)579
スチールパイル
グリーンクロス¥3,998~税込¥4,398~1本6日以内出荷強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。用途野立て看板や単管組み立ての土台等材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼寸法(Φ)48.6