絞り込み
長さ(最小~最大)(mm)
- 275~450(2)
- 460~700(1)
ブランド
- タマハシ
- パール金属(10)
- 杉山金属(6)
- 和平フレイズ(2)
- 関田商会(2)
- Hi!(2)
- LEC(レック)(1)
- イノマタ化学(1)
- エポラス(1)
- オールウェイズ(1)
「長さ(最小~最大)(mm)」から絞り込む
275~450(2)
460~700(1)

デイズ 伸縮水切りラック
タマハシ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シンクに渡して水を切ることができるラックです。本体はステンレス製で錆びにくいため水まわりに適します。伸縮させることができ、シンクの幅に合わせて調節できます。フチはシリコン製のため滑りにくくシンクのフチにフィットします。使わないときは巻簾状にできるのでコンパクト。材質ステンレス鋼・シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約160×275~450×10質量(g)約185
デイズ 伸縮水切りラック・ワイド
タマハシ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷シンクに渡して水を切ることができるワイドタイプのラックです。本体はステンレス製で錆びにくいため水まわりに適します。伸縮させることができ、シンクの幅に合わせて調節できます。フチはシリコン製のため滑りにくくシンクのフチにフィットします。使わないときは巻簾状にできるのでコンパクト。材質ステンレス鋼・シリコーンゴム(耐熱温度200℃)寸法(mm)約245×275~450×10質量(g)約285
デイズ シンクスライド調理台L まな板プレート付
タマハシ¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷伸縮タイプでシンクにピッタリセッティング!調理スペースを確保できます。 サビにくいステンレス製で衛生的!材質本体:ステンレス鋼、フレーム:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、まな板プレート:ABS樹脂(耐熱温度70℃)寸法(mm)約460~700×180×20質量(g)約440