絞り込み
出力(kW)
最大風量(m3/min)
吸込口径(Φmm)
集塵量(L)
- 0.5~1未満(1)
- 1~5未満(7)
- 5~10未満(7)
- 10~15未満(11)
- 15~20未満(4)
- 20~30未満(15)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(11)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(4)
- 100以上(6)
0.5~1未満・1~5未満・5~10未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100以上
質量(kg)
0.08・0.264・1・9・43・45・46・47・53・56・65・70・90・111・124・125・140・160・175・260・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- チコーエアーテック(19)
- アマノ[事務用品/清掃用品](16)
- リョウセイ(15)
- ムラコシ(11)
- スイデン(10)
- 淀川電機製作所(8)
- NIVAC(6)
- 日下部機械(6)
- コトヒラ工業(4)
- 静科(4)
- トスマック(3)
- 日本ドナルドソン(3)
- SDG株式会社(2)
- ND精工(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ダイヘン(1)
- 鶴見製作所(1)
- ミニター(1)
- パオック(1)
- ブランドをもっと見る
チコーエアーテック・アマノ[事務用品/清掃用品]・リョウセイ・ムラコシ・スイデン・淀川電機製作所・NIVAC・日下部機械・コトヒラ工業・静科・トスマック・日本ドナルドソン・SDG株式会社・ND精工・IKURATOOLS(育良精機)・ダイヘン・鶴見製作所・ミニター・パオック・ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む

小型・軽量 溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』本体セット
日下部機械¥549,800税込¥604,7801セット(1台)翌々日出荷ヒューム発生個所(溶接点)近くで吸引するため捕集効率が高い!。3層フィルター方式採用でスパッタ侵入対策強化。業界初湿式フィルター採用でより安心に。またキャッチクリップに変わり日々の清掃やフィルター交換が簡単になりました。小型・軽量なので移動が簡単。収納場所・設置場所を選びません。用途金属溶接作業時に発生するヒュームや、爆発性及び可燃性のない浮遊粉塵の捕集に。仕様50/60Hz兼用セット内容ケムトリくん2本体1台、HEPAフィルター1個、プレフィルター(湿式兼用)本体内2枚、プレフィルター(10枚SET)1式、ダクトホース5m1本、幅広ホッパーノズル1個、電源ケーブル5m1本電源(V)AC100消費電力(W)1240最大静圧(kPa)17.3±1.7フィルター【1層目】湿式フィルター(難燃性)/【2層目】プレフィルター(難燃性)/【3層目】HEPAフィルター(捕集効率:99.97%以上)(JIS基準適合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×510×645吸引口径(Φmm)50最大風量(m3/h)300
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用HEPAメインフィルター
日下部機械¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷微細な粉じんはHEPAフィルターで捕集用途ケムトリくん2用 替えHEPAメインフィルター適合機種2-KEM
インバーター制御ポータブル移動式 ヒュームコレクター
IKURATOOLS(育良精機)¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷工具レス(ダストボックス、ワンタッチサイドカバー):工具レスでダストボックス内の処理やフィルター交換ができます。W火消し構造(3枚の衝突板、金属フィルター):火花の本体内への流入を防ぎ、内部フィルターを保護します。 疲労軽減構造(伸縮ハンドル、キャスター付):移動が簡単にでき、運搬時の負担を軽減します。 吸熱構造:風路を長くとることでスパッタの熱を奪うことが可能です。スパ方向ッタが下層に蓄積し掃除簡単です。 スイングアーム:吸込み方向360度旋回、伸縮可能です。保持アームで位置固定が簡単にできます。タイムカウンター:移動時間を積算し、フィルター交換やメンテナンス時期の目安に使用可能です。用途溶接用ヒュームコレクター質量(kg)48.5長さ(m)吸込ダクト:1(縮小時)電源(V)単相100消費電力(W)190定格周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.15フィルター3次:中性能フィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×785×570ダクト径(Φmm)吸込ダクト:101.6(呼径100)最大風量(m3/min)7.5捕集効率(%)【1次フィルタ/2次フィルタ】0.4μm:80以上、0.7μm:90以上、【3次フィルタ】0.4μm:80以上 0.7μm:90以上安全機構漏電遮断器、火消用衝突版、金属フィルタ一次側フィルター金属フィルタ(スパッタによる焼損防止)二次側フィルターハイパック・プレフィルタ(粗じん粒子の除去・ろ材は取外し可能で清掃可能)
ヒュームスモーカー
赤松電機製作所¥689,000税込¥757,9001台3日以内出荷初めてのヒュームコレクターに最適! 高すぎず、低すぎず。 作業しやすい高さ設計。 縦長なので狭めの通路にも置きやすい! ホースの接続部を本体内に設計することで、本体天板がホースの支柱代わりに。 バンドで固定しないことで360度回転を可能に! 縦長の”見え窓”で内部の状態を見える化! ちょっとした異常をすぐに発見!付属品硬質ダクトホースΦ125(1.5m)/ダクト口元カバー付き仕様【操作・表示】運転/停止/異常ランプ(温度検知)性能【捕集】粒子径1マイクロメートル以上 99%以上質量(kg)72電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)200方式【捕集】アルミデミスター+難燃性不織布フィルター吸入口径(Φmm)124安全装置異常温度検知(サーモスタット)騒音値(dB)70最大風量(m3/min)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)571×713×937使用周囲温度(℃)0~40最大静圧(Pa)1100防火性能アルミデミスター積層体使用周囲湿度(%RH)80以下
サイクロンフィルター式多用途集塵機 MYシリーズ
ムラコシ¥539,000税込¥592,9001台12日以内出荷から20日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。用途一般粉じん幅(mm)1140質量(kg)120高さ(mm)3305出力(kW)3.7(2P)奥行(mm)750電源(V)三相200スイッチ直入れ押しボタン最大静圧(kPa)2.93集塵容量(L)410電源コード(m)5フィルター上下各1枚キャスター径(Φmm)75最大風量(m3/min)47吸込口径(Φmm)198キャスター数3個ファンプレートファン
グラインダー用集じん機MYGシリーズ
ムラコシ¥449,000~税込¥493,900~1台11日以内出荷グラインダー作業用に開発された集塵機です。 火花が出る作業の集塵ができます。 コンパクトでありながら、分離効果を高める構造により、火花や大きめの粉塵を底部に滞留させます。 ※ご注意:火災が絶対に起きないわけではありませんので、消火器等の準備が必要です。 また、マグネシウムやチタンなどの爆発性や発火性の高い粉塵や、揮発性可燃物、燃えているものは吸引できません。用途グラインダー等、火花が出る作業の集塵に。周波数(Hz)50/60フィルター上袋1本ちり落とし方式なし
食品用簡易集塵機 食品用簡易集じん機
ムラコシ¥299,000~税込¥328,900~1台21日以内出荷超微細な10μmまでの粉体を吸い込む集塵機です。 100Vで作動し、キャスター付なので移動が容易です。 使いやすさ、メンテナンスのしやすさを追求した集塵機です。用途投入・計量など食品工場から、各種作業現場で。質量(kg)43出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13集塵容量(L)68フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行438本体寸法(mm)高さ2052本体寸法(mm)幅808騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし標準消費電力料金(円/h)20.25
集じん機
ムラコシ¥1,090,000税込¥1,199,0001台31日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集塵機です。 プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。 強力な7.5馬力仕様 下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。 メンテナンス性に大変優れています。 キャスター付きで移動が容易です。用途粗じん用。 一般粉じん。電源(V)三相200集塵容量(L)410フィルター上下各1本本体寸法(mm)奥行750ちり落とし方式なし
可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ
淀川電機製作所¥449,800税込¥494,7801台翌日出荷可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。質量(kg)111出力(kW)0.75周波数(Hz)50/60電源(V)3相200(50/60Hz)集塵容量(L)13最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10ろ過面積(m2)4.5騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC
淀川電機製作所¥1,279,800~税込¥1,407,780~1台31日以内出荷自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
溶接ヒューム用 集塵機(微差圧感知式パルスジェット除塵)) SET-TEC
淀川電機製作所¥1,279,800税込¥1,407,7801台31日以内出荷IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。溶接ヒューム専用として開発した集じん機です。パルスジェット除塵機能付きで、常に最適な能力を発揮します。特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。微差圧感知センサー式パルスジェット除じんにより常に最適な能力を発揮します。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、溶接ヒューム捕集用に開発された高性能不織布フィルターを搭載し、最適な集じん能力を発揮します。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に。仕様特殊金属多孔体製バッフル採用、本体へのスパッタ及び火花を出来るだけ吸引しないように前処理ボックスを装備、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-6090材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz20/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/-吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)27標準消費電力料金(円/h)20.25
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ
淀川電機製作所¥979,800~税込¥1,077,780~1台31日以内出荷自社製専用IE3プレミアム効率(トップランナー)モータを搭載しています。長時間の連続運転や負荷変動に対応した、省エネの全閉外扇型モータとなります。乾いた粉塵専用の高圧エアーによるパルスジェット除塵機能付きの集じん機です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すタッチパネル式専用モニターで常に最適な状況で稼働しているかどうかの確認が可能です。50Hz・60Hz各専用機です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69電源(V)三相200電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)
パルスジェット除塵(微差圧感知)式 集塵機 PET-TECシリーズ
淀川電機製作所¥979,800税込¥1,077,7801台31日以内出荷IE3規格対応のトップランナーモーターを搭載した製品です。フィルターの目詰まりを絶えず微差圧センサーで感知し、コンピューターが自動的にパルスジェット除じんを行うフルオートマチック集じん機です。ダストコレクターの状態を示すモニターサイン、デジタルサインを装備しています。RoHS対応品です。RoHS指令適合製品です。ろ過面積が非常に広く、パルスジェット除塵専用の高性能不織布フィルターで理想のパルスジェット防じん効果を提供します(捕集効率5μm以上99.99%捕集)。フィルターは水洗いもしくはブラッシングして清掃後、再利用可能で省エネです。工具不要と簡単ユニット方式で短時間メンテナンスを実現しています。1台から特注対応・異電圧対応可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。長時間連続運転をする場合、高い集じん能力を維持できるパルスジェット除塵機能付きの本機が最適です。仕様乾いた粉塵専用、一台から異電圧に別作対応、IE3モータ搭載トラスコ品番114-5790材質/仕上本体:鉄板製 自社専用設計モータ、フィルター材:ポリエステル成形不織布出力(kW)1.5最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)0.49~0.69周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz24/-電源コード(m)3(先端圧着端子のみ)フィルター4本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1424騒音値(dB(A))(50/60Hz)69/-捕集効率(%)フィルター:5μm以上99.99吸込口径(Φmm)150最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.35/2.75RoHS指令(10物質対応)対応ちり落とし方式パルスジェット式(微差圧感知式)集じん量(L)25静圧(kPa)2.35/2.75標準消費電力料金(円/h)20.25
集じん機
NIVAC¥759,000~税込¥834,900~1台31日以内出荷高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。24時間連続運転が可能です。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
集じん機
NIVAC¥548,000~税込¥602,800~1台31日以内出荷カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
集じん機
NIVAC¥398,000税込¥437,8001台31日以内出荷汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。50mmキャスター付です。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。質量(kg)125出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×600×1136吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)10.13
集じん機
NIVAC¥539,000~税込¥592,900~1台31日以内出荷汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。電源(V)三相200ちり落とし方式手動式
ポータブル溶接ヒュームコレクタ
コトヒラ工業¥799,800税込¥879,7801台5日以内出荷5段階のスパッタ侵入対策でより安全な構造です。コンパクトサイズながら大風量を実現しています。日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。コンパクトサイズでスペースを取りません。キャスター付きで移動が簡単です。小さくても強力な吸引能力で溶接ヒュームを回収します。用途溶接作業における局所吸煙。手作業溶接、ロボット溶接に。トラスコ品番116-3428材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)、フィルタ:難燃性フィルタ質量(kg)98出力(kW)1.5電源(V)単相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×830×736騒音値(dB(A))(50/60Hz)79吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.8標準消費電力料金(円/h)20.25一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm 99%)
一点吊り構造 可搬式集塵機 JS型
鶴見製作所¥359,800税込¥395,7801台3日以内出荷単相100Vによる高い集塵力。コンパクトながら大風量を実現。フィルタの脱着・清掃も簡単メンテナンスも容易。軽量・堅牢なボディ構造により、優れた移動性と可搬性を発揮。用途解体・切断・はつり・穴開け・研削・ケレン・吹付などの作業時に発生する粉塵処理。粉黛の移送・回収時に発生する集塵処理。空調ダクト・各種フィルタ・エアコンブロー部のクリーニング。リフォーム内装・家屋解体時の粉塵処理。局所空間の強制換気。質量(kg)56周波数(Hz)50/60電源(V)単相100集塵容量(L)40.6最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10.2消費電流(A)(50/60Hz)600/990フィルター面積(m2)5.8騒音値(dB(A))(50/60Hz)75/78電流(A)(50/60Hz)6 / 10吸込口径(Φmm)125
集じん付エアークリーナー
トスマック¥449,000税込¥493,9001台翌日出荷電気不要でエアーのみで動作可能です。 工場設備の既存エアー源を使って接続するだけで、直ぐに使用可能です。 エアーガンを握ると同時にエアモーター駆動のファンが回転し吸引を行います。 幅広い種類の液体に対応可能です。 部品洗浄の時間短縮、切粉やクーラントの飛散を抑え工場内の環境を改善します。 電気式の集塵機では使用液体(クーラントや油等)の制限が多いですが、MIJETはエアモーター駆動の集塵なので幅広い種類に対応可能です。 エアノズル固定化・フットペダル制御など簡単に改造できます。 エアノズル固定化・電磁バルブ追加で外部制御のインライン仕様にもできます。用途部品洗浄やバリ取りなどの集じんに、切削後の加工品などの切粉清掃と集塵仕様吸引力14m3/minセット内容フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラ質量(kg)27.9モータータイプエアーモーター集塵容量(L)56空気消費量(m3/min)0.99騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下吸込口径(Φmm)300適合フィルター13-041
集じん付エアークリーナー
トスマック¥299,000税込¥328,9001個9日以内出荷付属品フィルター、エアーガン、コイルエアーホース、エアー接続部オスカプラトラスコ品番114-1355質量(kg)12.7モータータイプエアーモーター集塵容量(L)7.6空気消費量(m3/min)0.99吸引能力14m3/min騒音値(dB(A))(50/60Hz)86以下吸込口径(Φmm)200適合フィルター13-006
作業台用集塵機 小型タイプ
コトヒラ工業¥619,800税込¥681,7801台4日以内出荷今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。用途研磨による粉じんの集じんに。トラスコ品番856-0121材質スチール(粉体塗装)質量(kg)1002018年トラスコ掲載ページ9 0955
一人静タイプA用角つなぎワク
静科¥11,900税込¥13,0901本4日以内出荷一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0423材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)2.5品名角つなぎ枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
一人静タイプA用端面補強枠
静科¥5,990税込¥6,5891本4日以内出荷一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0422材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)1.3品名端面補強枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
一人静タイプA用H型枠
静科¥11,900税込¥13,0901本欠品中一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0421材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)2.8品名H型枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
一人静タイプA
静科¥58,900~税込¥64,790~1枚6日以内出荷から16日以内出荷独自構造の薄型軽量吸音パネルになります。端面補強枠付ですので耐水性、防錆・腐食性で屋内・外での使用が可能です。グラスウール不使用で、設置後のチクチク感がありません。国土交通省不燃認定取得済みです。別ワクと組み合わせることで、簡単に防音ブースや防音BOXを製作できます。用途高速道路の防音壁、工場内コンプレッサー、ファンの騒音対策など。材質表面:アルミ、内部:発泡樹脂特殊加工ハニカム、背面:焼付塗装アルミ、枠:アルマイト加工アルミ2018年トラスコ掲載ページ9 0998
集塵機 低騒音小型集塵機
スイデン¥249,000税込¥273,9001台3日以内出荷卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。電源コード:2m用途歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル2018年トラスコ掲載ページ9 0943
集塵機(集じん装置)10馬力
スイデン¥2,698,000税込¥2,967,8001台3日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)5192018年トラスコ掲載ページ9 0944
集じん機(集じん装置)自動塵落し7.5馬力
スイデン¥2,298,000税込¥2,527,8001台3日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)4262018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し5馬力
スイデン¥1,149,800税込¥1,264,7801台4日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)3122018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し3馬力
スイデン¥1,098,800税込¥1,208,6801台4日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)2342018年トラスコ掲載ページ9 0944
集塵機(集じん装置)自動塵落し2馬力
スイデン¥1,098,800税込¥1,208,6801台4日以内出荷外部信号遠隔操作回路装備により他の機械との連動が簡単に行えます。エアコンプレッサーに接続することにより自動的にちり落としを行うことができます。カートリッジフィルターの採用によりフィルター交換やメンテナンスが非常に簡単です。コンパクトな省スペース設計です。吸込口とエア供給口は本体左右から選択可能です。用途部材加工時などに発生する乾いた粉じんの回収。材質本体:鉄、カートリッジフィルター:ポリエステル、パッキン:ゴム質量(kg)1672018年トラスコ掲載ページ9 0944
スイデン 集じん機 手動塵落し
スイデン¥439,000~税込¥482,900~1台4日以内出荷スッキリ配管設計・吸入口を上向きに最大4か所取付可能です。 ちり落としレバーを本体の左右どちらにでも付け替え可能です。 フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。用途研磨・切削・穴あけ・袋詰め・サンドブラストなど、工作機械・食品加工装置・粉体処理装置材質(本体)鉄電源(V)3相200材質(フィルター)ポリエステル電源コード(m)2材質(パッキン)ゴム![レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906543-170120-02.jpg)
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG
アマノ[事務用品/清掃用品]¥819,800税込¥901,7801台30日以内出荷自動風量制御でフィルター長持ち設定した風量で自動運転。フィルター初期の過剰風量運転を防止するためフィルターが長持ちします。(メーカー比) 厳選されたフィルター素材。捕集性能と耐久性を両立。素材の見直しによりフィルターが長寿命になりました。(メーカー比) 有機溶剤系臭気を活性炭で除去。 これ一台で集塵と脱臭ができます。フィルターは2.0μm粒子を99.9%捕集。脱臭剤(活性炭)を標準装備しています。 HEPAフィルター内蔵可能(オプション)。0.3μm粒子を99.97%捕集できます。(後付け可能) 自動風量制御。フィルター長寿命化と省エネに貢献します。 フィルターや活性炭を交換する時に手が汚れにくい構造です。 風量低下やフィルター交換時期をLEDランプでお知らせします。用途レーザマーカから発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。仕様脱臭剤:活性炭(20L[8.4kg])、吸込口:Φ38、Φ50、Φ65mm(別売)材質鉄製:塗装仕上げ(日塗工Y25-90A)質量(kg)78(活性炭を含む)材質(フィルター)エレクトレット(電石不織布)表示フィルター差圧(目詰まり)、風量低下 風量、電源、運転、外部(連動)モード内容積(L)(フィルター)約15モーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×798電源コード(m)2.8(プラグなし)フィルター1個使用機能遠隔操作機能、24時間連続運転可能使用環境温度(℃)5~40運転制御方式自動風量一定制御(調節範囲0.4~2.2m2/min)フィルター性能2.0μm粒子 99.9%騒音レベル(dB(A))70±2以下フィルター面積(m2)2.3(内面ろ過式)吸引温度(℃)0~40![レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906507-170120-02.jpg)
レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN
アマノ[事務用品/清掃用品]¥719,800税込¥791,7801台30日以内出荷レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役 簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。 品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売)質量(kg)53(脱臭剤含)出力(kW)0.4材質(フィルター)エレクトレット内容積(L)(フィルター)約15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780最大静圧(kPa)2.65フィルター1個使用機能遠隔操作機能最大風量(m3/min)3.6±0.2塗装色日塗工Y25-90A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下吸引温度(℃)(最高)40![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906297-170120-02.jpg)
超小型高圧集塵機 VF-2S
アマノ[事務用品/清掃用品]¥619,800税込¥681,7801台30日以内出荷24時間連続運転可能 加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。 小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球) 吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など出力(kW)1容量(L)(バケット)2.2材質(フィルター)ポリエステルパンボンドモーターブラシレスブロワーモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×342×399制御(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階電源コード(m)2.8塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)0.67(1個使用)吸込口径(Φmm)50.8(左右変更可能)ちり落とし方式手動振動式吸引温度(℃)0~40
脱臭機
オーデン¥989,800税込¥1,088,7801台11日以内出荷天井吊込または架台の上に置いて使用します。 前面より臭気を吸い込み脱臭し、機器背面排気されます。用途臭気対策、VOC対策、VOC、臭気対策








































![レーザマーカ専用集塵機 VF-5HG アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906543-170120-02.jpg)
![レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906507-170120-02.jpg)
![超小型高圧集塵機 VF-2S アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906297-170120-02.jpg)