絞り込み
出力(kW)
最大風量(m3/min)
吸込口径(Φmm)
集塵量(L)
0.5~1未満・1~5未満・5~10未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100以上
質量(kg)
0.08・0.264・1・9・43・45・46・47・53・56・65・70・90・111・124・125・140・160・175・260・質量(kg)をもっと見る
ブランド
チコーエアーテック・アマノ[事務用品/清掃用品]・リョウセイ・ムラコシ・スイデン・淀川電機製作所・NIVAC・日下部機械・コトヒラ工業・静科・トスマック・日本ドナルドソン・SDG株式会社・ND精工・IKURATOOLS(育良精機)・ダイヘン・鶴見製作所・ミニター・パオック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 集塵機本体

117件中 81117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
  • 成形フィルター集塵機 NIVAC

    成形フィルター集塵機

    NIVAC
    359,000税込394,900
    1台
    21日以内出荷
    カセット式成形フィルタで脱着交換が非常に簡単です。 画期的なシェーキング方式でフィルタ性能を維持できます。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場にちり落とし方式手動式
  • 吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応 リョウセイ

    吸じん機 高圧ブラシレスモータ 連続運転対応

    リョウセイ
    379,000税込416,900
    1台
    15日以内出荷
    自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。
    用途狭い範囲のスポット吸引に、自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、プリント基板の穴あけ加工仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3295材質本体ケース:鉄製、フィルター:パルプ/ナイロン/木綿混織材質量(kg)24タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)2.2騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×415×414騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
  • ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V SDG株式会社

    ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V

    SDG株式会社
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
    用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼出力(kW)0.4電源(V)単相100集塵容量(L)6.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
  • ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V SDG株式会社

    ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V

    SDG株式会社
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
    用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼電源(V)三相200
  • パルスジェット式集じん機 NIVAC

    パルスジェット式集じん機

    NIVAC
    1,590,000税込1,749,000
    1台
    21日以内出荷
    高性能パルス逆洗(シェーキング)式で安定した集じんが可能です。 24時間連続運転が可能です。
    用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場電源(V)三相200ちり落とし方式パルスジェット
  • 溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ) コトヒラ工業

    溶接ヒュームコレクタ(ポータブルタイプ)

    コトヒラ工業
    534,980税込588,478
    1台
    5日以内出荷
    4段階のスパッタ侵入対策(3枚の衝突板+金属フィルター)で安全構造です。 日々の清掃やフィルター交換がとても簡単です。 オプションでダクト口が2つに分岐できます。 コンパクトサイズで移動が簡単です。 設置場所を選びません。 最も汚れが付着する衝突板のふきとり作業や、取り外し洗浄は扉を開くだけで簡単に行えます。
    用途はんだ付け、レーザーマーカーなど作業環境における局所吸煙、手作業溶接、ロボット溶接に仕様50/60Hz兼用材質スチール(メラミン樹脂焼付塗装)電源(V)単相100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×684×704吸込口径(Φmm)101.6一次側フィルター金属フィルター二次側フィルター難燃性エレメントフィルター(捕集効率:0.3μm99%)
  • クリーンルーム用集じん機 コトヒラ工業

    クリーンルーム用集じん機

    コトヒラ工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
    用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙仕様吸込口径75mm用適合機種KDC-C03、KDC-C06適合径(Φmm)【吸込】75
  • 小型集じん機 スイデン

    小型集じん機

    スイデン
    5,390税込5,929
    1個ほか
    4日以内出荷
  • 集塵機 繊維木工用 3馬力 リョウセイ

    集塵機 繊維木工用 3馬力

    リョウセイ
    429,000税込471,900
    1個
    31日以内出荷
    フィルターと集じん袋が兼用で300リットルの回収能力です。 従来の木工、繊維用集塵機にはない新しいカタチです。 高性能ターボファンにより強力な吸引力です。
    用途各種木工作業に、繊維関係の集塵に、紙、プラスチックの切断作業にトラスコ品番127-6027材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:ポリエステル質量(kg)115出力(kW)2.2電源(V)三相200最大処理風量(m3/min)40集塵容量(L)300電源コード(m)2.5(プラグ無し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×1593フィルター面積(m2)3.1吸込口径(Φmm)150
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力

    リョウセイ
    656,900税込722,590
    1個
    31日以内出荷
    フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
    用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収にトラスコ品番127-6024材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)235出力(kW)2.2電源(V)三相200集塵容量(L)95風量(m3/min)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×875×2185フィルター面積(m2)19.5吸込口径(Φmm)250静圧(kPa)2.94
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力

    リョウセイ
    399,000税込438,900
    1個
    15日以内出荷
    フィルターに付着したダストは、ちり落としレバーを動かすだけで落ちます。 高性能ターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしました。
    用途金属、石材、樹脂製品の研磨及び切断時の集じんに、粉体投入作業時の粉じん回収にトラスコ品番127-6032材質本体ケース:鉄、フィルター:綿/ポリエステル質量(kg)102出力(kW)0.75電源(V)三相200集塵容量(L)42風量(m3/min)22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×623×1592フィルター面積(m2)9.7吸込口径(Φmm)150静圧(kPa)2.16
  • 集塵機 パルスジェット方式 3馬力 リョウセイ

    集塵機 パルスジェット方式 3馬力

    リョウセイ
    769,000税込845,900
    1個
    31日以内出荷
    パルスジェットクリーニング方式採用で、フィルーターに付着した粉塵を自動的に払い落としします。 フィルター面積も従来比、約50%アップしました。 除じん効果を高めました。
    用途NC旋盤作業でのドライ粉じんの集じんに、ブース内での粉じん吹き飛ばし作業時の集じんに、粉体投入、計量作業時の集じんにトラスコ品番127-6038材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)265出力(kW)2.2電源(V)三相200集塵容量(L)95風量(m3/min)50フィルターポリエステル成形本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×880×1810フィルター面積(m2)25.6騒音値(dB(A))(50/60Hz)70・95吸込口径(Φmm)250静圧(kPa)2.94
  • 集塵機 パルスジェット方式 2馬力 リョウセイ

    集塵機 パルスジェット方式 2馬力

    リョウセイ
    569,000税込625,900
    1個
    21日以内出荷
    フィルターに付着した粉塵を自動でパルスジェットクリーニング、目詰まりが起こりにくい機構です。 フィルター面積を従来より50%UPしました。(メーカー比) 長時間の運転にも安定した吸引力が持続します。
    用途切削作業に、自動機械ラインの集じんに、印刷機械での紙粉回収にトラスコ品番127-6031材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)168出力(kW)1.5電源(V)三相200最大処理風量(m3/min)27~30リューベ/min集塵容量(L)42電源コード(m)2.5(プラグ無し)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618フィルター面積(m2)17.1騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150
  • 集塵機 パルスジェット式 5馬力 リョウセイ

    集塵機 パルスジェット式 5馬力

    リョウセイ
    799,000税込878,900
    1個
    51日以内出荷
    自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
    用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じん仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3317材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル質量(kg)280タイプIE3モーター出力(kW)3.7電源(V)三相200使用モーター(kW)3.7最大静圧(kPa)3.92集塵容量(L)95最大風量(m3/min)(50/60Hz)65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×875×1810騒音値(dB(A))(50/60Hz)73吸込口径(Φmm)250ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)49.95円/h
  • 集塵機 パルスジェット式 3馬力 リョウセイ

    集塵機 パルスジェット式 3馬力

    リョウセイ
    579,000税込636,900
    1個
    21日以内出荷
    自動パルスジェットクリーニングによりメンテナンスが簡単です。 フィルター面積を従来機50%(メーカー比)UPしました。 省エネルギー対応のトップランナーモーター(IE3)を搭載しています。 自動パルスジェットクリーニングにより安定した吸引力を持続します。 フィルターは、カートリッジタイプですのでメンテナンスが簡単です。
    用途自動ラインの集じんなど、印刷機械のパウダースプレーの集じん、切削作業、粉体投入、混合作業、破砕時の集じんトラスコ品番759-3309材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル寸法(mm)780×618×1618質量(kg)170タイプIE3モーター出力(kW)2.2電源(V)三相200最大静圧(kPa)3.43集塵容量(L)42電源コード(m)2.5(プラグなし)最大風量(m3/min)(50/60Hz)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×618×1618騒音値(dB(A))(50/60Hz)67吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式パルスジェット標準消費電力料金(50Hz)29.70円/h
  • サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ

    サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力

    リョウセイ
    499,000税込548,900
    1個
    21日以内出荷
    サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
    用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんにトラスコ品番127-6029材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル質量(kg)150出力(kW)2.2電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)33集塵容量(L)50騒音値(dB)69フィルター面積(m2)8.5吸込口径(Φmm)150標準消費電力料金(50Hz)37.4円/h
  • サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力 リョウセイ

    サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力

    リョウセイ
    489,000税込537,900
    1個
    21日以内出荷
    サイクロンの遠心分離効果でダストを90%以上捕集し、さらに微粉じんをバックフィルターで捕集する二段構えで、機能性を一段とアップしました。 火種(火花)粉じん対応します。(プリタンクが別途必要な場合があります) フィルターに付着したダストはシェーキングレバーの操作で簡単に回収可能です。
    用途研磨、切削から発生する火花を含む粉じんにトラスコ品番127-6037材質本体ケース:鉄製、フィルター材質:綿/ポリエステル質量(kg)149出力(kW)1.5電源(V)三相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×710×1940最大処理風量(m3/min)25集塵容量(L)50騒音値(dB)67フィルター面積(m2)8.5吸込口径(Φmm)150標準消費電力料金(50Hz)25.5円/h
  • SKシリーズ チコーエアーテック

    SKシリーズ

    チコーエアーテック
    259,800税込285,780
    1個
    16日以内出荷
    前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。 1次フィルタはバッグ式の為、手を汚すことなく交換可能です。 2次フィルタは、円筒フィルタを使用。空気の流れの効率が高く、小型ながらパワーの大きい集塵機です。 前面扉に透明のポリカーボネイト樹脂を採用し、運転中の各フィルタの状況が確認できます。 操作パネルをデジタル化し、ファン制御と全体圧力により運転状況の把握と集中コントロールができるようになりました。 フィルタ目詰まりランプ表示(運転圧力の状況)、(ア)リモート操作、(イ)運転信号出力などが行えるようになりました。 マイナーチェンジにより、さらにハイパワーになりました。吸込圧力を従来比120%UPできました。(SK-450AT-HI) 吸込圧力を飛躍的に向上させました。インバータ搭載及びデジタル制御することにより、50Hz地域では吸込圧力を155%UPできました。(SK-750AT) 1次フィルタ室と2次フィルタ室はそれぞれ独立し、点検が容易にできます。(SKV-900AT-HC-V1)
  • 小型集塵機 0.75KW 200V ムラコシ

    小型集塵機 0.75KW 200V

    ムラコシ
    399,000税込438,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9376質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安10.4円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 小型集塵機 0.46KW 100V ムラコシ

    小型集塵機 0.46KW 100V

    ムラコシ
    349,000税込383,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9368質量(kg)65出力(kW)0.46電源(V)単相100スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz12/15最大静圧(kPa)6集塵容量(L)12電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×625×715電気代の目安14.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)98ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 三相200V 60HZ

    ムラコシ
    739,000税込812,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9392質量(kg)160出力(kW)2.2電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz38最大静圧(kPa)6集塵容量(L)40電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ ムラコシ

    集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ

    ムラコシ
    739,000税込812,900
    1台
    14日以内出荷
    シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。
    用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。トラスコ品番465-9384質量(kg)160出力(kW)2.2電源(V)三相200スイッチ直入れ押ボタン風量(m3/min)50Hz/60Hz32最大静圧(kPa)6集塵容量(L)40電源コード(m)3フィルター円筒形2本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545電気代の目安47.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)74吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式手動式
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 5馬力

    リョウセイ
    699,800税込769,780
    1台
    60日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6696質量(kg)250出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz65/65集塵容量(L)95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×890×2185電気代の目安40.7円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)71吸込口径(Φmm)250ちり落とし方式手動式
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 3馬力

    リョウセイ
    429,800税込472,780
    1台
    15日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6688質量(kg)110出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz36/36集塵容量(L)42本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安24.2円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)66吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 2馬力

    リョウセイ
    399,800税込439,780
    1台
    15日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6670質量(kg)109出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz27/27集塵容量(L)42本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×626×1618電気代の目安16.5円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)64吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力 リョウセイ

    集塵機 手動ちり落とし方式 1馬力

    リョウセイ
    279,800税込307,780
    1台
    11日以内出荷
    フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
    用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。トラスコ品番467-6661質量(kg)53出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz10/13集塵容量(L)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×426×735電気代の目安8.3円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)100ちり落とし方式手動式
  • カートリッジフィルター集塵機(0.3kW) 淀川電機製作所

    カートリッジフィルター集塵機(0.3kW)

    淀川電機製作所(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    翌日出荷
    一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るコンパクトサイズです。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
    用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。質量(kg)38出力(W)300出力(kW)0.3周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)100最大静圧(kPa)1.08/1.57集塵容量(L)1.9フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)300騒音値(dB)67/71電源電圧(V)3相200最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×376×440集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))67/71ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71電流(A)(50/60Hz)1.5/1.7吸込口径(Φmm)100最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57ちり落とし方式無し集じん量(L)1.9
  • 集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz スイデン

    集塵機(集じん装置)手動塵落し1.5kw2馬力50Hz

    スイデン
    539,000税込592,900
    1台
    4日以内出荷
    スッキリ配管設計、吸入口を上向きに最大4ヵ所取り付けることができます。ちり落としレバーを本体の左右どちらでも付け替え可能です。フィルター交換はフィルターを手前に引き出すスライド式を採用し、メンテナンスが容易です。
    用途研磨、切削、穴あけ、袋詰、サンドブラストなど。工作機械、食品加工装置、粉体処理装置など。出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz25/-集塵容量(L)25吸込口径(Φmm)148ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機3.7KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    849,800税込934,780
    1台
    3日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5970質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安97円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機3.7KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    849,800税込934,780
    1台
    3日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5961質量(kg)260出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz30集塵容量(L)50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×1652電気代の目安98円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)68吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機2.2KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    639,800税込703,780
    1台
    8日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5953質量(kg)175出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz22集塵容量(L)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安59円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機2.2KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    639,800税込703,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5945質量(kg)175出力(kW)2.2電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz22集塵容量(L)36本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×650×1542電気代の目安60円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)200ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機1.5KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    479,800税込527,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5937質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機1.5KW 50HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    479,800税込527,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5929質量(kg)140出力(kW)1.5電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz15集塵容量(L)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×650×1492電気代の目安40円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)150ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機0・75KW 60HZ

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    279,800税込307,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5911質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5集塵容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127ちり落とし方式手動式
  • 手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動払い落とし型集塵機 0.75KW 50Hz

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    279,800税込307,780
    1台
    25日以内出荷
    実績と信頼のスタンダード集じん機VNAシリーズです。縫製フィルター仕様の定番集じん機です。
    用途乾いた粉じんの集じん。トラスコ品番455-5902質量(kg)90出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz7.5集塵容量(L)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×400×1205電気代の目安21円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)65吸込口径(Φmm)127ちり落とし方式手動式
  • フィルタ チコーエアーテック

    フィルタ

    チコーエアーテック
    22,900税込25,190
    1個
    11日以内出荷

集塵機』には他にこんなカテゴリがあります

集塵機本体