絞り込み
出力(kW)
最大風量(m3/min)
吸込口径(Φmm)
集塵量(L)
- 0.5~1未満(1)
- 1~5未満(7)
- 5~10未満(7)
- 10~15未満(11)
- 15~20未満(4)
- 20~30未満(15)
- 30~40未満(7)
- 40~50未満(11)
- 50~60未満(5)
- 60~70未満(4)
- 70~80未満(1)
- 80~90未満(2)
- 90~100未満(4)
- 100以上(6)
0.5~1未満・1~5未満・5~10未満・10~15未満・15~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100以上
質量(kg)
0.08・0.264・1・9・43・45・46・47・53・56・65・70・90・111・124・125・140・160・175・260・質量(kg)をもっと見る
ブランド
- チコーエアーテック(19)
- アマノ[事務用品/清掃用品](16)
- リョウセイ(15)
- ムラコシ(11)
- スイデン(10)
- 淀川電機製作所(8)
- NIVAC(6)
- 日下部機械(6)
- コトヒラ工業(4)
- 静科(4)
- トスマック(3)
- 日本ドナルドソン(3)
- SDG株式会社(2)
- ND精工(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- ダイヘン(1)
- 鶴見製作所(1)
- ミニター(1)
- パオック(1)
- ブランドをもっと見る
チコーエアーテック・アマノ[事務用品/清掃用品]・リョウセイ・ムラコシ・スイデン・淀川電機製作所・NIVAC・日下部機械・コトヒラ工業・静科・トスマック・日本ドナルドソン・SDG株式会社・ND精工・IKURATOOLS(育良精機)・ダイヘン・鶴見製作所・ミニター・パオック・ブランドをもっと見る
「電源(V)」から絞り込む

ミスターアルバート ダストサイクロンキット
スタックスツールス(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。容量(L)約20
カートリッジフィルター集塵機(0.2kW)
淀川電機製作所(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)22出力(W)200出力(kW)0.2周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)70最大静圧(kPa)0.88/1.23集塵容量(L)1.2フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)2200騒音値(dB)62/65電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.3/4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×326×382集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))62/65ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65電流(A)(50/60Hz)3.0/3.0吸込口径(Φmm)70最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.88/1.23ちり落とし方式無し集じん量(L)1.2![小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906315-241113-02.jpg)
小型集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)¥189,800~税込¥208,780~1台翌日出荷パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など出力(kW)0.4容量(L)(バケット)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×500×623最大静圧(kPa)2.65フィルター成形プリーツ機能異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)最大風量(m3/min)6塗装色日塗工J11-833使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下フィルター面積(m2)1.6(1個使用)吸込口径(Φmm)63.5吸引温度(℃)(最高)40
小型一般粉塵用集塵機
チコーエアーテック¥99,980税込¥109,9781個23日以内出荷コンパクト・低コスト・高吸引力出力(W)160(消費電力)電源(V)単相100最大処理風量(m3/min)2.8騒音値(dB)58~61
集塵機 2.2KW 60HZ
ムラコシ(1件のレビュー)¥249,000税込¥273,9001台15日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9309質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz33最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
集塵機 2.2KW 50HZ
ムラコシ¥249,000税込¥273,9001台15日以内出荷フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。用途粗じん用。一般粉じん。トラスコ品番465-9295質量(kg)70出力(kW)2.2周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz28最大静圧(kPa)3.04集塵容量(L)200フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×540×2720電気代の目安28.6円/h騒音値(dB(A))(50/60Hz)80吸込口径(Φmm)148ファンプレートファンちり落とし方式なし
卓上集塵機 クリーンマスターミニ
ミニター1台取扱い終了強力な吸引力でクリーンな作業環境を実現。加工時に飛び散る切粉を協力ファンでしっかり吸引。集塵パワー、LEDライトは無段階調節が可能!。ステンレスボディ(ヘアライン仕様)を採用し、耐久性、耐衝撃性に優れた日本製の集塵機。引き出し式フィルターで集塵バックは不要、やわらかいブラシまたは軽くエアーを吹き付けるだけで簡単に掃除ができ、フィルターの再利用が可能です。出力(W)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×312×240RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC100V![パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08226797-241128-02.jpg)
パルスジェット集じん機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥769,800~税込¥846,780~1台8日以内出荷から25日以内出荷省エネ・省スペース型パルスジェット集じん機PiF-Nシリーズです。インバーターを標準装備しています。遠隔操作対応が可能です。本体内を下方気流化。粉塵舞い上がりによるフィルター表面の粉塵再付着を低減します。フィルター目詰まり度合いを液晶にアイコンまたは数値で表示します。用途乾いた粉じんの集じん。切断作業・切削作業・研磨作業・裁断作業・サンダー作業・ボール盤作業・粉体投入作業・電子部品加工・金属加工などに。材質本体:鉄、標準カートリッジフィルター:ポリエステルスパンボンド周波数(Hz)50/60共用電源(V)三相200電源コード(m)3(4心・プラグなし)空気圧力(MPa)圧縮空気圧力:0.5±0.1本体寸法(mm)奥行650ちり落とし方式自動パルスジェット(差圧検知)
コンパクト簡易集じん機UFOシリーズ
ムラコシ¥199,000~税込¥218,900~1台11日以内出荷大型ダストバッグを搭載した、コンパクトな簡易型集塵機です。 ダストバッグはワンタッチで取り付け・取り外し可能です 設置面積が少なく、背の高さも抑えられているためさまざまな現場で活躍できます用途粗じん用。 一般粉じん。質量(kg)45周波数(Hz)50/60集塵容量(L)130フィルター下袋1本本体寸法(mm)奥行655本体寸法(mm)高さ1259本体寸法(mm)幅640騒音値(dB(A))(50/60Hz)78吸込口径(Φmm)98ちり落とし方式なし![サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906288-170120-02.jpg)
サイクロン内蔵集塵機 IS-15
アマノ[事務用品/清掃用品]¥229,800税込¥252,7801台翌日出荷旋回流と、大面積フィルターのハイブリッド分離機構を採用。 ダスト廃棄。市販のペール缶を使用できます。ダストの排出や保管に便利です。 配管取付方向。本体と下部本体の接続で、吸込口とバケット取出方向との取り合いが6通り選べます(フィルター交換時の位置を考慮してください)。 フィルタークリーニングは、手動振動式。ノブを左右にまわすだけの簡単操作です。 フィルター交換は本体上部を開けておこないます。交換時の安全性を考慮したロック機構つき、工具不要の簡単交換です。フィルターは消耗品です。定期的な点検と交換が必要です。 吸引された含塵空気は、高速流となり本体内面に沿って旋回・下降します。このとき、外側の気流ほど粉塵濃度が高くなり、粉塵濃度の低い内側の気流のみフィルターでろ過します。外側の気流中の粉塵は、フィルターに接触することなく下部のバケットに落下します。この1次分離で約50%の粉塵を分離し、フィルターの負担を低減します。気流は本体内の整流板により、フィルター表面に均一に分散。フィルター局部での偏った負担がありません。このため、部分的な著しい摩耗を防止し、効率のよい集塵を実現します。 旋回流分離機構とろ過フィルターをワンボディに凝縮、複合機能を斬新なコンパクトデザインで実現しました。 内外二重構造のろ過面積を持つ、新開発フィルターを採用。広いろ過面積は性能の安定と、フィルターの長寿命化を実現します。 金属の補強材を廃止。破砕・分別など環境対応を容易にしました。用途プリント基板加工、ボール盤加工、切削作業、小物部品加工、食品製造、メガネフレーム加工、貴金属加工、義歯加工など寸法(mm)649×649×1462質量(kg)70出力(kW)0.75容量(L)(バケット)20電源(V)三相200(50/60Hz共用)電源コード(m)3(4心プラグなし)フィルター成形カートリッジ最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/11.0塗装色日塗工(本体Y25-90A、下部・上部YN40)騒音レベル(dB(A))67±2以下フィルター面積(m2)4.1(1個使用)吸込口径(Φmm)125最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)2.0/2.8ちり落とし方式手動振動式
吸じん機 高圧タイプ 連続運転対応ブラシレスモータ
リョウセイ¥449,000税込¥493,9001台15日以内出荷自動ライン生産や各種機械セットに欠かせない連続運転型の吸圧力の強い集じん機です。 常時吸引能力を監視するオペレーションスイッチ「ロペス」付です。 24時間運転に対応します。 能力可変のコントロールキーも標準装備です。 圧力のデジタル表示が可能で、フィルターのメンテナンスが容易に行えます。 外部機械信号からの運転が可能な自動運転信号入力に対応します。用途自動ラインの集じんなど、自動セット機械の集じん、ライン作業上の連続吸引用、レーザーマーカーの粉塵回収、包装機械、充填機仕様50/60Hz兼用トラスコ品番759-3287材質本体ケース:鉄製、フィルター:ポリエステル成形材(2.4m2)質量(kg)45タイプ高圧ブラシレスモータタイプ出力(kW)1電源(V)三相200使用モーター(kW)1.0最大静圧(kPa)18集塵容量(L)11騒音値(dB)65~69最大風量(m3/min)(50/60Hz)2.4~2.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×430×646騒音値(dB(A))(50/60Hz)65~69吸込口径(Φmm)50ちり落とし方式手動式標準消費電力料金(円/h)13.5
カートリッジフィルター集塵機(0.05kW)
淀川電機製作所¥73,980税込¥81,3781台当日出荷業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。付属品吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個セット内容吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個質量(kg)10.8出力(W)50出力(kW)0.05周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型吸入口径(Φmm)55最大静圧(kPa)0.35/0.5集塵容量(L)0.5フィルター1個消費電力(W)(50/60Hz)50騒音値(dB)56/58電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×246×281集塵方式カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))56/58ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58電流(A)(50/60Hz)1.0/0.8吸込口径(Φmm)55最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5ちり落とし方式無し集じん量(L)0.5
チコーエアーテック 集塵機 レーザークリーン集塵機(クリーン用) CKUシリーズ
チコーエアーテック¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷【プレフィルタ(1次フィルタ)】。・特殊な構造によって、衝突緩衝した粉塵は、粒子が大きくなり1次フィルタにて捕集されます。・1次フィルタで使用されている材質は、ポリプロピレン プリーツ形状でカセットタイプになっています。・簡単に交換ができる使い捨てタイプです。【活性炭フィルタ(2次フィルタ)】。・1次フィルタで捕集されてなかった細かい粒子は、粒状活性炭内を通過時に衝突して捕集されます。・この時臭いも同時に取り除きます。【構成のフィルタ(3次フィルタ)】。・活性炭フィルタから出た微粉塵を吸着して空気を正常して排気します。・2次フィルタで捕集できなかった粒子を高性能フィルタがキャッチします。・活性炭粒子のブロア側の侵入もここで防いでいます。【着脱フランジ】。・吸入口フランジサイズがワンタッチで交換可能です。質量(kg)16.5出力(W)300電圧(V)100 単相定格電流(A)Lo:2.5/Hi:4.3最大静圧(kPa)Lo:2.5/Hi:4.2周波数50/60Hz騒音値(dB)Lo:42~55/Hi:57~60最大風量(m3/min)Lo:3.0/Hi:3.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×270×546吸込口径(Φmm)【ホース】65
多用途集じん機
パオック¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷お持ちの木工用電動工具に取り付けて集じんシステムの構築ができます。木くずの飛散を防止するので作業後の掃除が簡単です。用途強力な風圧を使い、吸引した木くずや粉じんの集塵に。付属品サクションホース(Φ70mm、Φ45mm)×各1、サクションホース用バンド(Φ70mm、Φ45mm)×各2、異径アタッチメント(Φ70mm、Φ45mm、Φ40mm、Φ35mmホース用)×各1適合電動工具APM-330PA、SMS-190T、MS-190PA材質本体/PP定格電圧(V)AC100本体質量(g)18500定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550吸込仕事率(W)約280/340電源コード(m)1.6絶縁方式基礎絶縁運転音(dB)85真空度(kPa)最大1.5ダストバッグ容量(L)65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約910×1550×530
ポータブル形集じん機 PS-100
ダイヘン¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷活性炭入り卓上パーソナルタイプです。3箇所の関節と、テーブル取付部の回転機構で、フードを作業に応じて自由に移動することができ、集塵効果のアップと、設置スペースの固定化を防ぎます。粉塵、ヒュームを除去するHRPAフィルタと活性炭フィルタの2重構造で粉塵、ヒューム、臭いをシャットアウトします。粉塵はフィルタの内側に集塵され、手を汚さずしかも再飛散させる事なく処理できます。肺に有害とされる0.3μ以上の微粉塵を99.97%以上除去する高性能フィルタを採用(DOPテスト)外形寸法(mm)388×288×545制御方式サイリスタコントロール定格周波数(Hz)50/60共用定格消費電力(W)101/140定格入力電圧(V)単相AC100フィルター活性炭入りカートリッジフィルタ(フィルタ面積:2.6m2、活性炭質量:2.1kg)騒音値(dB)64(風量最大時)電動機2極単相誘導電動機(開放型)集塵効果D.O.P.0.3μm>99.97%入力電圧許容範囲(V)AC100±10%ファンシロッコ形風量(m3/h)0~100/0~130総質量(kg)12(ファン:4、フィルタユニット:4.4、アーム:3)![溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59427588-250814-02.jpg)
溶接作業用集じん機
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,798,000税込¥1,977,8001台91日以内出荷一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。用途溶接ヒュームの集じん。仕様自動パルスジェットトラスコ品番764-2741出力(kW)3.7電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz45吸入口径(Φmm)250集塵容量(L)84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)本体寸法(mm)奥行840本体寸法(mm)高さ1897本体寸法(mm)幅1358騒音値(dB(A))(50/60Hz)73 ±2以下静圧(kPa)2.84標準消費電力料金(円/h)49.95
レーザークリーナー
ND精工¥3,998,000~税込¥4,397,800~1台46日以内出荷レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ外形寸法(mm)679×567×818電源(V)AC100 50/60Hz連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064レーザーパルスファイバーレーザー有効照射幅(mm)最大10~215総質量(kg)70
移動式ヒュームコレクター
スイデン¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷360°旋回、伸縮するダクトアームにより、吸込み口を自由自在に設置可能です。工具を使わず、フィルターのメンテナンスや交換が可能です。ダストチャンバーを搭載しており、底に溜まった塵を簡単に掃除が可能です。用途溶接作業現場に。付属品ダクトアーム、ダクト、吸込み口、ダクトバンド2個出力(kW)0.6容量(L)約1.8電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz11本体寸法(mm)奥行838本体寸法(mm)高さ735本体寸法(mm)幅587吸込口径(Φmm)200
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 50Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き
日本ドナルドソン¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)50電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))75面積(m2)濾過:9.5
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付 スパッタトラップ付き
日本ドナルドソン¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト用途PT-700本体にスパッタトラップを取り付けて出荷致します。 PT-700本体とスパッタトラップは、同梱にて出荷致します。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源周波数(Hz)60電源コード3.0m×4芯 プラグ付騒音レベル(dB(A))73.6面積(m2)濾過:9.5
移動式 小型集塵機/ヒュームコレクター PT-700 60Hz ダスト払落し機構付
日本ドナルドソン¥479,800税込¥527,7801台11日以内出荷捕集効率99.9%の小型集塵機!フィルター状況が確認できる差圧計を標準装備。さらに便利なオプションあり。『PT-700』は一般粉じん作業や金属加工、溶接作業などに好適な移動式の小型集塵機です。金属加工での溶接時に発生するヒュームでご使用頂く事で、特化則にも有効です。捕集効率99.9%のフィルターろ材「ウルトラウェブ」を採用。処理風量の向上やフィルターの目詰まりを一目で確認できる差圧計、フィルターをより長持ちさせるダスト払落とし機構など。便利な機能が豊富。さらに、オプションのスパッタトラップは、溶接作業時の火花対策に効果的。そして上下の扉で、掃除も廃棄も簡単です。【特長】。処理風量UP。捕集効率99.9%。静かな稼動音。可動式ダクト用途スパッタトラップは別売となります。仕様●ダクト(mm):Φ125×1500 自在可動式●差し込みプラグ:JIS C-8303K 3極接地極付 20A/250V質量(kg)65電源(V)(三相)200本体寸法(mm)幅520×奥行600×高さ1155モーター0.75kW×200V50/60Hz×3相処理風量(m3/min)14フィルターカートリッジ式×1本(難燃性ウルトラウェブ)電源コード3.0m×4芯 プラグ付面積(m2)濾過:9.5
集塵機
チコーエアーテック¥599,800税込¥659,7801個36日以内出荷粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。レーザー加工用集塵機 CBD-1000AT3-DSA-Jは、超高静圧ブロアを採用し、小径配管での取り回しでも吸引力を維持します。CBA-750/1000/1500と比べて、集塵容量や塵落とし機能を強化しており、粉塵が多量に発生するレーザーマーキング工程やレーザー剥離工程に適しています。1次フィルタ:剥離性の高いテフロン微孔膜フィルタを採用しており、払落としによるクリーニング効果を最大限に発揮できます。独自の巻き上げ機構により、ゼオライトをプリコート。捕集効率が0.5μ99.99%以上のフィルタにゼオライトをプリコートすることで、レーザー加工で発生したヒュームや微粒子を吸着・捕集します。吸引ブロアにより、吸引された空気中のヒュームや微粉塵は、ゼオライト吹き上げ口から舞い上がり、同時にゼオライトを巻き上げながらフィルタに積層させます。塵落とし機能(ジャイロエアー式)。独自の機構を搭載しており、約20秒間の自動塵落としを行います。 自動塵落とし時は逆流防止のため能力レベル1での運転が約30秒間行われます。 自動塵落としは次のいずれかの条件で起動します。(1)運転積算時間が1時間以上経過後の運転OFF時。(2)リモート操作で能力レベル1に変更時。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス100000~10000 ※工場出荷時検査値)。活性炭カセット:臭いを吸着するカセット式の活性炭フィルタです。簡単に交換できます。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。質量(kg)53.5出力(W)1200電源(V)200単相(50Hz/60Hz)本体寸法(mm)460×385×1060定格電流(A)11最大静圧(kPa)12.5対応1次フィルタ:CS-250-300-93P-R、2次フィルタ:CHF-2525-50、活性炭カセット:ACC-3220-100、排気HEPAフィルタ:HEP-3220-69、モーター冷却用吸気フィルタ:AE-100(113×47)、モーター冷却用排気HEPAフィルタ:HEP-1293-33、ゼオライト:ZEO-2500(2.5kg)電源コード(m)5騒音値(dB)55~70集塵量(L)3.5最大風量(m3/min)4.3吸込口径(Φmm)75(別売65・50・38)
集塵機
チコーエアーテック¥559,800~税込¥615,780~1個36日以内出荷SHPシリーズは、超高静圧・中風量の集塵機です。基板分割や付着粉塵除去のように、高静圧での吸引が求められる工程に適した集塵機です。設置面積を抑えた設計で、省スペース化に貢献します。1次フィルタ:導電性フィルタを標準搭載しており、静電気の発生を抑えます。捕集効率 5u 99.9%以上。粉塵が袋にたまるので、簡単にフィルタ交換が可能です。着脱フランジ:排気口フランジのサイズがワンタッチ交換で変更可能です。※排気フランジの口径は、吸込フランジの口径以上で設定してください。排気フィルタ:HEPAフィルタを搭載しており、クリーンルーム内でご使用いただけます。(対応クリーンクラス1000 ※工場出荷時検査値)。2次フィルタ:電気部品を粉塵から保護します。ダストパン:回収した粉塵を、簡単に引き出して捨てることができます。出力(W)1200電源(V)200単相(50/60Hz)定格電流(A)11電源コード(m)5吸込口径(Φmm)75(別売65・55・38)
集塵機 10リッタータンク付
チコーエアーテック¥149,800税込¥164,7801個36日以内出荷10リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SS-400質量(kg)5.5材質(本体)ポリカーボネイトタンク容量(L)10本体寸法(mm)Φ340×663風量(m3/min)必要:0.8~1.5材質(タンク)ポリカーボネイト排気口Φ38mm吸込口径(Φmm)38
集塵機 8リッタータンク付
チコーエアーテック¥189,800税込¥208,7801個36日以内出荷8リッタータンク付 サイクロン。中身が確認しやすいアクリルタンク仕様です。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SS-400質量(kg)9材質(本体)SS+クロムメッキタンク容量(L)8本体寸法(mm)Φ328×695風量(m3/min)必要:1.5~3.0材質(タンク)アクリル排気口Φ65mm吸込口径(Φmm)50・60
集塵機
チコーエアーテック¥599,800~税込¥659,780~1個36日以内出荷中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いた雰囲気の吸引や、複数のホースに分岐し吸引する場合に適しています。中型集塵機CMPシリーズは、中圧大風量の集塵機です。開口面積の大きなフードを用いて吸引する場合や、複数のホースに分岐して吸引する場合など、大風量が求められる場面に適している集塵機です。高効率モーター:高効率PMモーター搭載により小型化。市販の三相誘導電動機に比べ約半分のスペースに設置可能です。塵落とし機能(パルス式):吸引力の低下を防ぐために、パルスエアー(圧縮空気)で払い落としを行います。大容量パルスジェットでフィルタの払い落としも強力です。ダストボックス:構造の工夫により、引出し開閉時の粉塵飛散が抑えられる設計となっています。専用の帯電防止ビニール袋に集塵物を貯め込むため、交換作業を容易に行えます。オプション対応:特注仕様で排気側にHEPAフィルタを装着可能です。クリーンクラス1000の環境でもご使用いただけます。(型式末尾に-V1が付加されます。)電源(V)200三相(50/60Hz)最大静圧(kPa)5対応一次フィルタ:CS-175-300-63P-R(本数:4本)、インバータ冷却用:PS300N、帯電防止ビニール袋:DP-1055-450E電源コード(m)5騒音値(dB)57~68
集塵機
チコーエアーテック¥379,800税込¥417,7801個21日以内出荷一般環境でご利用いただける高性能集塵機です。前面のスケルトンパネルを開き、簡単にフィルタを交換することができます。空気の流れの効率が高く、小型ながら高性能な風量型集塵機です。高性能集塵機SKシリーズは、一般環境でご利用いただける風量型集塵機です。前面パネルが扉式になっており、簡単にフィルタを交換することができます。また、前面パネルに透明のポリカーボネート樹脂を採用し、運転中も各フィルタの捕集量などの状況が確認できます。空気の流れの効率が高く、小型で高性能な集塵機です。1次フィルタ:5層構造のポリプロピレン不織布フィルタです。各層の通気性を変えることにより目詰まりしにくく、45μmの粒子では95%以上捕集できます。5層構造のため、全体強度が強く紙パックのように簡単に破れることはありません。バッグ式になっており、手を汚すことなく交換可能です。2次フィルタ(円筒フィルタ):ポリエステル成形フィルタを設置。フィルタは、ABS樹脂の外枠と一体化になっており、メンテナンスが容易に出来るように設計されています。 捕集効率は10μmで99%以上となっています。質量(kg)48出力(W)500電源(V)200単相(50/60Hz)本体寸法(mm)D581×W526×H579定格電流(A)7最大静圧(kPa)3.4対応1次フィルタ:FB-900-25(フィルタ容量 8.0L)、2次フィルタ:CS-300-250電源コード(m)3騒音値(dB)60~64最大風量(m3/min)13吸込口径(Φmm)125
集塵機
チコーエアーテック¥279,800~税込¥307,780~1個36日以内出荷各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。樹脂製SCC-60とSS製SCC-150もご用意しています。粉塵が多く、集塵機単体で吸引するとすぐに目詰まりする場合に、集塵サイクロンを前処理として集塵機とセットで使用することで、集塵機のフィルタ寿命が大幅に延長されます。低価格設定となっております。材質台車:SUS304材質(本体)SUS304材質(タンク)SUS316
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用配管用フックノズル
日下部機械¥63,980税込¥70,3781個(1本)翌々日出荷配管に沿って吸うから捕集しやすい!用途配管に沿った広い吸引口付属品フレキシブルホース1m仕様マグネット付き適合機種2-KEM、KEM
溶接ヒューム集塵機『ケムトリくん2』用プレフィルター(湿式兼用)10枚SET
日下部機械¥42,980税込¥47,2781箱(10枚)翌々日出荷湿式フィルターとして使用でスパッタ侵入対策強化しより安心に。プレフィルターと湿式フィルターの二層で粒径が大きな粉じんを捕集。用途ケムトリくん2用 替えプレフィルター適合機種2-KEM、KEM







![小型集塵機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906315-241113-02.jpg)






![パルスジェット集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08226797-241128-02.jpg)

![サイクロン内蔵集塵機 IS-15 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52906288-170120-02.jpg)







![溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62413736-250922-02.jpg)
![溶接作業用集じん機 アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono59427588-250814-02.jpg)