18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置 AW-1sSIBATA(柴田科学)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリデータ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
水質検査キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)水質検査キットHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から32日以内出荷
簡易的な水質検査キットです。
電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学)電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用SIBATA(柴田科学)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
比色法水質測定器 アクアテスター KRK(笠原理化工業)比色法水質測定器 アクアテスターKRK(笠原理化工業)
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
回転比色盤の交換が簡単。高精度のコンパレーターディスク群。標準比色フィルターは、退色/変色が少なく、長期の使用に耐え、比色測定の精度が更に向上。プリズム・拡大レンズ付ファインダー。光学系はプリズムと拡大レンズ付機構で、正確な比色測定が可能になりました。
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
34,999税込38,499
1セット
33日以内出荷
排水中のトリクロロエチレンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-33
電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入 SIBATA(柴田科学)電気抵抗型センサー保護フィルターΦ35 電気抵抗型センサー付試料容器用 10入SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1袋(10枚)
翌々日出荷
●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●電気抵抗型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査種類電気抵抗型用入数(枚)10直径(Φ)35
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
16,999税込18,699
1セット
17日以内出荷
排水中の1、1、1-トリクロロエタンを測定(プラスチック製シリンジ仕様)
種別簡易採取シリンジアズワン品番61-0102-38
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
16,999税込18,699
1セット
17日以内出荷
排水中のテトラクロロエチレンを測定(プラスチック製シリンジ仕様)
種別簡易採取シリンジアズワン品番61-0102-37
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
16,999税込18,699
1セット
17日以内出荷
排水中のトリクロロエチレンを測定(プラスチック製シリンジ仕様)
種別簡易採取シリンジアズワン品番61-0102-36
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
34,999税込38,499
1セット
17日以内出荷
排水中の1、1、1-トリクロロエタンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-35
簡易排水試験セット WPシリーズ ガステック簡易排水試験セット WPシリーズガステック
34,999税込38,499
1セット
24日以内出荷
排水中のテトラクロロエチレンを測定(GV-100仕様)
種別ガス採取器 GV-100アズワン品番61-0102-34
設備用水検査分析セット アズワン設備用水検査分析セットアズワン
29,900税込32,890
1セット
15日以内出荷
お客さまで採水頂いた設備用水の水質分析調査(14項目)を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。一般社団法人日本冷凍空調工業会の水質基準をもとに水質分析調査を実施します。報告書には分析結果だけでなく所見も記載していますので、冷却循環水の定期的な調査、設備配管の劣化などの原因調査に適しています。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
飲料水水質検査分析セット アズワン飲料水水質検査分析セットアズワン
13,400税込14,740
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
お客さまで採水頂いた水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条3,4に基づく、飲料建築物衛生法で定められた水質検査基準をもとに水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
排水検査分析セット 排水水質検査4項目 アズワン排水検査分析セット 排水水質検査4項目アズワン
21,900税込24,090
1セット
15日以内出荷
お客さまで採水頂いた排水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。国土交通省 下水道法施行令 第9条に基づく公共下水道への排水水質検査基準をもとに研究施設の薬品排水などの排水水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。仕様測定検体数:1検体セット内容採水用容器(1.5Lポリ容器×1本、1Lガラス瓶×1本)、分析申込書、採水マニュアル測定項目4項目(pH、BOD、懸濁物質(SS)、ノルマルヘキサン抽出物質含有量)検査項目排水水質検査4項目アズワン品番3-684-01
ヘドロテックS ガステックヘドロテックSガステック
169,800税込186,780
1個
11日以内出荷
排水や泥土・土壌に含まれる硫化物を約10分で測定できます。
セット内容ガス発生管×2本、目盛付試験管(30mL)、試験管×2本、駒込ピペット×2本、ポリエチレン製洗浄瓶(500mL)、気体採取器(GV-100)、携帯用木製ケース、全硫化物検知管201H(0.02~0.20mg)×3箱(計30本)、全硫化物検知管201L(0.002~0.020mg)×2箱(計20本)測定範囲全硫化物 0.02~0.20mg/0.002~0.020mg
ウォーターテスターⅡ タクミナウォーターテスターⅡタクミナ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
残留塩素とpHの両方を測定可能。遊離残留塩素は上水試験法に準じたDPD法を、pH測定はBTB法を用いています。 便利なハンディタイプで簡易水道・プール・食品工場・浴場など、いつでもどこでも簡単に測定できます。
セット内容テスター本体、DPD試薬(残留塩素用)×約100回分、BTB試薬(pH用)×約30回分、ソフトケース測定範囲遊離残留塩素:0.1~3.0mg/L、pH:66~7.8
ウォーターサンプラーカビ酵母用 25個 Merck(メルクミリポア)ウォーターサンプラーカビ酵母用 25個Merck(メルクミリポア)
41,980税込46,178
1ケース(25個)
10日以内出荷
上水・下水・排水・純水中の大腸菌群および総細菌数の検査を、簡便・迅速に行えます。これを液体に浸して、ふ卵器の指定温度で培養して、コロニーを計算します。
TGK品番719-80-45-03品番MY00 100 25検査項目カビ酵母用(黄)アズワン品番61-0201-33
硫化物測定セット 330 ガステック硫化物測定セット 330ガステック
159,800税込175,780
1組
10日以内出荷
海、湖、河川、または排水や泥土、土壌に含まれるすべての硫化物を、現場で短時間(約10分)で測定できます。 ガス発生管に試料を取り、酸を添加し、硫化水素の発生にてその量を検知管で測定します
対象ガス全硫化物測定範囲0.002~0.2mg/L仕様●測定手順:1秤量した泥土、土壌試料を蒸留水5mLで発生管に流し込む。泥水などの場合、試験管で計り、少量の蒸留水でガス発生管に流し込む。218N硫酸2mLをガス発生管に添加する。3気体採取器のハンドルを引き、発生する硫化水素をサンプリングする。(数回繰り返して硫化物を全て硫化水素に置換させる)検知管の目盛りを読み取り、試料中の硫化物濃度を計算する。

水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります

水質検査セット