水質検査器とは、対象となる水に含まれるpHや塩素、硬度、透視度などを測定する器具やキットのことです。飲料水や井戸水、河川、排水などの水質検査のほか、身近な環境測定など教育の現場でも利用できます。簡便でコストに優れたパックテストをはじめ、屋外での利用を考慮したものが多くありますので現地調査の際にも便利です。水質中のさまざまな物質を測定できる検査キットを中心に、サンプルを安全・簡単に採取できる採水器などもあります。
294件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL 共立機巧

    補充用試薬 PH試薬 BTB 30mL

    共立機巧
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属品スポイト成分BTB溶液TGK品番238-80-63-15
  • ハンディ水質計アクアブ SIBATA(柴田科学)

    ハンディ水質計アクアブ

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台(1台)
    当日出荷
    ・AQ-201は、DPD法を用いた残留塩素測定器で、2.00mg/Lまでの残留塩素濃度の測定が可能です。・AQ-202は、ヨウ素法を採用しており、300mg/Lまでの高濃度の総残留塩素が測定可能な有効塩素濃度計です。・AQ-201P、AQ-202Pはそれぞれ試料セルの材質がPETのタイプで、ガラスを持ち込めない食品工場等でご使用いただけます。(AQ-201/202の試料セルはガラス製です)。・コンパクトで取り扱いが簡単ですので、測定現場での使用に適しています。・このクラスでは大型で見やすいオリジナル液晶ディスプレイ。・測定値を99個まで保存できるメモリ機能を備えています。・自動的に電源を切るオートオフ機能を備えています。
    用途・AQ-201/201Pは、ビル・マンション・学校・工場・プール・娯楽施設等、生活環境での水の残留塩素測定に利用できます。・AQ-202/202Pは、食品の衛生管理、理髪・理容業のタオル等の衛生管理、医療器具の衛生管理、疫病感染防御 など、幅広い分野で次亜塩素酸ナトリウム溶液や次亜塩素酸水(酸性電解水など)等の殺菌水の管理に利用できます。・末尾にPの付く、AQ-201P/202Pは、試料セルがPET製で、ガラスを持ち込めない食品工場などでご利用いただけます。質量(g)約250電源アルカリ乾電池 単4×4本再現性±0.01mg/L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×142×63測定時間ゼロ点認識・濃度測定ともに約2秒機能キー操作終了120秒後自動電源OFF(手動も可)記憶データ数99点
  • プール向け残留塩素濃度計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    プール向け残留塩素濃度計

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
    付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1測定項目遊離塩素寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃分解能0.01ppm(mg/L)機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後測定原理DPD法使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)光源(発光波長)LED@525nm
  • 水質測定用試薬セット 共立理化学研究所

    水質測定用試薬セット

    共立理化学研究所
    4,598税込5,058
    1箱(50回分)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    多項目水質計や、お手持ちの分光光度計を使用して水質を測定するための試薬セットです。本試薬のでみでは測定できません。
    用途工場排水、環境水、水道水、用水の測定
  • 水質検査計 Checker HC HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査計 Checker HC

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    試薬キット・比色板に代わるデジタル測定機、CheckerHC(チェッカーHC)が新登場。 目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。本体はとてもコンパクト。手のひらサイズ&重さもたった64gで、ポケットにも無理なく入ります。タテ81.5mm×ヨコ61mm(タバコ箱と同等)、持ち運びに最適です。 操作ボタンも1つだけ、と、取り扱いはとても簡単なので、現場でもすぐに使用できます。 試薬キット・比色板での測定結果のばらつきに不満があっても、価格的にデジタル測定器を導入できなかったお客様に最適の水質測定器です。 精度の高い測定が驚きの価格でここまで身近になりました。
    仕様発光源/LED@525nm、受光部/シリコンフォトセル質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
  • ポータブルマルチ水質計 MM4-PH 交換用電極部のみ 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計 MM4-PH 交換用電極部のみ

    東亜DKK
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    仕様MM4-PH 交換用電極部のみアズワン品番4-2700-15
  • 柄付採水器 C型 宮本理研工業

    柄付採水器 C型

    宮本理研工業
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    フルスイングで操作性の良い採水器です。
    柄長さ(mm)1000~4000
  • 遊離塩素錠剤試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    遊離塩素錠剤試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(500回分)
    当日出荷
    遊離塩素の測定用
    用途デジタル残留塩素計用低濃度試薬として形状錠剤測定回数500回分使用可能機種HI 96701、HI 96711、HI 701、HI 711、HI 96771(低濃度遊離塩素の測定のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汚泥沈殿率測定器 KRK(笠原理化工業)

    汚泥沈殿率測定器

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
    仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)材質PMMA(アクリル)目盛(mL)10ml外寸法(mm)Φ68×400アズワン品番61-3376-23
  • アルカリ度試薬 淡水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度試薬 淡水用

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全塩素(UHR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    全塩素(UHR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    形状粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアリウム用水温計 マルカン ニッソー

    アクアリウム用水温計

    マルカン ニッソー
    589税込648
    1個
    当日出荷
    測定範囲が0~40℃の水温計です。キスゴム付きなので、水そう内に簡単にセットできます。
    温度測定範囲(℃)0~40
  • 水分活性測定装置 AW-1s SIBATA(柴田科学)

    水分活性測定装置 AW-1s

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1台
    翌々日出荷
    食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。分離式センサー付き試料容器を採用。小型・軽量。粉体や液体も測定可能。静電容量型または電気抵抗型のセンサー付試料容器(別売り)を本体に差し込んで測定開始。スタビリティーモード(基本測定モード)とクイックモード(短時間測定モード)を選択可能。1点~3点校正が可能。99測定分の測定値を本体に保存。PC専用ソフトウェアで測定モード設定、ロギングデータの取得、校正などが可能
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査型式AW-1s電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給表示分解能水分活性0.001aw、周囲温度0.1℃、センサー付試料容器内温度0.1℃、相対湿度0.1%rh測定時間スタビリティモード5分~30分程度、クイックモード6分電池寿命(連続時間)約60時間(単4アルカリ乾電池使用時)表示範囲(℃)水分活性0.000~1.000aw、周囲温度0~80、センサー付試料容器内温度0~80、相対湿度10~95%rh測定モードスタビリティ―、クイック通信機能USB接続によるPC専用ソフトウェア、Bluetooth接続による専用アプリデータ記録件数99測定分保存(日時、水分活性、セル内温度、周囲温度、周囲湿度)
  • ポータブルマルチ水質計 交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ 東亜DKK

    ポータブルマルチ水質計 交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ

    東亜DKK
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様交換用MM-42DP/MM-41DP用新型デジタルプローブ
  • 遊離塩素(LR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    遊離塩素(LR)試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,198税込2,418
    1個(25回分)
    当日出荷
    形状粉末使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルpH測定器 鈴研

    ダイヤルpH測定器

    鈴研(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    9段階の比色レンズによる正確な測定が可能なスタンダード版。 交換用ダイヤルを差し替えるだけで、異なる測定対象、測定範囲の測定も可能。機能性・精度に優れ、日々の業務に最適です。
    TGK品番428-80-63-13セット内容ケース、本体、ダイヤル、角型試験管(フタなし)2本、pH指示薬30mL測定範囲(pH)6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
  • COD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL 東亜DKK

    COD-B簡易COD計用試薬 B液 100mL

    東亜DKK
    1,998税込2,198
    1本
    10日以内出荷
    容量(mL)100アズワン品番68-4066-34
  • 飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    飽和塩 水分活性測定装置AWシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
    用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。寸法(Φ×mm)40×25
  • ハンディ水質計 アクアブ 用 粉体試薬 高濃度塩素用 100回分 SIBATA(柴田科学)

    ハンディ水質計 アクアブ 用 粉体試薬 高濃度塩素用 100回分

    SIBATA(柴田科学)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度AQ-202/102および有効塩素濃度測定キットAQ-202P/102Pに使用する試薬です。上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
    アズワン品番2-7323-02
  • ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみ SIBATA(柴田科学)

    ペッテンコーヘル水温計用アルコール温度計のみ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    ・ペッテンコーヘル水温計用スペアパーツです。 ・測定範囲は-10~+50℃。 ・取り付け用のコルク栓付きです。
    質量(kg)0.1寸法(Φ×mm)15×290アズワン品番64-3880-98
  • 水分活性測定装置 MD-AWシリーズ アズワン

    水分活性測定装置 MD-AWシリーズ

    アズワン
    87,900税込96,690
    1台
    当日出荷
    卓上使いに便利な小型タイプでシンプル設計。現場での測定にも邪魔になりません。サンプルカップをセット後、ボタン一つで測定できる簡単操作です。(約5分)表示部と試料格納部が分かれており、安定感と作業性を向上させました。小型で便利、幅広いレンジで水分活性が測定できます。
    付属品サンプルカップ100枚(材質:PS)、交換用フィルター3枚、USBケーブル1m(AW3のみ)仕様交換用シャーレ材質:PS質量(kg)0.6(電池含む)測定範囲0~1.00Aw材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ測定のみ電源単3乾電池×2本(テスト用付属)測定方式静電容量式湿度センサー測定精度±0.03Aw(0~0.9Aw)、 ±0.04Aw(0~0.9Aw以外) / 試料・周囲温度25℃時分解能0.01Aw本体サイズ(mm)120×60×58アズワン品番4-2453-01
  • ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計タイプ SIBATA(柴田科学)

    ペッテンコーヘル水温計 アルコール温度計タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水質検査に先立って採水位置の水温を測定するのにもちいます。水中に入れて、測定位置に数分間浸けておいてから引き上げて温度計の示度を読みます。
    寸法(mm)Φ55×335質量(kg)0.3温度範囲(℃)-10~+50目盛1/2℃
  • 水質検査キット HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査キット

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    簡易的な水質検査キットです。
  • 六価クロム試薬(HR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロム試薬(HR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    2,998税込3,298
    1個(25回分)
    欠品中
    適合HI HI 723使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水質検査用 シリカ試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    水質検査用 シリカ試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1パック(25回分)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    種別高濃度使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用 SIBATA(柴田科学)

    電気抵抗型センサー付試料容器 水分活性測定装置AW-1s用

    SIBATA(柴田科学)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    ●水分活性測定装置AW-1sの電気抵抗型センサー付試料容器です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。●水分活性測定装置AW-1では使用できません。
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ35×5枚測定範囲0.200~1.000aw質量(g)30種類電気抵抗型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.02aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:10分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
  • 硝酸塩チェッカー HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    硝酸塩チェッカー

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    海水中の硝酸塩を測定します。ボタン1つの簡単操作で硝酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 781では低濃度域(0.00~5.00 ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬HI 781-25を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ! 目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心 デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス 手のひらサイズで持ち運びや保管もラク ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心 標準液セットHI 781-11(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
    用途アクアリウム(海水水槽)、水族館、水産養殖、海水の水質調査仕様測定妨害物質:亜硝酸塩、銅、受光部 :シリコンフォトセルセット内容本体、測定用ガラスセルおよびセル用キャップ2組、混合用ガラスセルおよびセル用キャップ1組、試薬25回分、ろ紙25枚、ろ紙ホルダー1個、5mLシリンジ(チップ付)1本、10mLシリンジ1本、1mLシリンジ1本、プラスチックピペット1本、16Gブラント針、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他質量(g)64電源単四アルカリ電池 1本測定項目海水用 低濃度硝酸塩寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5精度±0.25ppm ±測定値の2% @25℃ / ±2.5ppm ±測定値の5% @25℃(希釈をした場合)測定方法比色法電源自動OFF10分間の未使用後光源(nm)LED /525測定範囲(ppm)0.00~5.00/0.~50.0(希釈した場合)使用環境条件外部:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)アズワン品番65-1920-37RoHS指令(10物質対応)対応分解能(ppm)0.01
  • 水温計 トーエイライト

    水温計

    トーエイライト
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    水ペッテンコーヘル式水温計
    材質ニッケルメッキ仕上測定範囲-10~50℃(0.5℃目盛)質量(g)280直径(Φcm)5.5長さ(cm)35測定方式ペッテンコーヘル式(採水器式)アズワン品番64-9508-41
  • Checker HC(六価クロム) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(六価クロム)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ 六価クロムの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定 しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち 運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。 高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。質量(g)64電源単四アルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±5ppb ±測定値の4% @25℃分解能1ppb光源発光源:LED (525nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • 静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    ●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
    用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚測定範囲0~1.000aw質量(g)25種類静電容量型測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80測定精度±0.01aw測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95
  • アルカリ度試薬(HI 772用) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度試薬(HI 772用)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,798税込1,978
    1箱
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチ水質測定器(SDスロットル搭載) マザーツール

    マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)

    マザーツール(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。
    付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mSデータ出力SDカード、RS232C、USB出力塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm
  • HI 782用試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    HI 782用試薬

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,698税込4,068
    1袋
    当日出荷
    適合機種HI 782アズワン品番65-1920-41RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数25回分
  • チェックセル AQ-201/AQ-201P用 SIBATA(柴田科学)

    チェックセル AQ-201/AQ-201P用

    SIBATA(柴田科学)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    アクアブシリーズ本体の正常動作を確認できる感度確認用チェックセルです。AQ-201/AQ-201P用とAQ-202/AQ-202P用の2種類があります(カラーマーカーの色で識別します)。
    仕様基準濃度:1.35~1.65mg/Lカラーマーカー:赤再現性±0.01mg/L
  • Checker HC (鉄 LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (鉄 LR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1個
    欠品中
    チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。 また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。 HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00~5.00ppm(高濃度)、HI 746は0~999ppb(低濃度)の範囲で測定します。 試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。
    仕様受光部:シリコンフォトセル測定範囲0~999ppb(=0.999ppm)質量(g)64電源単四アルカリ電池×1個測定項目低濃度鉄寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5精度(25℃)±20ppb ±測定値の5%分解能1ppb機能自動電源オフ:10分間の未使用後測定原理TPTZ 法使用温湿度範囲0~50℃、95%RH以下(結露のないこと)光源(nm)575(LED)
  • Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC(シリカ)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確 測定項目は1機種につき1項目 手のひらサイズで持ち運びに大変便利 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能 大きくて見やすい液晶画面 自動電源オフ
    用途手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に 試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度シリカ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能1ppm (mg/L)光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
  • アルカリ度試薬 海水用 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    アルカリ度試薬 海水用

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六価クロム試薬(LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    六価クロム試薬(LR)

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    3,998税込4,398
    1個(25回分)
    当日出荷
    適合HI HI 749使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易型水素イオン濃度BTB測定器 鈴研

    簡易型水素イオン濃度BTB測定器

    鈴研(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ディスポタイプと価格的には近く、精度の面では高度な測定器です。
    仕様水素イオン濃度(BTB)測定器:6.0~7.4TGK品番428-80-63-06
  • Checker HC (アンモニア態窒素 MR)  測定範囲:0.00~9.99ppm HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    Checker HC (アンモニア態窒素 MR) 測定範囲:0.00~9.99ppm

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確。 測定項目は1機種につき1項目。 手のひらサイズで持ち運びに大変便利。 別売りの標準液を使えば数値の検証が可能。 大きくて見やすい液晶画面。 自動電源オフ
    付属品測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm)測定範囲0.00~9.99ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池X1測定項目中濃度アンモニア態窒素(淡水用)精度±0.05ppm(mg/L)±測定値の5% @25℃測定方法ネスラー法分解能0.01ppm (mg/L)使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと)オートパワーオフ10分間の未使用後RoHS指令(10物質対応)対応防水-
水質検査器