絞り込み
ブランド
- マザーツール
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(12)
- TGK(東京硝子器械)(7)
- SIBATA(柴田科学)(6)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- アズワン(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 鈴研(3)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
- エスコ(1)
- カスタム(1)
- 共立理化学研究所(1)
- ADVANTEC(1)
- KRK(笠原理化工業)(1)
- SMART SENSOR(US)(1)
- 関東化学(1)
- 離合社(1)
- 宮本理研工業(1)
- ブランドをもっと見る

マルチ水質測定器(SDスロットル搭載)
マザーツール(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷SDスロットを搭載したデータロガー導電率計。 導電率・TDS(溶解性物質)・塩分濃度測定可能。 多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示) バックライト付で暗所の測定に便利。 SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。付属品SDカード(1GB)、プローブ、ハードキャリングケース、電池、説明書測定範囲(導電率)0μS~200mS(TDS)0~132000ppm(塩分)0~12%質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度精度(導電率)±(2%F.S+1dgt)(TDS)±(2%F.S+1dgt)(塩分濃度)±0.5%F.S(温度)±0.8℃外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177導電率(レンジ/測定範囲/分解能)200μS/0~200.0μS/0.1μS2mS/0.2~2.000mS/0.001mS20mS/2~20.00mS/0.01mS200mS/20~200.0mS/0.1mSデータ出力SDカード、RS232C、USB出力塩分濃度範囲(%)(レンジ/分解能)0~12/0.01%使用環境0~50℃、湿度80%以下濃度換算(TDSレンジ/測定範囲/分解能)200ppm/0~132ppm/0.1ppm2000ppm/132~1320ppm/1ppm20000ppm/1320~13200ppm/10ppm200000ppm/13200~132000ppm/100ppm