絞り込み
ブランド
- クリタック(30)
- 三菱ケミカル・クリンスイ(26)
- TORAY(東レ)(19)
- ブリタ・ジャパン(11)
- メイスイ(6)
- ボンスター(4)
- タカギ(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- GAONA(ガオナ)(2)
- キッツマイクロフィルター(2)
- シンカテック(2)
- サイテックス(2)
- グローチャー(2)
- SK(新潟精機)(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- ホシザキ(1)
- サンコー[日用品](1)
- サンジャマー(1)
- ボンスター販売(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

携帯用ボトル型浄水器 Water lab
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として材質(本体)PP、PE、シリコンゴム容量(g)447本体質量(g)176浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタンアズワン品番64-5410-63最小動水圧使用可能:0.01MPaカートリッジPP、合成ゴム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
イオンセラーポット
桜井¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷水道水に含まれている塩素を除去します。 ミネラル還元水ができます。 冷蔵庫のドアポケットに収納可能です。 ポットの最大容量 2リットル 総ろ過水量1,500リットル(1日4リットルで約1年間)材質ポット部:スチロール樹脂、キャップ:ABS樹脂、パッキン:エラストマー樹脂最大容量(L)2寸法(縦×横×奥行)(mm)213×197×95
MONOシリーズ 蛇口直結型浄水器(スマホ連携モデル)
三菱ケミカル・クリンスイ¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷【IoT浄水器】スマホでタッチするだけ、使用浄水量をリアルタイム表示 スマホでタッチして使用状況のデータを転送! しっかり浄水サインで、適切な使用方法を液晶表示とランプ点灯でお知らせ。 業界トップクラスの浄水能力、しかもカートリッジ長持ち3ヶ月。 30%節水の「節水シャワー」採用材質ABS樹脂質量(g)カートリッジ:300(満水時:400)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×70×106最小動水圧0.07MPa洗浄能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛ム、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭
サンジャマー クリーンプラグ
サンジャマー¥5,998税込¥6,5981パック(5個)翌々日出荷蛇口部の洗浄にビ ールサーバーなど蛇口部キャップとしてもご使用できます。全長(mm)60TKG品番9-0944-0401TKG品番(2017)6-0831-0801
業務用浄水器 クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイ¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷ホテル・レストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐、製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。焼結フィルター、抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。用途雑菌、塩素、臭い除去用材質ステンレス質量(kg)1.7(満水時:3.0)流量(L/min)8使用の目安ろ材:50000L浄水能力遊離残留塩素:50000L、戻り:50000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭EBM品番794000
業務用浄水器 クリンスイ
三菱ケミカル・クリンスイ¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお薦めです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.6(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:150000L浄水能力遊離残留塩素:150000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955300
業務用浄水器 クリンスイ
EBM(江部松商事)¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。用途塩素、臭い除去用(洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)材質ステンレス質量(kg)1.5(満水時:3.3)流量(L/min)10使用の目安ろ材:100000L浄水能力遊離残留塩素:100000L最小動水圧使用可能:0.07MPa材質(ろ材)粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布EBM品番955100