3ページ目: 浄水器本体

129件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV TORAY(東レ)

    トレビーノ ポット型浄水器 PT304SV

    TORAY(東レ)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    高除去(12項目クリア)タイプ 料理にも便利な大容量2L。 冷蔵庫のドアポケットに収まるスリム設計。 にぎりやすい取っ手で持ちやすく、注ぎやすい。
    仕様カートリッジ交換お知らせ機能材質(本体容器・ロート・フタ)AS樹脂、(取っ手カバー)ABS樹脂、(注ぎ口・スライダー)ポリプロピレン、(カートリッジ)ABS樹脂・ポリプロピレン質量(g)820(満水時:2920)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×237×101浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルムろ過材の種類活性炭・イオン交換体全容量(L)2.9洗浄水量(L)2.1対応カートリッジPTC.SVJ(1個入り)、PTC.SV2J(2個入り)
  • 家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ) メイスイ

    家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ)

    メイスイ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
    材質PBT直径×高さ(mm)110×264TKG品番9-0785-0701TKG品番(2017)6-0704-0501
  • CBシリーズ 蛇口直結型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    CBシリーズ 蛇口直結型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    浄水カートリッジ1個で1800Lろ過(交換目安:6ヶ月。1)。浄水・原水シャワー・原水ストレートの3段階切り替え。1ヶ月ごとに減るカウント表示バーで、カートリッジ交換時期をお知らせ。50%節水シャワー。キッチンになじむグレーカラー。簡単スライドカートリッジで交換も簡単。カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなる「キレイノズル」。液晶の電池交換:不可
    仕様除去物質数:11+3グレー
  • 蛇口直結型浄水器 ナチュラル タカギ

    蛇口直結型浄水器 ナチュラル

    タカギ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果。遊離残留塩素。CAT <農薬>。※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン。2-MIB <かび臭>。※2-MIB:2-メチルイソボルネオール。溶解性鉛。JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)。PFOSおよびPFOA
    用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa
  • ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    ポット型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    ・カートリッジ1個で200Lろ過可能(カートリッジ交換の目安:3ヶ月 ※1日2L使用の場合)。・ハイグレード浄水カートリッジ(除去物質数17+3)。・1~2 人用に最適なコンパクトモデル(ろ過水容量1.0L 全容量1.7L)。・ろ過中に使用しても、ろ過前の水と混ざらずストレスフリー。・洗いやすいラウンドフォルム
  • 据置型浄水器 クリアビオ  20KDW クリタック

    据置型浄水器 クリアビオ 20KDW

    クリタック
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    適合自在水栓・泡沫水栓タイプシャワー・ストレート能力【浄水能力(JISS3201試験結果)】遊離残留塩素(総ろ過水量30000L除去率80%)/濁り(総ろ過水量30000Lろ過流量50%)/溶解性鉛(総ろ過水量8000L除去率80%)/総トリハロメタン(総ろ過水量8000L除去率80%)交換目安約12か月(1日20L使用の場合)常用使用圧力(MPa)0.07~0.34使用可能温度範囲浄水35度/原水60度材質(ろ材)中空糸膜・活性炭・セラミック
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトグリーン:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • 浄水器SESERA スタンダードタイプ サイテックス

    浄水器SESERA スタンダードタイプ

    サイテックス
    60,000税込66,000
    1台
    5日以内出荷
    断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水からおよそ300Lの浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
    材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量8000L(1日20L使用の場合、約1年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:8000L、濁り:8000L、CAT(農薬):8000L、2MIB:8000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
  • クリシャワープロDX+ クリタック

    クリシャワープロDX+

    クリタック
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
    仕様節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約40%・ストレート約30%、節水ユニットAを取り付けた場合/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットBを取り付けた場合/シャワー約60%、ストレート約50%材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレスシルバー水温(℃)60以下対応水栓丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    29,980税込32,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:10秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)50000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)5耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)
  • 業務用浄水器 キッツマイクロフィルター

    業務用浄水器

    キッツマイクロフィルター
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    ろ過材料に抗菌活性炭を大量採用。毎日、お水を大量に必要とするおそば屋さんやラーメン屋さんなどにオススメ。
    用途飲食店・厨房での浄水、工場などの赤水対策。仕様除去項目数:1本体質量(kg)1.9交換目安1年常用使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(0.35MPaを超える場合は減圧弁設置のこと)流量(L/min)10ろ過材の種類不織布、活性炭対応カートリッジLOASC-0
  • ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    ポット型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    高速除菌も可能な中空糸膜フィルター採用のカートリッ ジで、15物質除去の優れた浄水性能。 コンパクトで無駄の無いスクエアボディ。 より持ちやすく改良。指がかかりやすい形状で水が入っていてもラクに持てます。 片手で簡単。蓋を外さずラクラク給水可能。
    材質本体:SAN(AS)樹脂、カートリッジ:ABS樹脂、フタ:ABS樹脂/ポリプロピレン、リザーバータンク:MBS樹脂質量(g)550(満水時:1550)容量(L)(浄水部)0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×105×288浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)ろ過材の種類中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭対応カートリッジCPC5W、CPC7W
  • トレビーノ PT302SV TORAY(東レ)

    トレビーノ PT302SV

    TORAY(東レ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ドアポケットにすっきり収まる。
    仕様カートリッジ交換お知らせ機能質量(g)1710(満水時)タイプポット型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)282×157×103浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム全容量(L)1.9洗浄水量(L)1.1
  • シンカテック 水がうまい シンカテック

    シンカテック 水がうまい

    シンカテック
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    ペットボトルに入れた水道水をおいしくする浄水グッズ。水道水のカルキ、カビ、不純物を吸着、カビ臭、カルキ臭を抑制、不純物を吸着。ペットボトル等に水道水と本品を入れ、一晩置いてから飲用。
    材質ポリプロピレン、不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)2×2×12.8
  • クリアイン浄水ボトル500(GB) タカギ

    クリアイン浄水ボトル500(GB)

    タカギ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    カートリッジを取り付け、水道水を注ぐだけで浄水を楽しめます
    用途自宅外で浄水を楽しみたい方、持ち歩きたい方に。ベージュ容量(L)0.5交換目安2ヶ月(1日2L使用の場合)ろ過流量1L/分
  • クリンスイ 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ  ホワイト CB023W-WT 三菱ケミカル・クリンスイ

    クリンスイ 蛇口直結型浄水器 CBシリーズ ホワイト CB023W-WT

    三菱ケミカル・クリンスイ
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    簡単・単純・明快 必要最低限のムダのない蛇口直結型浄水器(コンパクトモデル)。。シンプルでコンパクト。簡単・単純にして明快なムダのないデザイン。このカタチがこれからのスタンダードです。。節水シャワー。従来のシャワーよりも約30%の節水を実現。経済的でエコロジーな機能です。。簡単スライドカートリッジ。浄水カートリッジを手前にスライドするだけで簡単にカートリッジを交換できます。。キレイノズル。浄水カートリッジを交換するたびに浄水の出口も新しくなります。。コンパクトサイズ。本体サイズが小さいので視を遮らずシンクを広々使えます。
  • ポータブル水素水サーバー スパーク

    ポータブル水素水サーバー

    スパーク
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
  • ポータブル水素水生成器   SY-065N-WH ソウイジャパン

    ポータブル水素水生成器 SY-065N-WH

    ソウイジャパン
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    付属品充電用ケーブル、・取扱説明書(1保証書)寸法(mm)195×61容量(mL)240消費電力(W)5電源C-TypeUSBケーブル方式【水素生成】[1回]約1700ppb±20%本体質量(g)300対応28mm口ペットボトル対応入力電源DC 5V/1A使用可能回数【満充電後】約10~15回バッテリー寿命300回満充電可能(※使用頻度による)
  • 充電式携帯水素水生成器 WIN

    充電式携帯水素水生成器

    WIN
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
    携帯水素水生成器「H2plus(エイチツープラス)」水素水ボトル。。高濃度水素水1227ppbを実現!。USB充電でいつでも一緒!。電源スイッチ2度押し、スピード4分生成。ワンタッチ!追い炊き10秒生成機能搭載。ガラスボトル採用で業界最長クラスの溶存時間。。[仕様]。・名称: 充電式携帯水素水生成器エイチツープラス。・サイズ: 直径:66mm 高さ:245mm。・重さ: 410g。・容量: 450ml。・素材: PP・ステンレス・ホウケイ酸ガラス・チタンプラチナメッキ・チタン・シリコン他。・付属品: 専用USBコード付きACアダプター(7.4V 950mA/h)。・水素濃度: 800~1227ppb(※水質により異なります)※日本水素水振興協会測定。・消費電力: 電源AC100V~240V 50Hz/60Hz 出力:DC5V 1.2A。・電池: リチウム電池。・充電時間: 約3時間~4時間(フル充電時間)。・連続使用時間: 4分モード…約20回(※水質により異なります)。・保証期間: お買い上げより1年間(日本国内のみ対応)
    バッテリー容量(mAh)950
  • 水素水生成ボトル 「NOMOU」 交換部品 ストロー (2本入) GOODJOB

    水素水生成ボトル 「NOMOU」 交換部品 ストロー (2本入)

    GOODJOB
    599税込659
    1個
    8日以内出荷
  • 還元水素水生成器 Panasonic(パナソニック)

    還元水素水生成器

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
  • 水素水生成器 柏崎ユーエステック

    水素水生成器

    柏崎ユーエステック
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
  • 据置型浄水器 水の博士  nag00002 東京健美

    据置型浄水器 水の博士 nag00002

    東京健美
    6,388税込7,027
    1個
    8日以内出荷
    ミネラルウォーターに近いお水をご自宅で。。安全でおいしくて経済的!。「水の博士」は、ご家庭でミネラルウォーターに近い水が簡単に作れる水質改善アイテムです。。容器に水道水と「水の博士」を一緒に入れておくだけで、6種類のセラミックスの効果により、。バナジウムやミネラル成分が水に溶け出し、残留塩素の軽減や抗菌・殺菌作用によって水道水を活性化、。美味しく安全な水になります。。お手入れをしていただければ、ミネラル溶出等の効果は半永久的に持続します。。毎日飲むものだから、安全でおいしくて、経済的な「水の博士」シリーズをお選びください。。【ご使用方法】。・本品を水道水と一緒に容器に入れてください。・バナジウムやミネラルが溶出され、水道水を活性化させます。。【お手入れ方法】。1か月毎もしくは汚れが気になりました際は水洗いおよび煮沸を行って下さい。その際、洗剤を使用しますと、中に洗剤が残ってしまう恐れがございますので、絶対に使用しないでください。
  • 氷がうまいN シンカテック

    氷がうまいN

    シンカテック(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    備長炭と活性炭のWパワーで強力吸着! タンクに入れて美味しい氷を!
    材質ポリプロピレン、活性炭、備長炭、不織布ブルー高さ(mm)36質量(g)20縦(mm)36横(mm)36
  • 蛇口直結型浄水器MONOシリーズ 三菱ケミカル・クリンスイ

    蛇口直結型浄水器MONOシリーズ

    三菱ケミカル・クリンスイ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    タイマー液晶と節水シャワーで ”ちゃんとキレイに、経済的に。”。カウント表示バーでカートリッジ交換時期をお知らせ。約50%節水のシャワーで経済的。カートリッジ交換の度、浄水出口が新しくなるキレイノズル。カートリッジの窓から、汚れ具合が一目でわかる
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトブルー:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 ライトブルー:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    6日以内出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器 モーヴローズ:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    6日以内出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・ワンタッチでふたの開閉が簡単。マウスピースでボトルから直接飲むことができます。 ・クリアで耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)74質量(kg)0.17容量600ml高さ(mm)230奥行(mm)74交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークグリーン:600ml カートリッジ 2個付き ブリタ・ジャパン

    ブリタ 水筒 ボトル型浄水器アクティブ ダークグリーン:600ml カートリッジ 2個付き

    ブリタ・ジャパン
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    ・持ち運びできる浄水フィルター付きボトル ・お得なカートリッジ2個付き ・柔らかい素材だから、水を押し出してスピーディに飲める。 ・コップとして使える便利なキャップつき ・ジム、アウトドア、オフィスでの水分補給に最適。お子さまの水筒にも。 ・耐久性に優れたBPAフリー素材を採用 ・使い方は簡単、カートリッジをセットして水道水を入れるだけ。飲みながら水をろ過します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・容量:600ml ・広口ボトルだから冷たい水を飲みたい時は氷を入れて使えます。 ・パーツを取り外して洗えるので衛生的 ・グッドデザイン賞受賞の優れたデザイン
    付属品マイクロディスク2個、取扱説明書、ブリタクラブチラシ仕様カートリッジ1個の総ろ過水量:150L幅(mm)75質量(kg)0.146容量600ml高さ(mm)235奥行(mm)75交換目安1日5.3L使用の場合4週間
  • ポット型浄水器 三菱ケミカル・クリンスイ

    ポット型浄水器

    三菱ケミカル・クリンスイ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    お子様でも持ちやすい取っ手付きで、様々な場所に収納しやすいスマートサイズの中容量モデル。CP508と併用し、冷たい飲み水専用でのご利用もおススメです。
    仕様PFOS/PFOA除去試験済全容量(L)1.7ろ過能力(L)1.1
  • 結露式製水器 グリーンコアテック

    結露式製水器

    グリーンコアテック
    199,800税込219,780
    1台
    30日以内出荷
    空気中の水分から飲料水をつくりだす新しい整水器 ミネラルウォーターよりも不純物をフィルターで取り除いた安全な水です。
    付属品水フィルター:4本、エアフィルター:1本、活性炭フィルター:1個、外部水取り込みパイプ:1式、取扱説明書:1部消費電力(W)430タンク容量(L)6能力(製水)15リットル/日(25℃90%)、(熱湯/冷水機能)無し(常温水)、外部水浄水モード交換目安半年又は1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×440×560電源(AC100V)50/60Hz操作タッチパネル冷媒R134a動作温度(℃)15~40(10以下は動作停止)動作湿度(%)35~95
  • 浄水器SESERA たっぷり大容量タイプ サイテックス

    浄水器SESERA たっぷり大容量タイプ

    サイテックス
    80,000税込88,000
    1台
    4日以内出荷
    断水時、水道水以外を浄水できる純正足踏みポンプもセットになっており、お薦めの商品です。 <地層を再現したミネラルカートリッジを搭載> 大容量の活性炭と天然石を、幾層にも重ねたカートリッジを搭載。水道水から不純物を除去するだけでなく、おいしく健康的な水を作り出し、さらに、中空糸膜でミクロの汚れまで除去します。 被災時、停電や断水で安定して飲用水を確保できない状況でもSESERAなら電気を使わず別売り足ふみポンプにつなげることで、水道水以外の水も浄化することが可能です。 万一の断水時などにも、雨水などの水道水以外の水から飲用水の浄水が可能。水道法に定められた51項目の検査項目を大幅にクリアした、安心、安全な水を確保できます。 ※すべての原水を飲用水にできるわけではありません。 <いつも使うものだから、もしもの時に使える> 災害対策製品は、普段使用していないといざ災害時にどこにしまったかわからなかったり、使用方法がわからず結局使えないものが多いと思います。SESERAなら普段から使用し、いざという時にでもすぐに持ち運べる優れた家族を守れる浄水器です。
    性能除去性能:ジェオスミン12000L(浄水器協会の定める除去物質)、フェノール類12000L(浄水器協会の定める除去物質)材質ABS樹脂 、軟質PVC(ホース部)質量(kg)約3.0kg(カートリッジ含む)交換目安総ろ過水量12000L(1日15L使用の場合、約2年間)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145 ×145×355浄水能力遊離残留塩素:12000L、濁り:12000L、CAT(農薬):12000L、2MIB:12000L※JIS S3201試験結果に基づく、除去率80%以上の総ろ過水量ろ過流量2.0L/分最小動水圧0.01MPa材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布
  • 電解水生成装置 ホシザキ

    電解水生成装置

    ホシザキ
    529,800税込582,780
    1台
    6日以内出荷
    食の現場で日々、欠かすことができない衛生管理。 洗浄や除菌などの効果はもちろん、手軽さや扱いやすさなどの効率性も大事なポイントです。 効果と効率性を兼ね備えた新しい衛生管理。厚生労働省の次亜塩素酸水(電解水)の全成分規格に対応。
    仕様有効塩素:10~60mg/kg質量(kg)約7電源(V)単相100消費電力(W)170交換目安定期交換部品:電解槽1000時間交換目安水量(L/min)生成能力:最大5以下
  • シャワー用軟水器アクアソフト ハウステック

    シャワー用軟水器アクアソフト

    ハウステック
    49,980税込54,978
    1台
    11日以内出荷
    水道水中の硬度成分を低減します。硬度70mg/Lの水道水の場合、約1200Lおきに再生作業が必要です。
    仕様・再生周期・・週1回程度(硬度70mg/L、4人家族の場合)、・メンテナンス剤使用量・・360g/メンテナンス1回セット内容本体、取扱説明書、計量カップ(ろうと付き)、ペットボトルキャップ、接続ホース(60cm×2本)、ホース固定ユニット、簡易レンチ、接続アダプター(4種類)質量(kg)3.5スマートホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×227×252
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)300000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄水器 クリタック

    浄水器

    クリタック
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    仕様JWWA認証登録番号:W-87、毎朝放流時間:15秒種類I形交換目安カートリッジ:12か月常用使用圧力(MPa)0.07~0.75流量(L/min)10耐圧性(MPa)1.75配管接続口径G1/2ろ過能力(L)150000/遊離残留塩素(2.0mg/時)材質(ろ材)フィルター・抗菌繊維状活性炭・抗菌粒状活性炭
  • 浄軟水器 メイスイ

    浄軟水器

    メイスイ
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    種類I形耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)40配管接続口径G1/2除去出来るもの硬度分・遊離残留塩素使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75通水量(L/min)標準:10以下採水量(L)4000/硬度90%除去(試料水濃度:50mg/L)、5000/硬度50%除去(試料水濃度:50mg/L)、4000/遊離残留塩素(試料水濃度:2mg/L)満水時質量(kg)5
  • 浄水器 メイスイ

    浄水器

    メイスイ
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    種類I形交換目安12か月以内流量(L/min)4耐圧性(MPa)1.75×1分間適合最高使用温度(℃)35浄水能力遊離残留塩素(2.0mg/L時)50000L 濁り(濁度:2度時)- 総トリハロメタン(0.100mg/L時)15000L CAT (シマジン)(0.0030mg/L時)50000L 溶解性鉛(0.050mg/L時)20000L 2-MIB (カビ臭)(0.00005mg/L時)20000L テトラクロロエチレン(0.010mg/L時)50000L トリクロロエチレン(0.030mg/L時)50000L 1.1.1-トリクロロエタン(0.300mg/L時)10000L配管接続口径G1/2寸法(口径Φ×高さH)(mm)104×303使用可能給水圧力(MPa)0.1~0.75材質(ろ材)不織布・ヤシガラ粒状活性炭・特殊繊維状活性炭(イオン交換繊維配合)・中空糸膜

浄水器/軟水器/整水器』には他にこんなカテゴリがあります

浄水器本体