絞り込み
OS
  • Windows 10 IoT Enterprise
  • Android 7.0(1)
  • Android 9.0(2)
  • Android 10(2)
  • Android 11(4)
  • Android 12(2)
  • Android 13(11)
  • Android 14(14)
  • Android 15(7)
  • macOS 13(1)
  • macOS 14(1)
  • Windows 10(3)
  • Windows 10 Home(1)
  • Windows 10 Pro(1)
  • Windows 11(2)
  • Windows 11 Home(1)
  • Windows 11 IoT Enterprise(5)
  • Windows 11 Pro(16)
  • Xiaomi HyperOS 2(8)
  • Xiaomi HyperOS 3(3)
モニターサイズ
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 10.1(4)
  • 11.6(1)
ストレージ容量
  • 4GB(1)
  • 8GB(1)
  • 64GB(1)
  • 128GB(1)
  • 256GB(3)
ブランド
  • EPSON(4)
  • ロジテック(3)
  • 日立(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • BUSICOM(ビジコム)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Android 11(4)
Android 13(11)
Android 14(14)
Android 15(7)
Windows 10(3)
Windows 10 IoT Enterprise
Windows 11 IoT Enterprise(5)
Windows 11 Pro(16)
Xiaomi HyperOS 2(8)
Xiaomi HyperOS 3(3)
OSをもっと見る
ZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量 ロジテックZEROSHOCKタブレット SLIM 8インチ (16:10) Win10 IoT 耐衝撃 防塵防滴 (IP65準拠) 耐熱耐寒性能 薄型 軽量ロジテック
359,800税込395,780
1個
31日以内出荷
用途NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~45℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能付属品標準バッテリー、リカバリーディスク質量(g)730消費電力(W)約35(最大)電源入力寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)236×142×16センサー加速度センサー、照度センサーランプ電源ランプ、バッテリーランプ、フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) / (リチウムイオン) / 着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPU【世代】Elkhart Lake【仕様】Intel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) 出荷時設定は、Power limit1スピーカー1W×2動作時間約8時間(JEITA2.0) / バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づく関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)測定位置確認GPS、GLONASS、QZSS(みちびき)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitファンシステムファンなし耐環境性IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)タッチパネル方式静電容量 (10ポイントマルチタッチ) / モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)無線規格【WAN】NTTドコモ LTE、KDDI LTE対応(nanoSIM) / キャリア契約、SIMはお客様にてご用意カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)内蔵マイク1容量(GB)128ストレージ128GB M.2 SATA SSDモニターサイズ8無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
EndeavorJT70仕様固定モデル(PentiumN6415/8GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証) EPSONEndeavorJT70仕様固定モデル(PentiumN6415/8GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証)EPSON
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。
仕様office無しメモリー容量8GB使用CPUPentiumN6415画面サイズ11.6型OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)容量(GB)256
EndeavorJT51仕様固定モデル(PentiumN6415/8GB/SSD256GB/Win10IoT/10.1型/SIMスロットなし/3年部品保証) EPSONEndeavorJT51仕様固定モデル(PentiumN6415/8GB/SSD256GB/Win10IoT/10.1型/SIMスロットなし/3年部品保証)EPSON
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
工場でのデータ入力、店舗でのPOSレジや在庫管理など幅広い用途で活躍できる10.1型タブレット。組み込み用途などの利用端末に適したWindows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載.
仕様office無しメモリー容量8GB使用CPUPentiumN6415OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)ストレージ256GBSSD
堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能 ロジテック堅牢タブレットPC 8インチ ZEROSHOCK TABLET SLIM 耐衝撃 防塵防滴 (全面IP65準拠) 耐熱・耐寒性能ロジテック
339,800税込373,780
1個
当日出荷
耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応 「Logitecユーティリティ」で、ファンクションボタンの機能割り当てや最大8個のショートカット登録が可能
用途ZEROSHOCK TABLET SLIM 8インチ堅牢タブレットPC仕様【CPU世代】Elkhart Lake、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】なし付属品標準バッテリー、リカバリーディスク性能IP65(全面)、MIL-STD-810G ※1.5m落下試験実施(動作時)質量(g)720消費電力(W)約35(最大)電源入力:45W以上(DC20V/2.25A、DC15V/3A)のUSB PDに対応 ※本体にACアダプタは同梱していませんセンサー加速度センサー、照度センサーマイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 5Gbps(Type-C)×1、USB 5GBps(Type-A)×1、ヘッドセットミニジャック×1、microSDカードスロットx1、拡張コネクタ×1バッテリー7.6V 4100mAh (31.16wh) (リチウムイオン) ※着脱可能メモリー8GB充電時間約3時間(電源オフ時)、約3時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:8インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:400cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel (R) Pentium(R) N6415(1.5Mキャッシュ、1.2GHz/最大3.00GHz、4コア/4スレッド) ※出荷時設定は、Power limit1:4.5W, Power limit2:5.5Wに設定していますスピーカー1W×2関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(充電時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bitタッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ) ※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.1(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、500万画素CMOSカメラ(リア)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)236.0×142.0×16.0駆動時間(時間)約8(JEITA2.0) ※バッテリーケアモードOFF時。JEITAバッテリー動作測定法(Ver.2.0)に基づく
業務用タブレット(TS2シリーズ) 日立業務用タブレット(TS2シリーズ)日立
218,800税込240,680
1台
8日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。キッチンの水回りや、塵埃の舞う現場環境に強い!IEC規格IP65準拠の防塵・防滴仕様※10~40℃で利用可能な環境仕様[おすすめの利用シーン]・飲食店などの水まわりで利用されるオーダリング端末やキッチンディスプレイに。・工場や作業現場などの塵埃の舞う環境で使用される作業管理や工程管理端末として。※1.IEC60529 Edition 2.2:2013準拠不意の落下による故障を軽減!MIL規格※2に準拠した耐振動・耐衝撃試験のほか、120cmからの耐落下試験※3を実施。持ち運び運用時の落下による修理コストを軽減!※2.振動試験(MIL-STD-810H Method 514.6 準拠)、衝撃試験(MIL-STD-810H Method 516.6 準拠)※3.落下試験( メーカー基準 , 120cm, 4稜5面 )IC作業員証をかざすだけで簡単確実に実績収集前面から読み取り可能なNFCリーダーを標準搭載!IC作業員証をかざすだけで作業時間や実績集計のデジタル化。現場のデジタル化により集計作業を削減、現場作業状況をリアルタイムに確認でき、現場の「見える化」を簡単に実現できます。※4.媒体全種の動作を保証するものではありません。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5簡易マニュアル業務用タブレットTS2は、Windows(R) 10 IoT Enterprise を搭載、軽量性と堅牢性を両立した長期供給の 10.1 型業務用タブレットです。組み込み用 OS「Windows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC」を搭載し、防塵・防滴・耐振動・耐落下性能を備えています。高い堅牢性により、店舗のバックヤードやキッチン、食品工場・製造業の製造ラインの生産管理など厳しい現場環境のペーパーレス化やDX(デジタルトランスフォーメーション)をサポートします。また、発売日から 3 年間の長期安定供給と、各製品の出荷日より 5 年間の修理対応により、計画的な導入と長期間の安定運用ができます。
用途・流通店舗のバックヤード・飲食店のキッチン・飲食店のセルフオーダー・食品工場・製造業の生産管理・設備点検や現場のペーパーレス化・装置調整、保守メンテナンス用タブレット付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、簡易マニュアル質量(g)約895(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit対応耐落下:120cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×192.5×18.4充電時間約2時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-0~40使用CPUIntel Atom x7425E防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点)BluetoothVer4.2稼働時間(時間)約10(Full Battery mode設定時)※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)4ストレージSSD 64GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac
堅牢タブレット(RG1シリーズ) 日立堅牢タブレット(RG1シリーズ)日立
349,800税込384,780
1台
46日以内出荷
各種オプションをラインナップしております。オプション品をご希望の場合はお問合せください。また、タブレットを大量導入されるお客様向けに専用マスタによるプレインストールサービス等も承っております。 明るい画面・高性能CPU搭載屋外でも明るく見やすい高輝度液晶パネル、高性能な第13世代インテル(R) Core(TM) プロセッサー搭載。 屋外でのリモートメンテナンスなどにもご利用いただけます。高い堅牢性持ち運び時の落下や衝撃に強い堅牢タブレットです。車載など振動や衝撃による故障が心配な場所でもご利用可能です。防塵・防滴性能IEC規格IP65に準拠した試験を実施※1。突然の降雨などフィールド業務で安心してご利用できます。※1.本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。以下の試験基準による試験を実施しています。IEC規格(IP6X/IPX5):IEC 60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019LTE、GNSS対応ワイヤレス通信機能(LTE)とGNSS機能搭載。遠隔地からのリモートメンテナンスや位置情報の活用により業務効率を向上できます。セット内容1システム装置(本体)2ACアダプタ(AC100、50/60Hz)3ACコード4バッテリーパック5取扱いの手引き堅牢タブレット RG1 は、タフな現場で安心して利用可能な環境性能と使いやすさを実現しています。具体的には、防塵・防滴性能では IEC 規格 IP65※1に準拠し、耐振動・耐衝撃・耐落下性能では MIL 規格およびメーカー内基準※2 に基づき 150 cmの落下試験をクリアしたほか、-10~50℃と幅広い動作温度を確保しました。また、静電容量方式タッチパネルおよびデジタイザに対応しており、屋外でも見やすい 10.1 型液晶パネル※3を採用したほか、手袋をしたままでも操作できるタッチパネル※4を搭載するなど、タフな現場でも使いやすい性能を充実させました。加えて、CPU にはインテル社製の第 13 世代高性能プロセッサー※5 を搭載し、高い処理性能を実現しています。 また、本製品を出荷開始より 5 年間安定的に供給するとともに、出荷後 5 年間修理に対応することにより、計画的な導入と長期間の運用をサポートします。 ※1. 本製品の防塵・防滴性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。IEC60529:1989/AMD2:2013/COR1:2019 準拠。 ※2. 本製品の耐振動・耐衝撃性能は、無破損・無故障を保証するものではありません。MIL-STD-810H /31 January 2019 準拠。 ※3. 屋外でも見やすい約 700cd/m2 (平均)の高輝度液晶パネルを搭載しています。 ※4. 手袋の種類により動作しないことがあります。本製品が濡れた状態、水滴の量や状態により、誤動作や動作しないことがあります。 ※5. 製品に搭載のプロセッサー(CPU)の処理能力は、お客様のご利用条件や環境により異なります。 ※6. メモリや SSD、搭載部品などを変更する場合があります。
用途・消防、警察業務・インフラ点検業務・倉庫、物流業務・設備点検業務・工事、建設現場・冷凍倉庫・車両点検・漁業、農業業務その他【無線WAN】NTTドコモ /au/SoftBank対応、LTE対応(nanoSIM)※契約およびSIMはお客様用意付属品ACアダプター、ACコード、バッテリーパック、取り扱いの手引き質量(g)約1250(バッテリー含む)対応OSWindows10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit対応耐落下:150cm※タッチパネル面を除く。製品の無破損・無故障を保証するものではありません。/その他:カメラ(前面/背面)、LTE対応、GNSS、NFC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×205×29.5充電時間約4時間30分(Full Battery mode設定時)使用環境温度(℃)-10~50使用CPUIntel Core i3-1315U防塵・防滴IP65(全面)画面サイズ10.1型RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式(10点、手袋モードあり、デジタイザ機能)BluetoothVer5.3稼働時間(時間)約7(Full Battery mode設定時) ※JEITA バッテリー動作時間測定法Ver2.0容量(GB)8ストレージSSD 512GB有線LAN1GbE x1無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
EndeavorJT70仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証) EPSONEndeavorJT70仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/11.6型/SIMスロットなし/3年部品保証)EPSON
149,800税込164,780
1台
7日以内出荷
飲食や小売、店舗の据え置きPOSレジとして、またバックヤード業務をこなすタブレット端末として、場合に応じて柔軟な使い方ができる11.6型の最新タブレット。Windows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載しています。
仕様office無しメモリー容量4GB使用CPUCeleronN6210OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)ストレージ256GBSSD
EndeavorJT51仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/10.1型/SIMスロットなし/3年部品保証) EPSONEndeavorJT51仕様固定モデル(CeleronN6210/4GB/SSD256GB/Win10IoT/10.1型/SIMスロットなし/3年部品保証)EPSON
119,800税込131,780
1台
7日以内出荷
工場でのデータ入力、店舗でのPOSレジや在庫管理など幅広い用途で活躍できる10.1型タブレット。組み込み用途などの利用端末に適したWindows10IoTEnterpriseLTSC(WindowsEmbeddedOS)を標準搭載.
仕様office無しメモリー容量4GBディスプレイ10.1型使用CPUCeleronN6210OSWinIoT2021無線有(Bluetooth5.1も対応)容量(GB)256
タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300) BUSICOM(ビジコム)タブレットPC ドックセット Seav10F(黒)(Win10・10インチ静電容量方式・4G 64G emmc・Atom Z8300)BUSICOM(ビジコム)
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
サイズ(inch)10OSWindows 10 IoT Enterprise容量(GB)64
ZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10 ドコモ用SIMスロット搭載 ロジテックZEROSHOCKタブレット Pro Win10 IoT ハイスペック版 LZ-WB10 ドコモ用SIMスロット搭載ロジテック
559,800税込615,780
1個
3日以内出荷
NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル 耐衝撃落下1.5m試験に合格(動作時) 防塵防滴設計で、悪条件下でも利用が可能(全面IP65準拠) マイナス10℃~50℃対応で、寒冷地や炎天下でも利用が可能 手袋でも操作可能なタッチパネル搭載で、建設・物流現場でも利用が可能 バッテリー残量LED付きのダブルバッテリー搭載で12時間連続稼働JEITA2.0 有線LANコネクタもしくはRS232Cコネクタをタブレット本体に拡張可能 位置測位 GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)に対応
用途ZEROSHOCK TABLET Pro(ゼロショックタブレットプロ) 10.1インチ堅牢タブレットPC ハイスペックモデル (NTTドコモ対応無線WAN内蔵モデル)仕様【CPU世代】Kaby Lake-U、、【位置測位】GPS/GLONASS/QZSS(みちびき)、【システムファン】あり付属品標準バッテリー×2、ACアダプタ、ACケーブル、リカバリディスク質量(kg)1.24消費電力(W)約38(最大)電源入力:AC100~240V、50/60Hz(ACアダプタ使用)、出力:DC19V、3.42A(ACアダプタ使用)センサー加速度センサー、照度センサー保護等級IP65(全面)、MIL-STD-810G※1.5m落下試験実施(動作時)マイクロホン内蔵×1ランプ電源ランプ・バッテリーランプ1・バッテリーランプ2・ディスクアクセスランプ・フロントカメラランプインターフェースUSB 3.0(Type-C)×1・USB 3.0(Type-A)×1・micro HDMI×1・ヘッドセットミニジャック×1・microSDカードスロットx1・拡張コネクタ×1※排他オプション:COM拡張用または有線LAN拡張用バッテリー7.6V、4050mAh×2(リチウムイオン)メモリー8GB充電時間約4時間(電源オフ時)、約4時間(電源オン時)ディスプレイ画面サイズ:10.1インチワイド(16:10)IPS液晶パネル、解像度:1920×1200(WUXGA)、輝度:800cd/m2保証期間ご購入後1年間(センドバック修理対応)使用CPUIntel(R) Core(TM) i5-7300U(3Mキャッシュ、2.60GHz/最大3.50GHz、2コア/4スレッド)VESAマウント(mm)75×75・100×100※オプション品「PC-LZWBVESA01」を使用した場合スピーカー1W×1関連規格VCCI Class A、電気用品安全法/PSE(ACアダプタ、ACケーブル、バッテリー)、RoHS(10物質)使用環境条件温度:-10~50℃(バッテリー稼働時)、0~40℃(ACアダプタ接続時)、湿度:20~90%(結露無きこと)OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit無線【WAN】NTTドコモ LTE対応(nanoSIM)※キャリア契約、SIMはお客様にてご用意タッチパネル方式静電容量方式(10ポイントマルチタッチ)※モード切替有り(通常モード/高感度モード)BluetoothBluetooth 5.0(Class1)カメラ仕様200万画素CMOSカメラ(フロント)、800万画素CMOSカメラ(リア)※オートフォーカス搭載(リアのみ)ストレージ128GB M.2 SATA SSD無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)270.0×190.0×19.8駆動時間(時間)約12(JEITA2.0)
Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
モバイルの機動力とフルレンジPOSの機能性の利点を、幅広いオプション製品の組み合わせにより提供します。
ディスプレイ10インチワイドOSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail容量(GB)256
タブレットPC