「モニターサイズ」から絞り込む
タブレット 12インチ 大型アイリスオーヤマ翌々日出荷
【画面保護フィルム装着済み】【Android(TM)15対応】【バッテリー8000mAh】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【Unisoc T616 8コア】【急速充電対応!】大画面タブレットをお手軽に。処理能力と画質を向上し、中位機種として扱いやすいモデルです。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。大判なので画面分割しても、それぞれの画面が大きく表示されるので、マルチタスクがしやすくなります「Transcreen」を使用したモニター化、PC画面の複製・拡張が可能。Windows OS,Mac OS対応。受付でのディスプレイなどにも便利です。背面ポートを使用して充電しながら使用も可能。USB-TypeCケーブル付属
付属品USBケーブル Type A-Type C×1、カードスロットピン×1、クイックスタートガイド×1、保証書×1、保証書用シリアル番号ラベル×1質量(g)585サイズ(inch)11.97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278.8×174.3×7.7解像度2000×1200 ピクセル接続端子USB Type-Cポート(USB 2.0)、Φ3.5mm イヤホンジャック内蔵RAM4GB(拡張メモリ最大4GB)バッテリー容量(mAh)8000OSAndroid15カメラ仕様【インカメラ】5MP(FF)【アウトカメラ】13MP(AF)ストレージ128GB
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品
ページ: 1/ 3