絞り込み
容量(L)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
消費電力(W)
- 300
- 120(1)
- 125(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 170(4)
- 190(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 360(3)
- 370(2)
- 380(2)
- 480(2)
- 550(4)
- 600(2)
- 650(3)
- 700(4)
- 1000(2)
- 1200(4)
- 1500(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- クイジナート(1)
- フカイ工業(1)
- ラッセルホブス(Russell Hobbs)(1)
- recolte(レコルト)(1)

フードプロセッサー コンボ
recolte(レコルト)(1件のレビュー)¥9,000税込¥9,9001台7日以内出荷みじん切りやペーストなど、ちょっと面倒な料理の下ごしらえはもちろん、生クリームやメレンゲの泡立てや、力が必要となるパンやパスタ生地のこねまでできる"1台7役"の万能フードプロセッサー。3種類のアタッチメントと2種類のボウルを組み合わせて、基礎的な調理から、本格的な料理まで幅広く楽しめます。使用容量は約1000mL。2種類のボウルが重ねられてスッキリ収納。セット内容本体・ボウルカバー・クリアボウル・ステンレスボウル・ブレード・泡立てパーツ・コネパーツ・すべり止めマット・ふた・お手入れブラシ・専用レシピブック質量(kg)約1.4(本体・クリアボウル・ボウルカバー・ブレード含む)色クリームホワイト容量(mL)約1000(MAXライン)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×170×235(本体・クリアボウル・ボウルカバーセット時)使用時間(分)ブレード:1、こねパーツ・泡立てパーツ:4、共通:動作後約30以上休止
フードプロセッサー L
クイジナート¥29,980税込¥32,9781個当日出荷材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン寸法(mm)177×248×350質量(kg)5.1消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~1800電源コード(m)1.5定格時間10分
4ブレードミニチョッパー
ラッセルホブス(Russell Hobbs)¥8,000税込¥8,8001個5日以内出荷・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30
フードチョッパー
フカイ工業¥4,988税込¥5,4871台5日以内出荷「みじん切り」「きざむ」「まぜる」がワンプッシュで簡単にできるフードチョッパー。高速/低速それぞれにスイッチがある為、食材に合わせて使い分けができます。ダブルブレード採用で、スピーディに調理が可能。玉ねぎのみじん切りなどもあっという間!調理に合わせてシングルブレードでも使えます。すっきりしたコンパクトデザインと衛生的な大容量ガラスボトルを採用。場所を気にせず、いつでも衛生的に使えます。使用時にガラスが滑らないすべり止めリングが付属。フタがしまっていないと作動しない安全設計。付属品すべり止めリング、ヘラ質量(kg)1.6色ホワイト容量(mL)1200(最大使用量300g)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×160×245定格使用時間30秒