絞り込み
容量(L)
  • 1.75(1)
  • 1.9(1)
  • 3(2)
  • 4.2(2)
消費電力(W)
  • 90(1)
  • 190(1)
  • 300(1)
  • 330(1)
  • 360(2)
  • 370(2)
  • 380(2)
  • 480(2)
  • 900(1)
ブランド
  • クイジナート
  • エス・シー・テクノ(14)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • エレクトロラックス・プロフェッショナル(6)
  • ハミルトンビーチ(5)
  • エフ・エム・アイ(4)
  • T-fal(ティファール)(3)
  • タマハシ(3)
  • (3)
  • recolte(レコルト)(3)
  • アサヒ(2)
  • 貝印(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • タイガー魔法瓶(2)
  • ラドンナ(2)
  • ロボクープ(2)
  • cotta(2)
  • SURE(石崎電機製作所)(1)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フードプロセッサー クイジナート

    フードプロセッサー

    クイジナート
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
    付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー質量(kg)5.6容量(L)1.9消費電力(W)330コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)15回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800TKG品番9-0643-0301TKG品番(2017)6-0571-0301
  • クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型) クイジナート

    クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ(中型)

    クイジナート(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ容量(L)3消費電力(W)360/380コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)25回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • クイジナートハリケーンブレンダー クイジナート

    クイジナートハリケーンブレンダー

    クイジナート
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
    材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル質量(kg)3.6品番CBT-PRO1500-J容量(L)1.75電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440消費電力(W)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot)TKG品番9-0655-0101
  • クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型) クイジナート

    クイジナートフードプロセッサー DLCシリーズ(大型)

    クイジナート
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー容量(L)4.2消費電力(W)370/480コード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz定格時間(分)30回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • フードプロセッサー L クイジナート

    フードプロセッサー L

    クイジナート
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン寸法(mm)177×248×350質量(kg)5.1消費電力(W)300電源AC100V(50-60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~1800電源コード(m)1.5定格時間10分
  • フードプロセッサー M クイジナート

    フードプロセッサー M

    クイジナート
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    材質【本体】ABS樹脂【容器】ポリカーボネート【ブレード(刃・軸)】ステンレス、ナイロン、アセタール樹脂寸法(mm)140×215×325質量(kg)3.3消費電力(W)190回転数(min-1[r.p.m])1500~1800(無負荷時)電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.5定格時間10分
  • フードプロセッサー S クイジナート

    フードプロセッサー S

    クイジナート
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    材質【本体】ABS樹脂【容器】AS樹脂【ブレード】ステンレス寸法(mm)110×150×200質量(kg)1消費電力(W)90回転数(min-1[r.p.m])【LOW】2800~4200【HIGH】3900~5600電源AC100V(50-60Hz)電源コード(m)1.2定格時間5分
  • ボールカバー クイジナート

    ボールカバー

    クイジナート
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
  • クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ クイジナート

    クイジナート フードプロセッサー DLCシリーズ

    クイジナート
    98,980税込108,878
    1個
    5日以内出荷
    パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
    用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシコード長さ(m)約1.8電源(単相/V)100 50/60Hz回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
  • クイジナート ハイスピードプロセッサー クイジナート

    クイジナート ハイスピードプロセッサー

    クイジナート
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501

切さい機』には他にこんなカテゴリがあります

フードプロセッサー本体