絞り込み
容量(L)
消費電力(W)
ブランド
- エス・シー・テクノ(13)
- クイジナート(10)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 日本メタルワークス(7)
- エフ・エム・アイ(6)
- エレクトロラックス・プロフェッショナル(6)
- ハミルトンビーチ(5)
- T-fal(ティファール)(3)
- タマハシ(3)
- 旭(3)
- アサヒ(2)
- 貝印(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- タイガー魔法瓶(2)
- ラドンナ(2)
- ロボクープ(2)
- マルチシェフ(2)
- recolte(レコルト)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

フードプロセッサー K45 200V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥459,800税込¥505,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)200消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K70 100V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥519,800税込¥571,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)522奥行(mm)422電源(V)100消費電力(W)パワー:1500回転数(min-1[r.p.m])300~3700
フードプロセッサー K45 100V
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥459,800税込¥505,7801台31日以内出荷プロ仕様の高性能フードプロセッサーで、刻む・混ぜる・乳化など多用途に対応。最大3700回転の可変スピードで、あらゆる調理工程をスムーズにサポート。耐久性に優れたステンレスボウルとスクレーパー付きで、使いやすさ抜群。液体投入口付きの透明蓋で、調理中の追加も簡単。仕様回転スピード:可変式幅(mm)256高さ(mm)482奥行(mm)415電源(V)100消費電力(W)パワー:1000回転数(min-1[r.p.m])300~3700
プエル マルチフードカッター
タマハシ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷みじん切り・スライス・千切り・おろしがスイッチオンで簡単に出来ます。お料理の下ごしらえにとっても便利です。パーツはひとつひとつ外して洗うことが出来ます。材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター(みじん切):ステンレス鋼・ABS樹脂、カッター(スライス・千切・おろし):ステンレス鋼・ABS樹脂、回転軸:ABS樹脂、押し込み棒:ポリプロピレン寸法(mm)約195×120×215質量(g)約1050消費電力(W)80コード長さ(m)約1.6
スケール付マルチフードプロセッサー【充電式】
ラドンナ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷付け替え可能な3つのアタッチメントで、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立てる』をこれ1台で。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。はかり(スケール)とフードプロセッサーの2WAY。食材の計量から調理(カット・おろし・泡立て)までがとってもスマートなマルチフードプロセッサー。スケール付でお菓子作りや離乳食作りにも便利!。。付け替え可能な3つのアタッチメント。調理内容に適したアタッチメントをセットして、『刻む、混ぜる、練る、潰す、砕く、おろす、泡立て』がこれ1台で可能!。。充電式・コードレス。野外などコンセントのないところでも使用できます。。充電電池。リチウムイオン蓄電池7.4V 1500mAh(保護回路付)。。充電時間。約4時間。。回転数(無負荷時)。約2,600回/分。。計量範囲。2~1,000g(最小表示:1g)。。自動電源オフ。約2分。。定格時間。4枚刃:30秒。おろしプレート:1分。泡だて器:2分容量(mL)300
「プリマ・ポポ」充電式ミニチョッパー
タマハシ¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷みじん切りなど面倒な刻み作業をサポートしてくれて時短調理に。充電式で調理時はコードレスのため、使いたいときにサッと取り出して気軽に使えます。※USB-ACアダプター、パソコン、モバイルバッテリーなどから充電可能。。。材質・仕様。本体:ABS樹脂、ブレード:ステンレス、POM、カップ:AS樹脂。コードの長さ:約0.5m(USB-typeC)、取扱説明書(保証書付)、DC5V-500mAh、最大40W(使用時)、電池容量:1,200mAh、最大調理容量:160ml(MAXラインまで)、内臓電池:リチウムイオン電池、充電時間:約2.5時間、連続使用時間:1分以内(1分動作後、2分休止)。。サイズ等。約Φ90×137mm(約295g)容量(mL)最大160(MAXラインまで)消費電力(W)最大40(使用時)バッテリー容量(mAh)200
ハンディチョッパーナノ
ラドンナ¥1,188税込¥1,3071個7日以内出荷ハンドルを引くだけカンタン調理!少ない量でもしっかり刻める!。。薬味やトッピングの調理にぴったり少量タイプ。少ない量でもしっかり刻める。
フードプロセッサー バラエティキット
T-fal(ティファール)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷付属品チョッパーブレード、アイスクラッシュブレード、エアーブレンディングブレード、取扱説明書寸法(mm)142×137×137容量(mL)900本体質量(g)561容器プラスチックコーティング【カッター】ステンレスアタッチメントチョッパーブレード(赤色)、アイスクラッシュブレード(水色)、エアーブレンディングブレード(白)
ハンディチョッパー&ドレッシング・ソースメーカー
T-fal(ティファール)¥2,398税込¥2,6381個13日以内出荷引くだけで簡単スピーディー!これ一つで思い通りのみじん切り、ドレッシング・ソースが作れます。。別々に動く3枚の刃で、食材をスピーディ&効率的にカットします。また、より細かく食材をカット・なめらかに攪拌することができるため、口当たりのよいドレッシングやソース作りに最適です。ふたは丸洗いができるので、お手入れもラクラク。ふた内部に溜まった水は、排水穴から自然に放出されるだけでなく、スプーンの柄などを使ってふたを簡単に分解できるため、洗った後もしっかり乾燥させることができます。更に紐の耐久性もアップして、丸洗いに強くなりました。密閉性の高いふたで漏れない シリコーンリング付きでふたの密閉性が高いので、中にオイルやビネガーなどの液体を入れたままシェイクしても漏れないので安心です。コンパクトで保存しやすい 450mlの容器は冷蔵庫でも場所を取らず保存しやすいコンパクトサイズです。ドレッシング・ソース・ディップなどいつものお料理に使える8品のレシピが掲載されたレシピリーフレット付きで買ったその日からご活用いただけます。
フードプロセッサー
エスコ¥13,500税込¥14,8501台翌日出荷付属品:へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバーいろいろ使えて、料理がはかどる下ごしらえを簡単・スピーディーにプラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ食洗機対応で調理後の容器やカッターも丸洗いできます、※本体と付属品のへら付きブラシを除く。材質PS樹脂、AS樹脂質量(kg)1.9消費電力(W)170電源AC100Vコード長さ(m)1.0機能刻む、する、まぜる定格時間30分サイズ(mm)234(W)×158(D)×209(H)回転数(回/分)2900調理能力最大調理量:たまねぎ(みじん切り):300g 魚のすりみ:300g ハンバーグのたね:500g
ロボ・クープ ブリクサー
ロボクープ¥669,800税込¥736,7801個翌々日出荷容器: 劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。食材を衛生的に処理することができるため、肉、魚の練り物に最適。洗浄・除菌しやすく、食材の臭いが付きにくい。モーター: 攪拌力と耐久性に優れた高性能モーターを採用。冷却装置とサーモスタット装備で、使用頻度が高くても安心して使用可能。質量(kg)21.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×536
ロボ・クープ
ロボクープ¥649,800税込¥714,7801個翌々日出荷劣化しにくく、熱い食材にも対応できる丈夫なステンレス容器。洗浄、除菌しやすく、食材の匂いがつきにくい。冷却装置とサーモスタット装備で使用頻度が高くても安心。 2段階スピード。付属品平刃・波刃材質ステンレス質量(kg)21.2容量(L)5.9電流(A)6.5回転数(min-1[r.p.m])低速:1800、高速:3600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×328×506電源(三相/V)200(50/60Hz)
フードプロセッサー
タイガー魔法瓶¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷場所や時間を気にせず時短調理を楽しく質量(kg)3.2色ディープブラック消費電力(W)50Hz:125、60Hz:140定格電圧(V)100コード長さ(m)約1.2容量(g)500(ハンバーグのたねの場合)定格周波数(Hz)50/60寸法(cm)21.2×17.1×27.4
アサヒ スーパーブレンダーMiNi
アサヒ(鋳物)¥67,980税込¥74,7781個翌々日出荷胃ろうに対応できる圧倒的な"なめらかさ"を実現!旅行先やアウトドアでも高水準のペースト食が作れます。 少ない加水量でペースト状に加工する事ができるので、栄養価を薄めることなく摂取出来ます。 食材を切るのではなく”ひっかけてやぶいている"のでペースト状に出来ます。 充電式なのでコンセントが使用できない場所でも使用できます。付属品消音カバー、専用ケース、充電器種別Portable質量(kg)1.6間口W×奥行D×高さH(mm)107×133×265ボトル容量(mL)350TKG品番9-0650-0301
ハミルトンビーチ ブレンダー
ハミルトンビーチ¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷押している間だけ回転する、パルスイッチ付。特殊なコンテナの形状により少量から大量のドリンクまで効率よく対流を発生させミキシングします。注ぎ口付きのコンテナは複数使用時にスタッキング出来ます。金属製のクラッチを搭載、耐久性が上がりました。材質ボトル:トライタン質量(kg)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×215×411アズワン品番64-9292-86TKG品番9-0654-0701
ハミルトンビーチ ブレンダー
ハミルトンビーチ¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷タイマーは、40秒まで5秒単位の設定可能。パワフルなモーター、金属製のクラッチを搭載しキューブアイスも砕くことができます。材質ボトル:トライタン質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×216×448TKG品番9-0654-0601
ハミルトンビーチ フードブレンダー
ハミルトンビーチ¥119,800~税込¥131,780~1個翌々日出荷刃の回転が高速と低速を繰り返すCHOPモード、運転中に刃の回転数をダイヤルで自由に選択できるVALIABLE(ダイヤル可変式)の2種類のモードでドレッシング、マヨネーズや野菜のピュレから介護食まで幅広くご使用いただけます。強靭なステンレススチール製の2枚刃によって食材をすばやく粉砕します。液体を少量ずつ投入できるフィルキャップ付で便利です。幅広い用途でご使用いただけるハミルトンビーチフードブレンダーはホテルやレストラン、病院、介護施設など様々なシーンで活躍します。
ハミルトンビーチ フードブレンダー
トランスゲイト¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷質量(kg)11容量(L)4電源(V)単相100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)226×378×481消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])高速11000、中速6500、低速3000TKG品番9-0654-0501
ソレアード フードプロセッサー
和平フレイズ¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷スペイン語で「日だまり」を表すsoleado(ソレアード)。食卓やキッチンに、光を散りばめたような爽やかな風を運ぶ人気のシリーズ 刻む・千切り・輪切り。面倒な料理の下ごしらえがこの1台でOK! 用途に応じて替えられるカッター3種類(みじん切り・千切り・輪切り) 容器・カッター部のパーツは一つ一つ外して洗える カッターはサビに強いステンレス製。ニオイも付きにくく清潔材質本体:ABS樹脂、容器:AS樹脂、カッター:ステンレス鋼質量(g)約1250定格100V-80Wコード長さ(m)約1.65寸法(cm)12.3×22.5×23.5
マルチシェフフードプロセッサー大型単機能
エス・シー・テクノ¥249,800税込¥274,7801個4日以内出荷現場の声を基に開発された革新テクノロジーを搭載した高性能フードプロセッサー。 マグネット・ギヤはモーターからの動力を磁力により非接触でシャフトへ伝えるので、 従来の機械式ギヤの故障原因を大幅に軽減することを配慮した設計です。 モーターとシャフトが直接つながっていないため、水分がシャフトを伝って本体に侵入することで発生する故障を軽減しています。 モーターとシャフトが直接つながっていないので、モーターから発生する熱を伝えにくい構造になっています。付属品カッティングブレード日本製正広、ワークボールポリカーボネート製、フラットカバーパッキン付、カバー用パッキン、スクレーパーカバーヘラ(2個入)、スクレーパーボールヘラ(2個入)、スクレーパーアーム、スクレーパーハンドル、プロスパチュラ、クリーニングブラシ寸法(mm)325×380×高さ630質量(kg)約14.7容量(L)5消費電力(W)400/500電源単相100V 50/60Hzコード長さ(m)2.15定格時間(分)30回転数(回/分)約1500/1800
ロボ・クープ マジミックス
エフ・エム・アイ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷付属品ボール、ミニボール、ミニボールスチール刃、スチール刃、ボールカバー、プラスチック刃、エッグビーター、ツールボックス、スパチュラ質量(kg)7.8(本体6.6+ボール、スチール刃1.2)容量(L)3.6電流(A)9(20分定格)消費電力(W)700電源100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×260×435(突起物含む奥行275)回転数1,500r.p.m.(50Hz)/1,800r.p.m.(60Hz)EBM品番4868610
アサヒ スーパーブレンダー
アサヒ¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷タイマー機能搭載でモーターへの負荷を軽減 タイマー機能最大3分(1分・30秒単位での設定可能)作業の平準化(レシピ化)を可能にし、過剰運転を防止できます。質量(kg)約4容量(L)(ボトル)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×225×500TKG品番9-0650-0101TKG品番(2017)6-0577-0501
アサヒ スーパーフードプロセッサー(多機能タイプ)
アサヒ¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷従来のカッターに加え3種の替刃によりさまざまなカットができる多機能タイプです。付属品ワークボール、ワークボール蓋(単機能・多機能各1)、ブレードチョッパー、のぞき蓋、プレート軸、小プッシャー、プッシャー、プッシャーガイドASSY、千切り刃、おろし刃、スライス刃(1mm)材質本体・容器/ポリカーボネイトカッター/ナイロン、ステンレス質量(kg)9.7奥行(mm)320容量(L)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500/1800横(mm)220定格時間(分)20TKG品番9-0641-0201TKG品番(2017)6-0575-0201
ハミルトンビーチ フードブレンダー
ハミルトン¥529,800税込¥582,7801個翌々日出荷ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。質量(kg)11容量(L)4.0消費電力(W)1200定格電圧(V)単相100回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100
アサヒ スーパーブレンダーtiny
旭¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷材質ボトル/コポリエステル質量(kg)4.0容量(L)(ボトル)1.0電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)185×260×392消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])高速24000~低速11000の5段階処理容量(mL)最大0.5L、最小60mL定格時間10分運転2分停止の連続TKG品番9-0642-0101TKG品番(2017)6-0576-0101
アサヒ スーパーフードプロセッサー
旭¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷UPER FOOD PROCESSER マスターチョッパー短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。材質本体/ABS・PP、容器/コポリエステル、カッター/ナイロン・ステンレス質量(kg)9.0容量(L)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)232×323×336消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])1500/1800定格時間(分)20TKG品番9-0641-0101TKG品番(2017)6-0575-0101
クイジナート ハイスピードプロセッサー
クイジナート¥49,980税込¥54,9781個当日出荷ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440TKG品番9-0644-0501TKG品番(2017)6-0572-0501