絞り込み
ブランド
- Manfrotto(60)
- AVENGER(22)
- サンテック(13)
- アズワン(9)
- エレコム(7)
- サンワダイレクト(6)
- cotta(6)
- ハクバ写真産業(4)
- LPL(4)
- カモ井加工紙(3)
- 明立精機(3)
- ケニス(3)
- エツミ(3)
- UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
- 中央精機(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- JTT(2)
- MCO(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- ブランドをもっと見る

アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用
Manfrotto¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
グリップヘッド
AVENGER¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmメス材質アルミ質量(kg)0.55
コンボスタンド
AVENGER¥48,980~税込¥53,878~1本4日以内出荷16mmオス型トップアタッチメントと28mmメス型レシーバーを備えています。用途主に中型から大型の海外製撮影用照明の設置、保持にご利用いただけますアタッチメント28mmメス・16mmオス
mt フォト ホワイト
カモ井加工紙¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から翌々日出荷【グレーチャート機能】 とばない「白」 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。色ホワイト長さ(m)50
背景紙用カウンターウエイト 275cm
Manfrotto¥4,598税込¥5,0581本5日以内出荷背景紙の端がカールするのを防ぎます 簡単に取り付け可能 2分割式質量(kg)0.8高さ(cm)275
シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット
Manfrotto(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。質量(kg)0.53耐荷重(kg)0.4アーム長さ(cm)60.5
フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付
Manfrotto(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
バリアブル フリクションアーム
Manfrotto¥21,980税込¥24,1781本当日出荷正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
アルミ マスタースタンド AC Jタイプ
Manfrotto¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
シンプル卓上暗室
アズワン¥69,700税込¥76,6701台翌々日出荷卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。用途前面ファスナー2本付き種別800×600×800mmアズワン品番2-8070-03
ヴァイス ジョー クランプ
Manfrotto¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
組立式暗室
明立精機¥169,800~税込¥186,780~1台40日以内出荷一般の実験室内に、写真の現像ができる遮光性を持った暗室を作る事が可能です。組立は、樹脂コーティングしたスチールのポールをはめ込み式のジョイントコーナー金具で組み立てて、暗幕をかぶせるだけで簡単にできます。暗室内の作業内容に応じて次の3タイプを用意しています。高さ(mm)2000
C-スタンド スライディング Jタイプ
AVENGER¥34,980~税込¥38,478~1本4日以内出荷脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティールアタッチメント17mmメス
ピノスタジオ 撮影背景シート「Pro」Lサイズ コンクリート
cotta¥9,498税込¥10,4481個(1個)3日以内出荷お菓子や料理のイメージ写真撮影に最適な撮影背景シートです。 写真の背面までカバーできるため、テーブルなどで撮影する時のように余計な物が映り込む心配がありません。 砂糖、コーヒー、チョコ、油汚れなどを弾く特殊素材を採用しており、耐久力が抜群です。 誰でも簡単に設置、移動できます。窓際での自然光撮影や、お好みの撮影場所への移動もお手軽です。 日本国内の職人が一つ一つ丁寧に手作業で製作しています。大量生産品には出来ない高品質を実現しました。 シートは丸めて筒状にして保管できます。次に使うときも広げてすぐに撮影可能です。 丸めた状態で梱包されたシートを広げ、ボード上部の縁にシートの引っ掛け部分を取り付ける。 ※巻グセが気になる時には、クセと逆方向に巻き直すと治まります。 撮影後は筒状に丸めて、面ファスナーでシートを留めてください。 筒状にしたシートは立てた状態で保管してください。 【お手入れ方法】 汚れた場合は、水を絞ったタオル等で拭き取ってください。 シワは自重がかかる状態で5から10分間置いてください。 シワが治らない時は30cmほど離した状態で、ドライヤーをサッと当ててください。材質ターポリン、アルミ複合板質量(g)600寸法(cm)123×90
スペシャルアダプター 3/8"-1/4"
Manfrotto¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。材質真鍮質量(kg)0.01高さ(cm)2
テーブルクランプスタンド
サンテック¥4,698税込¥5,1681個17日以内出荷クランプ部をテーブル等の平面に固定し、省スペースで設置可能な卓上スタンド ロッド部分は3段階伸縮式で、卓上高さ330~700mmまで伸縮 クランプの幅を2段階に変更することができるので、テーブル等への取付可能な範囲がより広がります仕様●クランプ取付幅:3~45mm/35~80mm(クランプの幅は2段階に変更可能)●卓上高さ:330~700mm(段数:3段)●収納サイズ:420mm(クランプ含む)●重量:430g●耐荷重:約3kgアズワン品番67-7235-48
LEDライト EF-P11RGB
サンテック¥17,980税込¥19,7781個10日以内出荷ポケットサイズのRGBタイプLEDライト 360°の色相調色および0~100%の彩度調整、明るさ調整 19種類の創造性を膨らませる特殊照明モード 4000mAhの大容量Li-ion電池を内蔵仕様●電源:内蔵バッテリー(Li-ion電池)3.7V 4000mAh 14.8Wh●連続点灯時間:約90分(Full発光)●USB充電:USB Type-C充電 5V 2A●充電時間:約3時間●LEDライト出力:10W●光源:90個(色温度操作用)、45個(RGBカラー操作用)●明るさ(0.5m時)●▼色温度モード2700 K時 1200 lx/5500 K時 1500 lx/10000 K時 1500 lx●▼RGBカラーモードR時 320 lx/G時 550 lx/B時 140 lx●調光範囲:0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●照射角度:約120度●色温度:2700~10000 K●平均演色評価数:Ra96以上●テレビ照明一貫性指数(TLCI):98●フルカラー設定●▼HUE(色相)360°調色(1%ステップ)●▼SAT(彩度)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●▼INT(明るさ)0~100%(1%ステップ。長押しすると10%ステップ)●特殊照明モード●▼19種類、スピード範囲1~10、明るさ範囲1~100%●▼炎/パトカー/ストーム/花火/不良電球/TV/色温循環/RGBマルチ/Bマルチ/Gマルチ/Rマルチ/パーティー/救急車/消防車/警告灯/SOS/ヘッドライト/パパラッチ/呼吸●設置方法:背面内蔵マグネットおよび1/4インチカメラネジ穴(側面2か所)●LEDライト寸法:W154×H79×D15mm(コールドシューアダプターを含まず)●本体重量:275g(コールドシューアダプターを含まず)アズワン品番67-7235-51
mt フォト グレー
カモ井加工紙¥1,198税込¥1,3181巻翌々日出荷【グレーチャート機能】 露出標準の「グレー」 特に「グレー」は露出計で適正値を図るための「18%のグレーチャート」を兼用できるスグレモノ。 他にはない、フォトグラファー、映像クリエイターのニーズに適したアイテム。 【多機能】 ムービー・スチールを問わず、あらゆる現場で力を発揮。 遮光、機材の保護、現場の仮留め、文字を書く、コードを束ねる、留める、 グレーチャートとして、ばみりなど確かな粘着力と使い心地で現場を支えます。 【高温環境でも安心】 プロの現場を支え続けてきたカモ井加工紙ならではの確かな品質。 ストロボに直接フィルターやディフューザーを取り付けたり、撮影物を固定するなど ライトに照らされた高温環境で力を発揮します。またはがす際にも、あらゆる素材にお いて糊残りがしないことが試験で確認されています。色グレー長さ(m)50
背景紙サポートシステム 黒
Manfrotto¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷背景紙取付スタンド 横幅112cm-298cm 高さ101cm-237cm キャリーバッグ付属用途スタジオ用背景紙取付スタンド質量(kg)4.2高さ(cm)格納:格納高86伸長(cm)112~298アタッチメント最上部:1/4″ネジ、3/8″ネジ、15/8″(16mm)オス
ナノプラススタンド
Manfrotto¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.35耐荷重(kg)4高さ(cm)全伸:197最低高さ(cm)52
ミニカウンターウエイト
Manfrotto¥4,698税込¥5,1681個当日出荷Φ13~30mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。質量(kg)1.26パイプ径(Φmm)対応:13~30付属品ロックノブ
ハロコンパクトプラス カバー98cmシルバー/ホワイト
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷LL LR3331、LL LR3333の交換用カバー コンパクトサイズ 簡単に取り付け可能 リバーシブル 高品質生地使用 ハロコンパクト PLUS に使用できる直径98cmのシルバー/ホワイトのカバーです。リバーシブルでご使用可能です。質量(kg)0.12材質ナイロン色Silver/White直径(Φcm)98
シンプル卓上暗室 900×750×900mm
アズワン¥90,100税込¥99,1101個翌々日出荷卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール寸法(mm)900×750×900アズワン品番2-8070-04
オートポール 100cm-170cm
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷簡単に使えるカンチレバーシステムで、安全にロック。 オートポールの両端には、頑丈で確実なゴム製キャップが付属。 限られたスペースで、背景サポートシステムを組むのに最適。質量(kg)1.4高さ(cm)格納:100、全伸:170ポール径(Φmm)45および40
オートポールベース
Manfrotto¥9,098税込¥10,0081本4日以内出荷ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
ナノクランプ(1/4アダプター付属)
Manfrotto¥4,598税込¥5,0581個当日出荷撮影機材のセッティングを便利にするナノクランプです。 直径13-35mmのポールにはさみこんでご使用いただける、スタジオアクセサリーです。 147アダプター(大小カメラ大ネジ変換アダプター)が付属しています。材質アルミ質量(kg)0.106最大耐荷重(kg)4
エクステンションチューブ黒 200cm
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。質量(kg)0.9格納時全長(mm)2000
オートポール 210cm-370cm
Manfrotto¥19,980税込¥21,9781本5日以内出荷オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)2.1色グレー直径(Φmm)センターポール:45.4伸長(cm)最小:210、最大:370
エクステンションチューブ黒 150cm
Manfrotto¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。質量(kg)0.72格納時全長(mm)1500
エクスパン 3.5m メタルチェーン付
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。 便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。 また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。 軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。 重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。 この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。 最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。 必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。質量(kg)2.02耐荷重(kg)10
アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ
Manfrotto¥10,980税込¥12,0781本4日以内出荷1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。質量(kg)1.1耐荷重(kg)4格納時全長(mm)710伸長(cm)215設置寸法(mm)Φ700
背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ
Manfrotto¥39,980税込¥43,9781セット4日以内出荷マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237![防炎ダークカーテン King[カーテン]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75945199-260410-02.jpg)
防炎ダークカーテン
King[カーテン]¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷防炎加工でスタジオ、暗室、研究所、学校、集会所などの遮光用に最適。サブカーテン付きです。用途防炎ダークカーテン仕様防炎加工、消防法(消防法4-3 薄手規格)の燃焼試験に合格済、サブカーテン付遮光度100%材質(表面)難燃エットロン(クロ)A ポリエステル100%全光線透過率(%)0.0 (JIS-K-7105に準ずる。)裏面難燃ゴムをトッピング加工
テザーギア マウスデッキ
Manfrotto¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー用途付属の3/8固定ボルトでMLTSA4301Bテザーギア ラップトップデッキ等に設置してマウスやトラックパッドの使用スペースを構築仕様赤外線マウス対応材質アルミ、ポリカーポネイト質量(kg)0.25幅(cm)32長さ(cm)25
テザーギア タブレットホルダー 9-13インチ
Manfrotto¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー用途9インチから13インチまでのタブレットを三脚や雲台、フリクションアームなどに取り付け、固定するためのアダプターマウント質量(kg)0.44幅(cm)6.5長さ(cm)9~26.5適合サイズ(inch)9~13タブレット
『撮影用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーチャート/グレーチャート
- 簡易撮影スタジオ/ボックス
- レフ板
- ベスト/服
- 冠布
- カメラレインカバー/レインブラケット














![シリコンショットブロー UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19997155-180608-02.jpg)

























![ショットブロー UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19997173-180608-02.jpg)
![防炎ダークカーテン King[カーテン]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75945199-260410-02.jpg)