絞り込み
ブランド
  • AVENGER
  • Manfrotto(60)
  • サンテック(13)
  • アズワン(9)
  • エレコム(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • cotta(6)
  • ハクバ写真産業(4)
  • LPL(4)
  • カモ井加工紙(3)
  • 明立精機(3)
  • ケニス(3)
  • エツミ(3)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
  • 中央精機(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • JTT(2)
  • MCO(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンボスタンド AVENGER

    コンボスタンド

    AVENGER
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    16mmオス型トップアタッチメントと28mmメス型レシーバーを備えています。
    用途主に中型から大型の海外製撮影用照明の設置、保持にご利用いただけますアタッチメント28mmメス・16mmオス
  • グリップヘッド AVENGER

    グリップヘッド

    AVENGER
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
    用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmメス材質アルミ質量(kg)0.55
  • C-スタンド スライディング Jタイプ AVENGER

    C-スタンド スライディング Jタイプ

    AVENGER
    34,980税込38,478
    1本
    4日以内出荷
    脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティールアタッチメント17mmメス
  • 20インチ エクステンション グリップアーム AVENGER

    20インチ エクステンション グリップアーム

    AVENGER
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    パイプ長は51cm
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.35パイプサイズ51cm
  • スナップイン グリップヘッド Jタイプ AVENGER

    スナップイン グリップヘッド Jタイプ

    AVENGER
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
    用途スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】16mmオス材質アルミ質量(kg)0.63ブラック
  • Avenger 16mm オス型アダプター AVENGER

    Avenger 16mm オス型アダプター

    AVENGER
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
    用途接続部が16mmメス受け同士の製品を接続する際に使用します。その他【接続部】両側5/8インチ(16mm)材質亜鉛メッキスチール質量(kg)0.15シルバー
  • スティールベイビースタンド AVENGER

    スティールベイビースタンド

    AVENGER
    39,980税込43,978
    1本
    4日以内出荷
    材質スティール質量(kg)6.5シルバー段数3耐荷重(kg)10最高高さ(cm)300最低高さ(cm)113アタッチメント16mmオス
  • 40インチ エクステンション グリップアーム AVENGER

    40インチ エクステンション グリップアーム

    AVENGER
    7,298税込8,028
    1個
    4日以内出荷
    パイプ長は102cm
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質アルミ質量(kg)1.6シルバーパイプサイズ102cm
  • スベリング Cクランプ AVENGER

    スベリング Cクランプ

    AVENGER
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    最大75kgの機材を保持することが可能なケーブルロックを備えています。(28mmメスダボ使用時)
    用途クランプは直径28~78mmに対応その他【接続部】28mmメス(16mmオス)質量(kg)1.6ブラック耐荷重(kg)75(10)パイプ直径(Φmm)【保持パイプ】28~78
  • C-スタンド スライディング AVENGER

    C-スタンド スライディング

    AVENGER
    28,980税込31,878
    1本
    欠品中
    脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.5ブラック耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)328アタッチメント16mmオス
  • Avenger 変換アダプター AVENGER

    Avenger 変換アダプター

    AVENGER
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
    材質クロム鋼シルバーコネクタB17mm
  • ベイビースタンド Jタイプ AVENGER

    ベイビースタンド Jタイプ

    AVENGER
    35,980税込39,578
    1本
    4日以内出荷
    材質スティール質量(kg)2.5シルバー段数3耐荷重(kg)15最高高さ(cm)95.5最低高さ(cm)52アタッチメント16mmオス
  • C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520 AVENGER

    C-スタンドキット デタッチャブル A2030D+D200+D520

    AVENGER
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    脚を平らに折りたたむことができ、ポールと脚が取り外せるため、収納・運搬に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)8.4シルバー耐荷重(kg)10高さ(cm)【格納】134最高高さ(cm)300アタッチメント16mmオス
  • Avenger スーパークランプグリップヘッド AVENGER

    Avenger スーパークランプグリップヘッド

    AVENGER
    9,698税込10,668
    1個
    10日以内出荷
    スーパークランプが一体化された黒グリップヘッド
    用途スタンドが届かない場所でも照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。その他【接続部】スーパークランプ材質アルミ質量(kg)0.95ブラック
  • C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500 AVENGER

    C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500

    AVENGER
    42,980税込47,278
    1本
    4日以内出荷
    脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
    用途撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい材質スティール質量(kg)5.2シルバー耐荷重(kg)8高さ(cm)【格納】84最高高さ(cm)175アタッチメント17mmメス
  • スナップイン グリップヘッド Jタイプ 黒 AVENGER

    スナップイン グリップヘッド Jタイプ 黒

    AVENGER
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)2.5自重(kg)0.63ダボ径(Φmm)16
  • C-スタンドスライディング 328cmスティール黒Jタイプ AVENGER

    C-スタンドスライディング 328cmスティール黒Jタイプ

    AVENGER
    38,980税込42,878
    1本
    4日以内出荷
    格納時全長(mm)134自重(kg)5.5設置寸法(mm)950伸長(mm)328
  • ミニブーム黒 117cm - 212cm Jタイプ AVENGER

    ミニブーム黒 117cm - 212cm Jタイプ

    AVENGER
    23,980税込26,378
    1本
    欠品中
    耐荷重(kg)最長延長時7、最小延長時30自重(kg)3.7
  • 40インチ エクステンション グリップアーム 黒 AVENGER

    40インチ エクステンション グリップアーム 黒

    AVENGER
    6,998税込7,698
    1本
    欠品中
    この黒クロームメッキスチール製アームは、通常、スタンド上でグリップヘッド(D200)と共に使用します。 そうしてスクリム、フラッグ、または小型ライト用のグリップポイントを延長します。
    質量(kg)1.1格納時全長(mm)510アーム長さ(cm)102
  • C-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520 AVENGER

    C-スタンドキット A2033LJ + D210J + D520

    AVENGER
    43,980税込48,378
    1セット
    4日以内出荷
    耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328
  • C-スタンドキット AVENGER

    C-スタンドキット

    AVENGER
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    設置面積(m2)95
  • C-スタンドキット A2033L+D200+D520 AVENGER

    C-スタンドキット A2033L+D200+D520

    AVENGER
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    耐荷重(kg)10格納時全長(mm)134設置面積(m2)95自重(kg)5.5伸長(mm)328

撮影用品』には他にこんなカテゴリがあります

簡易撮影スタジオ/ボックス