絞り込み
ブランド
  • Manfrotto
  • AVENGER(22)
  • サンテック(13)
  • アズワン(9)
  • エレコム(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • cotta(6)
  • ハクバ写真産業(4)
  • LPL(4)
  • カモ井加工紙(3)
  • 明立精機(3)
  • ケニス(3)
  • エツミ(3)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](2)
  • 中央精機(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • JTT(2)
  • MCO(2)
  • Nikon(ニコン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパークランプ Manfrotto

    スーパークランプ

    Manfrotto
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    撮影シーンで便利なクランプ。
  • オートポール黒 210cm-370cm Manfrotto

    オートポール黒 210cm-370cm

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    コンパクト、強い、小さいスペースにはぴったり。 このスマートオートポール黒 210cm~370cmは、バッグに入れやすいコンパクトなサイズの上、2100gの軽量で、プロの方にとっても持ちやすい素晴らしいなオートポールです。 運びやすい、追い出しやすくても、クオリティは落ちません。 このユーザーフレンドリーなオートポールは370cmの全伸高という素晴らしいフィーチャーを持っています。 なので、とても狭いスペースに動いても、頭部旋回バックグラウンドを作るスコープもできます。 革新的なデザインタッチとして、このオートポールの各先端はゴムカップ付属、滑り落ちらないように、より安定性を支えます。 セットアップする為に、片持ち梁システムを利用しているスマート人間工学的安全錠を押すだけです。 簡単に準備完了という意味だけでなく、すべてロックされますので、安定性は確保できます。 その上、うまく設計されたこのオートポールはアルミニウムで作られたため、大きいなバックグラウンドをサポートする為にも、頑丈で強力な使い方でも問題ありません。
    質量(kg)2.1ポール径(Φmm)45.4伸長(cm)最小:210 / 最大:370
  • バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付 Manfrotto

    バリアブル フリクションアーム カメラブラケット付

    Manfrotto
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷
    絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
    質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
  • ナノクランプ Manfrotto

    ナノクランプ

    Manfrotto
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    このナノクランプは、軽量で持ち運びに便利で頼りになる、人気のスーパークランプのポケット版です。 場所を節約しつつ、効果を最大限に高めたいと考えているフォトグラファーにとって、この高品質クランプ三脚は、助手の代わりを務めてくれる優れたソリューションです。 ナノクランプは、機材を素早く確実に取り付けることができる、機材バッグになくてはならないアクセサリーです。 三脚、ライト、棚、バーなど、ジョーが届くものであれば何でもクランプできるため、不測の事態にも幅広く、的確に対処できます。 丈夫なアルミニウム製で、機材バッグに入れておいてもその存在にほとんど気付かないほど軽量です。 一方で、重量わずか110gながら、最大4kgの機材を軽々とサポートします。現場から現場への移動に際してもまったく邪魔にならず、撮影のたびに新たな用途が見つかるでしょう。 技術の粋を凝らして直感的に扱えるよう作られているため、いつでもすぐに使用できます。 特許取得済みのフルカバードスレッドシステム、高性能アルミニウム製プル&ロックハンドル、そして、独自の表面設計により、円形のポールも方形のポールもクランプできる、頼りになるアイテムです。 グリップ性を向上させ、クランプをより確実にする新しいハイフリクションテープも付属しています。 このナノクランプは、9.5mmおよび6.35mmのメス型アタッチメントにより、幅広いライティングアクセサリーに対応します。 また、新しいフリクションアームの回転防止アダプターにもぴったりフィットします。加えて、世界最高レベルのイタリアの品質基準に適合しています。
    質量(kg)0.097耐荷重(kg)4クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
  • ダブルスーパークランプ Manfrotto

    ダブルスーパークランプ

    Manfrotto
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ダブルスーパークランプは、超軽量、超強力で、多目的に使用できる、あらゆるプロにとってなくてはならないキットです。 このクレバーなクランプは、通常のクランプには不可能な、クランプに求められる以上の働きをし、また、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性にも優れています。 この三脚クランプは、2つのクランプを互いに90°の角度で固定することができます。 これは、この製品の大きな特徴の1つです。これにより、非常に強固にクランプでき、重量機材も安心して固定することができます。 機材が不意に滑り落ちる心配もなく、撮影に集中することができます。このクランプは、ほかにもさまざまな用途に使用できます。 直径13mmから55mmのバーやパイプが挟めるため、あらゆる場面で重宝します。 また、このクレバーなクランプは、異形クロスバーをオートポールに固定することも可能です。 ほんのわずかな操作で機材の位置を決め、すぐさま撮影を始めることができます。 鋳造合金製のため、外力にもびくともしない一方、軽量で、どんなバッグにもすっぽり収まります。重量機材も支えられる一方、重量はわずか1050gで、扱いやすく、持ち運びも容易です。
    質量(kg)0.83耐荷重(kg)15クランプ幅(mm)最大(円型チューブ):55、最小(円型チューブ):13
  • 六角カメラマウンティングスタッド 3/8" Manfrotto

    六角カメラマウンティングスタッド 3/8"

    Manfrotto
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    高品質真鍮製 1/4ネジ3/8ネジ付き 16mm六角オス 高さ3.9cm
    用途カメラ用ネジ付きアダプター適合スーパークランプ質量(kg)0.04真ちゅう高さ(cm)339アタッチメントボトム:1/4″ネジ、3/8″ネジ、最上部:16mm六角オス[スーパークランプ回転防止機構]
  • アダプタースピゴット Manfrotto

    アダプタースピゴット

    Manfrotto
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    両端が1/4インチと3/8インチのオスネジになったユニバーサル16mmスピゴット。
    適合スーパークランプ質量(kg)0.07真ちゅう色アタッチメント(ボトム)3/8″ ネジ、5/8″ (16mm) オス型、(最上部)1/4″ ネジ、1 5/8″ (16mm) オス
  • フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付 Manfrotto

    フリクションアーム 1/4両サイド・3/8ネジ付

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 装着機材の最大耐荷重は3kgです。 両サイドに1/4''オスネジ、追加で3/8''オスネジ1ケが付属しており、カメラ等の取付ができます。
    材質アルミ耐荷重(kg)3アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ ネジ, 3/8″ ネジ、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ
  • カウンターウェイト Manfrotto

    カウンターウェイト

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    Φ22~35mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
    質量(kg)4.38方式ロッキングレバー式パイプ径(Φmm)対応:22~35
  • オートポール2黒210cm-370cm Manfrotto

    オートポール2黒210cm-370cm

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    カンチレバーシステムと安全ロックを装備。 両端のラバーカップがポールを確実に固定。 狭い場所での撮影に最適。 耐久性に優れたアルミニウム製。 照明を縦にも横にも支持することが可能。
    質量(kg)2.5ブラック直径(Φmm)センターポール:40.35長さ(cm)最大伸:370、最小伸:210
  • バリアブル フリクションアーム Manfrotto

    バリアブル フリクションアーム

    Manfrotto
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
    質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
  • スペシャルアダプター 3/8"-1/4" Manfrotto

    スペシャルアダプター 3/8"-1/4"

    Manfrotto
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
    3/8オスネジを1/4オスネジに変換するアダプターです。とても小さくて頑丈で、様々な目的に使用できます。
    用途カメラ機材、照明スタンドやアクセサリーを取り付ける際に、ネジサイズの違いを補うために使用できます。材質真鍮質量(kg)0.01高さ(cm)2
  • 背景紙用カウンターウエイト 275cm Manfrotto

    背景紙用カウンターウエイト 275cm

    Manfrotto
    4,598税込5,058
    1本
    5日以内出荷
    背景紙の端がカールするのを防ぎます 簡単に取り付け可能 2分割式
    質量(kg)0.8高さ(cm)275
  • オートポールベース Manfrotto

    オートポールベース

    Manfrotto
    9,098税込10,008
    1本
    4日以内出荷
    ポールを自立させる事が出来ます。 マンフロットのオートポール、オートポール2用
    材質アルミニウム質量(kg)1.21格納時全長(mm)860設置寸法(mm)Φ1260
  • エクステンションチューブ黒 200cm Manfrotto

    エクステンションチューブ黒 200cm

    Manfrotto
    6,198税込6,818
    1本
    欠品中
    オートポール用エクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ2m。オートポール2とオートポールに対応。
    質量(kg)0.9格納時全長(mm)2000
  • シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット Manfrotto

    シングルアーティキュレテッド アーム2段 カメラブラケット

    Manfrotto(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    さらにコンパクトで、テレスコピック機能を加えることで多用途性を実現しました。 605mmから850mmの長さまで対応できる2段または3段のふたつの製品をご用意しています。 Top attachement カメラブラケット付き16mmスピゴット、Bottom attachement 1/4インチネジ 16mmスピゴット(スーパークランプ対応)。
    質量(kg)0.53耐荷重(kg)0.4アーム長さ(cm)60.5
  • フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付 Manfrotto

    フリクションアーム 15cm長 回転防止・ナノクランプ付

    Manfrotto(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
    質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
  • アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用 Manfrotto

    アルミ ランカースタンド AC Jタイプ兼用

    Manfrotto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    1005BACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー、ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステムの採用: 複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロットの独自技術”クイックスタックシステム”により、容易な運搬とコンパクトな収納を実現しました。
    質量(kg)2.5耐荷重(kg)10伸長(cm)273最低高さ(cm)118アタッチメント5/8″ (16mm) メス
  • アルミ マスタースタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ マスタースタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    18,980税込20,878
    1本
    5日以内出荷
    1004JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。 クイックスタックシステム(複数のスタンドを簡単に連結できるマンフロット独自の技術)で、簡単な運搬とコンパクトな収納を実現 スタッキングシステム脚ロックで、すばやく確実に脚ロックができます ロッキングデバイスで、フックをスロットに差し込むだけで複数スタンドのスタック(連結)が可能です。 ロックハンドルは、人間工学に基づいたデザインと素材で、無理なくロック可能です。 エアークッションシステム(AC)を採用、ハンドルが完全にロックされていない時の灯体の予期せぬ落下を防ぎます。
    質量(kg)2.58耐荷重(kg)9格納時全長(mm)1110伸長(cm)373設置寸法(mm)Φ1060
  • クロマキー背景2.3m高用コネクションキット Manfrotto

    クロマキー背景2.3m高用コネクションキット

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    複数のLL LB7622を簡単に連結し、広いクロマキー撮影スペースを構築できる専用キット
    用途フレームやブラケットを隠すクロマキー用生地で、シームレスな背景を実現します。グリーン質量(g)430幅(cm)15長さ(cm)230
  • ヴァイス ジョー クランプ Manfrotto

    ヴァイス ジョー クランプ

    Manfrotto
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    滑らかに回転するノブと、きつく締めすぎた場合や長期保管をした場合にノブが固着する可能性を低減するアンチジャムカラーの採用で作業効率をアップ。
    用途撮影用照明機材の固定・保持のために開発されたクランプ材質アルミニウム、クロームスチール、ポリウレタン
  • ナノプラススタンド Manfrotto

    ナノプラススタンド

    Manfrotto
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    耐荷重4kgのナノプラスは最新のプロ用照明機材を快適にサポート オスダボ仕様 コンパクトな収納高52cm 全伸高197cm 重量1.35kg
    用途スタジオ用ライトスタンド質量(kg)1.35耐荷重(kg)4高さ(cm)全伸:197最低高さ(cm)52
  • ミニカウンターウエイト Manfrotto

    ミニカウンターウエイト

    Manfrotto
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    Φ13~30mmのパイプ径に対応したカウンターウェイト。
    付属品ロックノブ質量(kg)1.26パイプ径(Φmm)対応:13~30
  • オートポール 100cm-170cm Manfrotto

    オートポール 100cm-170cm

    Manfrotto
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    簡単に使えるカンチレバーシステムで、安全にロック。 オートポールの両端には、頑丈で確実なゴム製キャップが付属。 限られたスペースで、背景サポートシステムを組むのに最適。
    質量(kg)1.4高さ(cm)格納:100、全伸:170ポール径(Φmm)45および40
  • オートポール 黒 Manfrotto

    オートポール 黒

    Manfrotto
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    ブラック
  • ナノクランプ(1/4アダプター付属) Manfrotto

    ナノクランプ(1/4アダプター付属)

    Manfrotto
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    撮影機材のセッティングを便利にするナノクランプです。 直径13-35mmのポールにはさみこんでご使用いただける、スタジオアクセサリーです。 147アダプター(大小カメラ大ネジ変換アダプター)が付属しています。
    材質アルミ質量(kg)0.106最大耐荷重(kg)4
  • オートポール 210cm-370cm Manfrotto

    オートポール 210cm-370cm

    Manfrotto
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    オートポール2は、現場の規模にかかわらず、背景の設置に最適な、撮影に欠かせないアイテムです。 210cmから370cmまで長さが調節できるため、スタジオでもロケ先でも、その場にぴたりと設置することができます。 この精巧でフレキシブルなシステムがあれば、一切手間をかけることなく、常にプロの名に恥じない結果を出すことができます。 オートポールは、スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。 素材には丈夫なアルミニウムを使用し、ブラック塗装によってスタイリッシュに仕上げています。 撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持つ一方、軽量で、簡単にバッグに詰めて次の撮影現場に運ぶことができます。 さらに、スマートなカンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。 また、さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。 これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
    質量(kg)2.1グレー直径(Φmm)センターポール:45.4伸長(cm)最小:210、最大:370
  • エクステンションチューブ黒 150cm Manfrotto

    エクステンションチューブ黒 150cm

    Manfrotto
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    オートポールテクステンションチューブ。パイプ径はΦ40mm、長さ1.5m。オートポール2とオートポールに対応。
    質量(kg)0.72格納時全長(mm)1500
  • エクスパン 3.5m メタルチェーン付 Manfrotto

    エクスパン 3.5m メタルチェーン付

    Manfrotto
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    エクスパンセットは、スタジオ撮影に最適なドライブセットです。専用設計のエクスパンセットがあれば、どんな撮影も簡単です。 便利で頼りになるこのセットは、常に最小限の労力で、素早く、スマートに、優れた結果を出すためのお手伝いをします。 また、直感的に操作できるため、背景紙ロールが楽に扱え、現場を散らかすことなく、撮影をスピードアップすることができます。 軽量アルミニウム合金製で、操作が簡単で、耐久性にも優れています。そのため、扱いやすく、繰り返し使ってもびくともしません。 重量わずか2kgと軽量ながら、最大10kgまで支えることができ、強度と安定性に配慮した金属チェーンと錘を含め、必要なものすべてが1つのパッケージに収められています。 この金属チェーンにより、サポートスタンドを下げることなく、背景の高さを素早く安全に調整することができ、作業時間が節約できます。 最大80mmのパイプに対応し、46mmから78mmまで伸縮可能なので、あらゆるクリエイティブな可能性を試すことができます。 必要なロールに差し込むだけで使用できるため、余計な手間は一切かからず、撮影に没頭することができます。
    質量(kg)2.02耐荷重(kg)10
  • アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ Manfrotto

    アルミ ミニコンパクトスタンド AC Jタイプ

    Manfrotto
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    1051JBACは、軽量化とコンパクトな収納を実現した新設計のライトスタンドです(メスダボ仕様)。 本スタンドは、複数スタンドの連結がすばやく、コンパクトに収納できる”クイックスタックシステム”を採用しています。 また、レバー/ノブ類も人間工学に基づき、形状や指あたりの良い素材の採用etc.操作性を一層向上させています。
    質量(kg)1.1耐荷重(kg)4格納時全長(mm)710伸長(cm)215設置寸法(mm)Φ700
  • 背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ Manfrotto

    背景紙サポートシステム 黒 Jタイプ

    Manfrotto
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。 オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。 ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。 専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
    セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ質量(kg)4.2幅(cm)112~298高さ(cm)101~237
  • テザーギア マウスデッキ Manfrotto

    テザーギア マウスデッキ

    Manfrotto
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途付属の3/8固定ボルトでMLTSA4301Bテザーギア ラップトップデッキ等に設置してマウスやトラックパッドの使用スペースを構築仕様赤外線マウス対応材質アルミ、ポリカーポネイト質量(kg)0.25幅(cm)32長さ(cm)25
  • テザーギア タブレットホルダー 9-13インチ Manfrotto

    テザーギア タブレットホルダー 9-13インチ

    Manfrotto
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途9インチから13インチまでのタブレットを三脚や雲台、フリクションアームなどに取り付け、固定するためのアダプターマウント質量(kg)0.44幅(cm)6.5長さ(cm)9~26.5適合サイズ(inch)9~13タブレット
  • テザーギア VESAアダプタープレート Manfrotto

    テザーギア VESAアダプタープレート

    Manfrotto
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途大型のモニターやスクリーンなどを100mm×100mmVESA規格に対応させるためのアダプタープレート材質スチール質量(kg)1.31幅(cm)22.5耐荷重(kg)30長さ(cm)22.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)120×180、180×120、200×100、200×200
  • テザーギア ラップトップデッキ Manfrotto

    テザーギア ラップトップデッキ

    Manfrotto
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途三脚やライトスタンドに取り付けてノートPCで作業を行うときに便利なワークステーションを構築できます質量(kg)2.36幅(cm)46長さ(cm)31取付部16mm(5/8)メス、3/8インチネジ、1/4インチネジ、アルカスイス互換プレートタイプ適合寸法(cm)(PC)最大46×31
  • テザーギア VESAモニターマウント Manfrotto

    テザーギア VESAモニターマウント

    Manfrotto
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    プロコンテンツクリエイター向けにデザインされた、テザー撮影やビデオ撮影のためのワークステーション構築用のアクセサリー
    用途モニターをライトスタンドやアームなどに固定するためのマウント材質アルミ、スチール、プラスチック質量(kg)0.7耐荷重(kg)30長さ(cm)18.5対応寸法(mm)(VESA規格互換対応)75×75、100×100
  • ガッファーテープ Manfrotto

    ガッファーテープ

    Manfrotto
    3,298税込3,628
    1本(50m×1本)
    欠品中
    強い粘着力でクロマキーをしっかり固定しながら、剥がした後の粘着残りを最小限に抑えます。
    用途背景や床のクロマキーソリューションを固定し、継ぎ目を隠してシームレスなキーイングを実現グリーン質量(g)950長さ(m)50幅(cm)50
  • オートポール黒 150cm-270cm Manfrotto

    オートポール黒 150cm-270cm

    Manfrotto
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    オートポールは、強力なスタジオ用の突っ張り棒で背景の設置に最適なため、撮影に欠かせないアイテムです。スマートで機能的であるだけでなく、耐久性にも優れています。撮影に必要な機材を支えるのに十分な強度を持ち、カンチレバーシステムにより、ほんのわずかな操作で素早く設置が完了します。さらに安全が確保できるよう、セーフティーロックを備えているため、セットアップ時に滑ったりぐらついたりすることはありません。これにより、重量機材も安心して設置することができます。加えて、両端のラバーカップにより、現場の地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。
    用途両端のラバーカップにより、地面や床の状況にかかわらず、ポールがしっかり固定できるため、常に高い安定性を確保することができます。質量(kg)1.83ブラックポール径(Φmm)4540伸長(cm)最小:150、最大:270
  • 背景紙取付 シングルフック(左右一対) Manfrotto

    背景紙取付 シングルフック(左右一対)

    Manfrotto
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    背景紙用ドライブセットManfrottoエクスパン(046MC)用のシングルフックです。046MCを1本かける事が出来ます
    用途マンフロットのスーパークランプ035用
  • Uフック (左右一対) Manfrotto

    Uフック (左右一対)

    Manfrotto
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    直径40mmのパイプをかける事が出来ます。2個1セット。背景紙を支えるために使用する場合、クロスポールに最適です。
    用途マンフロットのスーパークランプ035用

撮影用品』には他にこんなカテゴリがあります

簡易撮影スタジオ/ボックス