珪藻土七輪 角型ワイド アミ付き
三和金属(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷シンプルな角型シチリン。燃焼室が2つに分かれているので、焼き分けもできます。空気取り入れ口もありm火力直性もラクラク。燃多孔質で断熱性に優れた珪藻土(けいそうど)を採用。火ばさみ・敷台・角アミ付きなので幅広い料理に対応可能。用途七輪、シチリン、バーベキューコンロ、卓上、キャンプ用品として。材質本体:珪藻土 敷台:鉄線質量(kg)7.3高さ(mm)170寸法(幅W×奥行D)(mm)410×240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×240×170
スモークレス焼肉グリル やきまるスリム
イワタニ¥6,998税込¥7,6981台当日出荷おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!。プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!付属品取っ手材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)1.9プレート寸法(mm)Φ233安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149連続燃焼時間(分)217
ジュニアたこ焼きプレート
イワタニ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷カセットこんろで使う専用「ジュニアたこ焼きプレート」。 焼面にフッ素樹脂加工を施し、焦げ付きやこびりつきが少なく、簡単にクルッと返せます。後片付け、お手入れも簡単です。 穴径は約36mmで、1回の調理で19個作れます。 材質は熱伝導のよいアルミダイカストを使用しているので、熱ムラが少なくきれいに仕上がります。材質アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)直径(Φmm)200高さ(mm)35質量(g)約324
ちいさな五徳 ガスコンロ用
EBM(江部松商事)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質耐熱陶器寸法(mm)Φ140×H11サイズ黒直径(Φmm)140質量(g)120EBM品番2612400
減煙電気七輪
YAMAZEN(山善)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷おつまみからパーティーメニューまで卓上で手軽にできる減煙電気七輪。煙や油ハネを抑える側面ヒーター加熱式。コンパクトですぐ取り出せるので卓上において晩酌を楽しめます。水受けトレイはスライド式で取り出せてお手入れも簡単。用途電気グリル、電気コンロ、電気七輪として。宅飲み・家飲み・晩酌に。焼き鳥。海鮮焼き。焼肉。網焼き。野菜焼き。