絞り込み
色
ホワイト(3)
ブランド
- ATEN
- JBL professional(13)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- TOA(3)
- JBL(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- クラリオン (Clarion)(1)
- フォスター電機(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)
- オースミ電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーンマーク認定(3)
「色」から絞り込む

ホワイト(3)

8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー
ATEN¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷AS108は、8インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、65~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。※AS108は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた8インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。65~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に付属品8インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS108)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1仕様【ウーハー】8インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】65~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5%、【定格出力】80 W RMS / 160Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(10 W、20 W、40 W、80 W)、100 V( 、20 W、40 W、80 W)材質本体 ケース:UL94-V0ABS プラスチックバッフル亜鉛めっきスチールバックカン質量(kg)5.7高さ(mm)本体 天井内クリアランス:243規格認証:CE、WEEE、RoHs寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体 フェイスプレート :309×309×248動作環境動作温度: 0~40℃、保管温度: -20~60℃、湿度: 0~80% RH、結露なきことコネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフルRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)本体 カットアウト:271グリーンマーク認定
6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー
ATEN¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS106は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs質量(kg)(本体 )3.7高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきことコネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフルRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)(本体 カットアウト)221グリーンマーク認定適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)
4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー
ATEN¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷AS104は、4インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、100~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS104は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた4インチ高出力ドライバー。 20mmドームツイーター。100~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に付属品4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS104)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs質量(kg)(本体 )2.2高さ(mm)本体 天井内クリアランス:125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )218×218×130材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきことコネクタオーディオ入力、5.08mm Euroblockコネクター色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフルRoHS指令(10物質対応)対応径(mm)(本体 カットアウト)182グリーンマーク認定適合システム【ウーハー】4インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】100~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】30 W RMS / 60Wピーク、【感度】86dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(2.5 W、5 W、10 W、20 W)、100 V( 、5 W、10 W、20 W)