絞り込み
ブランド
  • TOA
  • JBL professional(13)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • JBL(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • フォスター電機(1)
  • Abaniact(アバニアクト)(1)
  • ATEN(1)
  • オースミ電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-2330A)。
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)95寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95対応国土交通省規格対応周波数特性90Hz~15kHz(ピーク-20dB時)インピーダンス(定格)3.3kΩ(3W)、10KΩ(1W)音圧レベル(dB)(出力)95(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー6cmコーン型定格入力(W)3取付穴寸法(mm)Φ200(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)174認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 天井埋込型スピーカ BGM用 TOA

    天井埋込型スピーカ BGM用

    TOA
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スピーカーユニットと前面ネット、取付金具が一体型の金属製天井埋込型スピーカーです。音質を重視した設計で、店舗などのBGM用途に適しています。スプリングクランプ方式により、スピーカーを簡単に天井に取り付けることができます。入力変更は、トランスタップを差し換えることで簡単に行えます。また、ローインピーダンス(8 Ω)にも対応できます。スピーカー端子台は、プッシュイン式になっており、接続が簡単で送り配線にも対応できます。
    付属品型紙×1、ファストン端子付リード線(黒色)×1材質フレーム:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:表面処理鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装使用温度範囲(℃)-10~50取付け方法スプリングクランプ方式(スピーカーパネル)配線方式ワンタッチ式差し込み型コネクター(送り端子2分岐タイプ)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV線/HIV線)、単線(銅線):Φ0.8~Φ1.2mm、より線(7心銅線):0.75~1.25mm2定格入力(W)6インピーダンス(Ω)ローインピーダンス:8(6W)、ハイインピーダンス100系:1.7k(6W)/3.3k(3W)/6.7k(1.5W)/13k(0.8W)
埋め込み型スピーカー