絞り込み
コード長さ(m)
コンセント(凹部)形状
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
ブランド
サンワサプライ・ELPA・エレコム・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・トキトレーディング・オーム電機・水鏡・Panasonic(パナソニック)・TOPLAND・Minimo・Antigravity・エスコ・正和電工・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・HP(日本ヒューレット・パッカード)・未来工業・ノア[照明]・アーテック[学校教材・教育玩具]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 延長コード

95件中 8195
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
  • 延長コード SL-EC24 LAMP(スガツネ工業)

    延長コード SL-EC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1本
    5日以内出荷
    家具・什器用LED照明の延長コードです。プラグ・ジャック仕様のため簡単に接続できます。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリター用直線延長コード Minimo

    ポリター用直線延長コード

    Minimo
    5,598税込6,158
    1本
    9日以内出荷
    延長コード:ポリターハンドピース用です。
    トラスコ品番852-1702延長コード(m)全長3
  • 電源分配コード 水鏡

    電源分配コード

    水鏡
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    1電源から最大4つカメラに給電できます。
    電源1本(12V/3A)入数(本)【分配コード】1
  • 電源隙間コード 水鏡

    電源隙間コード

    水鏡
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    窓やドアの隙間を使ってワイヤレスカメラの電力供給をすることができます。延長コートと併せて使用すれば、屋内からも電源をとることができます。
    質量(g)17ケーブル長(m)0.5
  • 電源延長コード 水鏡

    電源延長コード

    水鏡
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    カメラと電源までのコードの長さが足りない時に延長できます。
    質量(g)106ケーブル長(m)5
  • Vision USB-C から DC への電源ケーブル(1.2m) Antigravity

    Vision USB-C から DC への電源ケーブル(1.2m)

    Antigravity
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    1.2 m の長さにより、より多くのセットアップや撮影シナリオに柔軟に対応できます。
  • Vision USB-C から DC への電源ケーブル(0.65m) Antigravity

    Vision USB-C から DC への電源ケーブル(0.65m)

    Antigravity
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    0.65 m の長さにより、より多くのセットアップや撮影シナリオに柔軟に対応できます。
  • 3.5mm4極延長プラグアダプター AD-631 フジパーツ

    3.5mm4極延長プラグアダプター AD-631

    フジパーツ
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    3.5mm4極ステレオミニプラグケーブル同士を接続するアダプター。CTIA規格でもOMTP規格どちらでも延長可能です。
    仕様片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1、片側: 3.5mm4極ステレオミニジャック(メス)×1
  • 電源ケーブル(ACコード)台湾用 3P-3P BSMI規格適合品 トキトレーディング

    電源ケーブル(ACコード)台湾用 3P-3P BSMI規格適合品

    トキトレーディング
    8,998税込9,898
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    台湾BSMI認証を取得した電源ケーブルです。CNS690とIEC320-C13に適合しています。在庫販売により少数から買える便利さ。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被覆。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
    仕様ACコード利用国:台湾長さ(m)2安全規格BSMI
  • 電源ケーブル(ACコード)日本国内用 3P-3P PSEマーク付き トキトレーディング

    電源ケーブル(ACコード)日本国内用 3P-3P PSEマーク付き

    トキトレーディング
    8,998税込9,898
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    さまざまな電子機器の電力供給に。パソコン、サーバー、モニター、プロジェクター、周辺機器と壁のコンセントを接続させる一般的な電源ケーブル(ACコード)です。PSEマーク付きで電気用品安全法の技術基準に適合しています。トラッキング対策の適用モデル(耐トラッキング性試験およびグローワイヤ燃焼性試験対応品)。コネクタボディ(台形側)は国際標準IEC60320-C13に適合しています。黒色ブラック。長さ2m
    仕様ACコード利用国:日本長さ(m)2安全規格PSE
  • 電源ケーブル(ACコード)英国イギリス用 3P-3P BSI規格適合品 トキトレーディング

    電源ケーブル(ACコード)英国イギリス用 3P-3P BSI規格適合品

    トキトレーディング
    10,980税込12,078
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    英国BSI、シンガポールPSB認証に適合した電源ケーブルです。BS1363/AとIEC320-C13に適合しています。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
    仕様ACコード利用国:イギリス長さ(m)2安全規格BSI
  • 電源ケーブル(ACコード)中国用 3P-3P CCC規格適合品 トキトレーディング

    電源ケーブル(ACコード)中国用 3P-3P CCC規格適合品

    トキトレーディング
    8,998税込9,898
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    中国CCC規格に適合した電源ケーブルです。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
    仕様ACコード利用国:中国長さ(m)2安全規格CCC
  • 電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU トキトレーディング

    電源ケーブル(ACコード)欧州ヨーロッパ用 2P(アース穴)-3P EU

    トキトレーディング
    8,998税込9,898
    1セット(3個)
    9日以内出荷
    欧州各国の法規制に適合した電源ケーブル。L字型、ヘッドが90度に曲がっているタイプです。DEMKO(デンマーク)ノルウェー(NEMKO)、スウェーデン(SEMKO)、フィンランド(FIMKO)、ドイツ(VDE)、オーストリア(OVE)、ベルギー(CEBEC)、ロシア,ベラルーシ,カザフスタン,アルメニア,キルギス(EAC)。信頼性の高い電源コード・高品質な二重被膜。RoHS指令などの環境書類はご相談ください。黒色ブラック。長さ2m
    仕様ACコード利用国:ヨーロッパ長さ(m)2安全規格VDE
  • 19インチサーバーラック用コンセント サンワサプライ

    19インチサーバーラック用コンセント

    サンワサプライ
    23,980税込26,378
    1本
    17日以内出荷
    19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。
    仕様【二重構造】あり【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数12許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)
  • 延長コード(DC用) Minimo

    延長コード(DC用)

    Minimo
    5,198税込5,718
    1パック
    9日以内出荷
    パワーパックのD.C.出力端子とカールコード(CC7112-ST)5PINの間に接続して使用する直線延長コードです。延長コード 全長:2m
    用途パワーパックからハンドピースの距離を延長させたい場合にご使用いただけます。トラスコ品番128-1696

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード