絞り込み
コード長さ(m)
コンセント(凹部)形状
プラグ(凸部)形状
L型プラグ・その他・スイングプラグ・ストレートプラグ
ブランド
サンワサプライ・ELPA・エレコム・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・トキトレーディング・オーム電機・水鏡・Panasonic(パナソニック)・TOPLAND・Antigravity・エスコ・正和電工・TRUSCO・HP(日本ヒューレット・パッカード)・ノア[照明]・アーテック[学校教材・教育玩具]・OWLTECH(オウルテック)・フジパーツ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コード長さ(m)から絞り込む
  • 延長コードX(安全設計扉・パッキン付) Panasonic(パナソニック)

    延長コードX(安全設計扉・パッキン付)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
    仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
  • 延長コード ストレートプラグ オーム電機

    延長コード ストレートプラグ

    オーム電機(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチなしコンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付マグネットなしUSBポート数なしプラグ形状ストレートプラグ雷ガードなし耐トラッキングあり埃防止シャッターなし
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    仕様二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付ホワイト規格PSE準拠定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A・125V(1500Wまで)コード仕上り外形寸法 約4.2×7.6mmプラグ形状2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2PメスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
    材質ABSホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
  • 電源延長コード(3P) サンワサプライ

    電源延長コード(3P)

    サンワサプライ(10件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タップの電源コード(3P)などを延長できます。 コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。 安全な二重被ふくコードです。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 RoHS指令に対応した製品です。
    コンセント個数1コンセント形状3P定格容量15A・125V(1500Wまで)機能二重被覆プラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード フリープラグ オーム電機

    延長コード フリープラグ

    オーム電機(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用 丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上 フリープラグ:ストレートプラグ&Lプラグ両用、耐トラッキング絶縁カバー付 カラーは白
    ホワイト出力(W)AC:1500以下コンセント個数1コンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付プラグ形状フリープラグ
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 2,3,5,7,10m5タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグブラック仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3P・ストレート機能耐トラッキングブラック質量(g)178規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)2定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-04マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い 180°角度調整 プラグ

    ELPA(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ 耐トラッキングカバー
    ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 防雨型延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    防雨型延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
    材質塩化ビニル樹脂ブラックスイッチ×寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×45コンセント個数1コンセント形状2P定格容量125V/15A/1500Wまで機能キャップ付きマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・ストレートRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    電源タップの電源コードなどを延長できます。コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤコード)を採用しています。
    仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P雷ガードなし
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(10件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    180°スイングプラグ。 耐トラッキングカバー。 スイッチを「入」にすると、LEDが点灯しますので、一目で使用状況が確認できます。 よじれにくい、だ円状コード。
    ホワイト定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

    ELPA(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    OA環境をより快適にします。 レイアウト変更時に最適です。
    定格125V 15A 1500Wまで
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する15Aに対応した2mの電源コードです。 IEC規格(IEC C13)の差込口に対応した機器に接続できます。 簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    ブラックプラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3Pコンセント個数1コンセント形状3P(接地2P)定格容量15A・125V(1500Wまで)機能耐トラッキングアズワン品番64-0875-02RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様3Pメス(IEC C13)
  • 延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い ELPA

    延長ケーブル 延長コード 電源タップ 1個口 スイッチなし 熱に強い

    ELPA(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    熱に強く割れにくい。
    ホワイト質量(g)745定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×140×45電源コード(m)10機能耐トラッキングカバー付プラグ形状2P
  • 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ

    電源コード(2P・ストレートプラグ)

    サンワサプライ(12件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
    プラグ形状2P・ストレートブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKマグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 中間スイッチ付延長コード サンワサプライ

    中間スイッチ付延長コード

    サンワサプライ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(2m)ほか
    当日出荷
    中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。 通電確認ランプ付きなので、一目で使用状況が確認できます。 恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
    ホワイトコンセント個数1コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.5×35×23.6定格容量15A・125V(1500Wまで)機能中間スイッチ付・通電確認ランプ付・絶縁キャップ付・二重被覆・二重構造プラグ形状2P・スイングプラグ
  • ACアダプター用分配延長コード YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプター用分配延長コード

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    仕様保護被ふくコードホワイトスイッチ×定格電圧(V)125コンセント形状2Pコード長さ(m)0.2定格電流(A)15電源コード(m)0.2絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    コンセント個数2コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)電源コード(m)0.4機能二重被覆・絶縁キャップ付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    差込口にはほこりなどが入りにくいキャップが付いています。使用しない時はキャップをして保管できるので安心です。差込みプラグは2Pにも3Pにも対応可能な、アースピンを折りたためるプラグを採用しています。絶縁体には柔軟性に優れた素材を採用し、取り回しがしやすく、折れやすさを軽減しています。耐久性に優れたソフトVCTケーブルを採用し、長期間の使用にも耐えられるタフな仕様です。3個の差込口にはホコリを防ぐキャップ付きで、屋外や工事現場でも清潔に保てます。アース接続が可能な端子付きで、電気的な安全性をしっかり確保できます。プラグ部分にはアース接続が可能なワニ口クリップ付きで、しっかりとした接地が可能です。環境に配慮した簡易包装パッケージで、開封後も手間がかからず、スムーズに使い始められます。
    仕様使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。コード:ブラック適合規格PSE:あり定格容量15A・125Vプラグ平行型プラグ形状3P&2P差込口形状3P
  • ザ・タップスイッチシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ザ・タップスイッチシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    コンセント形状2Pプラグ形状2P
  • 耐トラ付延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付延長コード1個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源コードとして使用できます。
    適合ACインレット(アース付きメガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×定格容量125V/7A(最大700Wまで使用可能)機能絶縁キャップ付・二重被覆・アースコード付電源コードVCTFKコネクタACインレット(アース付きメガネ型・ストレートコネクタ)マグネット×USBポート数×プラグ形状2Pストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    669税込736
    1本
    当日出荷
    ACアダプタの電源延長に便利です。 0.1、0.3、0.5、1、2、3、5、7、10mの9タイプを用意。用途に合わせて延長できます。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)。
    プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグ仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング埃防止シャッター×
  • ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ

    ACアダプタ専用電源延長コード

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数4コンセント形状2Pコード長さ(m)0.5定格容量125V・15A(最大1500Wまで)電源コード(m)0.5機能二重被覆・絶縁キャップ付マグネット×USBポート数×プラグ形状2P・スイングプラグ雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    プラグトラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状3P・ストレート機能耐トラッキングブラック質量(g)298規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コンセント個数1コンセント形状3Pコード長さ(m)4定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-03マグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • 耐トラ付タップ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付タップ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線ができます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
    コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×24×45機能トラッキング火災予防絶縁カバー付きプラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    電源コードの延長や分岐に便利です。コードは柔らかく電動工具を使用する工事などにお使いいただけます。展示会の設営や工事現場に最適です。0.3m・5m・10m・20mを用意しております。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高いVCTコードを採用しています。
    仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数3個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
  • ノイズフィルター集中SW付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ノイズフィルター集中SW付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。 コンセントからのノイズを低減するノイズフィルターを内蔵しています。
    仕様保護被ふくコード、安全ブレーカースイッチ一括集中スイッチ定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターありマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)400雷ガード耐トラッキング埃防止シャッター
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電源タップや電動工具などの機器用電源延長に便利です。5m・10m・20mの3タイプ、黒、黄2色を用意。用途に合わせて延長できます。コードは耐久性の高い、VCTコードを採用しています。
    仕様絶縁キャップ:なし適合規格PSE口数1個口定格容量15A・125Vプラグ平行型シャッターなし適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2P差込口形状2P雷ガードなし
  • 電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ エレコム

    電源タップ 延長コード 1個口 2P 3P接続可能 ほこり防止シャッター 絶縁キャップ スイングプラグ

    エレコム
    709税込780
    1個
    当日出荷
    機器のコードがコンセントに届かない場合などに、電源を延長するためのコードです。差込口は1個口で、極性のある2ピン式プラグ(左右のピンの幅が異なるタイプ)・3ピン式プラグも接続できる構造になっています。3ピン式プラグ使用時、アースは機能しません。接続機器の漏電にご注意ください。電源プラグに極性はありません。接続機器で極性を合わせる必要がある場合、コンセントの長い方の穴と電源プラグの目印線側を合わせて差し込んでください。使用しない際に、差込口へのホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。差込口の一部には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。直径10mmの吊り穴を配したシリコン製のタグが付属していて、フックなどに引っ掛けることができます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。プラグには栓刃間に火災の原因となる、トラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    コンセント個数1個口プラグ2ピン材質PVC樹脂、ユリア樹脂、ポリカーボネート樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×60×22※コード部分及びプラグ部分を除く使用地区日本国内専用保証期間1年間付属品吊り穴タグスイッチ×ノイズフィルター×マグネット×雷ガード×埃防止シャッター
  • 電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 1個口 0.1m 2P コンセント エレコム

    電源タップ ACアダプタ用電源延長コード 1個口 0.1m 2P コンセント

    エレコム(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    大きなACアダプタやUSB充電器が隣のコンセント差込口に干渉する悩みを解消しやすい、10cmの短い電源延長コードです。差込口が独立しているので、隣の差込口をふさぐことなくACアダプタを接続可能です。1個口タイプで電源タップや壁コンセントを無駄なく使え、デスク周り・テレビ裏・ケーブルボックス内の配線整理にも便利。差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
    定格15A・125V・1500Wまでコンセント形状2Pケーブル径(Φmm)4.2×7.6コンセント個数1長さ(m)0.1主な用途ACアダプタなどの使用時に無駄なくコンセントを使用できます。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    規格PSE準拠
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
    コンセント形状3Pコード長さ(m)1.5アズワン品番64-0853-53プラグ形状3P定格容量(A)125V 7(700W)
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    サーバーやパソコン、周辺機器とコンセントを接続する7A仕様の電源コードです。 コードコネクタはIEC規格60320 C-13と互換性があります。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品でトラッキング対策適用範囲拡大対応です。(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可) RoHS指令に対応した製品です。
    プラグアースコード付き・トラッキング対策適用範囲拡大対応プラグ形状2P機能耐トラッキングホワイト質量(g)178定格容量7A・125V(700Wまで)アズワン品番64-0891-06RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源コード サンワサプライ

    電源コード

    サンワサプライ
    799税込879
    1本
    当日出荷
    トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
    用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応ブラック機能トラッキング火災予防絶縁キャップコンセント形状2P
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    電源タップや機器の電源延長に便利です。 トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。 PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
    電源コード(m)1プラグスイング式プラグ形状2P・スイングプラグホワイト仕様【絶縁キャップ】ありタイプノーマル規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数1コンセント形状2Pコード長さ(m)1定格容量15A・125V(1500Wまで)機能スイングプラグ適合地域日本国内のみマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター オーム電機

    LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止
    コード長さ(m)2最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグ
  • スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ ELPA

    スイッチ付延長コード 延長ケーブル 電源コード 180°角度調整 プラグ スイッチ付き LEDスイッチランプ

    ELPA(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチ付なのでプラグを抜かずにON/OFFできます。
    ホワイト質量(g)252定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐トラッキングカバー付・スイッチ付プラグ形状2P・スイングプラグ
  • 電源アダプタコード サンワサプライ

    電源アダプタコード

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    各社DOS/Vパソコン・Apple Macシリーズに付いているディスプレイ用電源サービスコンセントと、ディスプレイに直付けされた3P(2P)プラグの電源ケーブルとを接続するためのアダプタケーブルです。
    コンセント個数1コンセント形状3P(2P)アズワン品番64-0853-54プラグ形状3Pプラグタイプ(サービスコンセント用)定格容量(A)125V 7(700Wまで)

OAタップ/電源タップ』には他にこんなカテゴリがあります

延長コード