絞り込み
縮長(mm)
  • 100~200未満(2)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(2)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
耐荷重(kg)
  • 1.5
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.35(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.8(3)
  • 1(22)
  • 2(20)
  • 2.5(5)
  • 3(9)
  • 4(17)
  • 5(17)
  • 6(3)
  • 8(16)
  • 10(6)
  • 12(4)
  • 18(2)
  • 20(6)
  • 25(3)
質量(g)
  • 60~80未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(3)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~1500未満(4)
ブランド
  • king(撮影・写真用品)(4)
  • エスコ(2)
  • JOBY(2)
  • SLIK(スリック)(2)
  • Velbon(ベルボン)(2)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • FOTOPRO(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • Manfrotto(1)
  • Phottix(フォティックス)(1)
  • Goocong(グーコン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FOTOPRO 三脚 king(撮影・写真用品)FOTOPRO 三脚king(撮影・写真用品)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)1.5質量(g)550付属品クイックシュー、本体ケースブラック段数4段パイプ径(Φmm)20最大伸長(mm)1225縮長(mm)380
スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 SLIK(スリック)スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚SLIK(スリック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
質量(g)1250段数4段全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)455パイプ寸法(mm)21縮長(mm)470
3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚SLIK(スリック)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
三脚(200-CAM021N) サンワダイレクト三脚(200-CAM021N)サンワダイレクト(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
4段階伸縮のビデオカメラ・デジタルカメラ兼用三脚です。 クイックシュー付なので三脚とカメラの脱着がワンタッチでできて便利です。 3WAY雲台なのでパン、チルトの角度調整と縦位置、横位置の切り替えができます。 水平の確認に便利な水準器を装備しています。 カメラねじは一般的なUNC1/4インチねじを採用しています。 移動時の持ち運びに便利なキャリングハンドル付きです。
付属品専用キャリングケース材質アルミ、他質量(g)542段数伸縮:4段階(レバー式ロック/3箇所)耐荷重(kg)1.5以下取付ねじカメラ:一般的なUNC1/4インチネジ縮長(mm)425地上高さ(mm)最大:1250、最低:410
ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー)ビデオ&スマホ用三脚Kenko(ケンコートキナー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
質量(g)1340段数4段全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)480取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内パイプ寸法(mm)21縮長(mm)500
カメラ&ムービー対応三脚 king(撮影・写真用品)カメラ&ムービー対応三脚king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1台
当日出荷
カメラ&ムービー対応!軽量コンパクトなアルミ中型三脚縦構図にも対応した3WAY雲台を搭載。ハンドル付きで操作が簡単です。脚タイプはロックレバー式なので、好みの高さに調整・固定可能。ガイドパイプにはステーが付いており、確実に脚を開き、固定することができます。クイックシューは取り外し可能。カメラの取り付けも簡単です。持ち運びに便利な専用ケースも付属しています。 伸長(EV含む)1300mm、伸長(EVなし)1000mm、縮長440mm、質量0.63kg、最大積載荷重1.5kg 専用ケース付
最大積載荷重(g)1500質量(g)630縮長(mm)440伸長(cm)1300
ミニ三脚 EXシリーズ Velbon(ベルボン)ミニ三脚 EXシリーズVelbon(ベルボン)
6,298税込6,928
1台
3日以内出荷
手軽さが魅力のテーブルミニ三脚。スマートフォンホルダー付属でいつものスマフォでも撮影を楽しめます。マクロ撮影などローポジションに特化したミニ三脚です。超小型・超軽量の本体は、カメラバッグに入れても気にならないサイズ。脚の伸縮・固定はワンタッチレバーにより簡単操作。花の接写やテーブルフォトなどに最適です。スマートフォンホルダー付き。
仕様【雲台】一体型(分離不可)、【スペアシュー】QB-32付属品スマートフォンホルダー、三脚ケース質量(g)578タイプ3段 EX-MACRO II段数3段全高(mm)506(EV含まず)、563(EV含む)最大積載量(kg)1.5(推奨)スライド寸法(mm)【エレベーター】57最低高さH(mm)203縮長(mm)281アズワン品番64-7755-91最大荷重(kg)【脚】2脚径(mm)17
メタルグリップ三脚 king(撮影・写真用品)メタルグリップ三脚king(撮影・写真用品)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
強固で便利な2WAYメタルグリップ。丈夫なアルミ製三脚にも早変わり。別売りのボールヘッドS(4906238817662)と組み合わせることで、ローアングル三脚としても使用可能です。脚を束ねれば、ボトムグリップとしても使用可能。カメラ取付台座、脚部先端には滑り止めにシリコン素材を使用しました。
質量(g)126最低高さ(mm)45収納寸法(mm)28×115取付ネジ径1/4-UNC(細ネジ)推奨荷重1.5kg
マクロ撮影用三脚 Velbon(ベルボン)マクロ撮影用三脚Velbon(ベルボン)
21,980税込24,178
1台
欠品中
標準マクロレンズでの撮影にピッタリな、最小サイズの接写用三脚。 収納時は500mlのペットボトルより短くなり、カメラバッグの片隅に入れておくことも可能。 テーブルフォトなども気軽に楽しめます。雲台はQHD-33。
積載荷重(kg)(推奨)1.5質量(g)597仕様三脚と雲台が分離可能径(Φmm)(脚)21段数5段全高(mm)477/401(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)76最低高さH(mm)130縮長(mm)188
カメラ三脚 エスコカメラ三脚エスコ
6,950税込7,645
1個
翌日出荷
対応スマートフォンサイズ:幅56~85mm、厚み10mm以内。専用ケース、スマートフォンホルダー付。手軽さと軽量さが魅力のテーブル三脚。カメラはもちろんいつものスマホでも撮影を楽しめます。カメラだけでなく、付属ホルダーにより使い慣れたスマートフォンでも撮影できます。家族のイベントや友達との写真・動画等、気軽にワンランク上の撮影を楽しめます。スマートフォンを挟むだけの簡単取り付け。単体でもスタンドとして使え、縦置き・横置きが可能。三脚ネジ穴は底面と背面にあります。カメラの上下・左右を独立して操作できるシンプルな雲台を装備。ハンドル棒を固定ツマミに変更し、徹底した軽量化を図っています。ステーにあるフル開脚ボタンを押すと、ローポジション撮影が可能です。小さな花の接写などに便利です。マクロ撮影に特化した超ミニサイズ。カメラバッグやアウトドアリュックなどに入れておいても邪魔になりません。脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな人でも安心して使えます。角型のEXパイプは、ロックレバーのサイズを見直すことで伸縮可動部を増やし、従来のCXパイプより伸縮比を高めた新脚材です。専用の三脚ケースが付属しています。薄手の巾着型なので、使わないときは小さくたためます。
仕様●EVスライド量:57●三段開脚:不可 (二段開脚)●石突:ゴム石突●脚パイプ:EXパイプ●雲台(分):一体型 (離不可)●水準器:無し質量(g)428段数2全高(mm)(EV無し)360耐荷重(kg)1.5 (脚最大荷重:2)方式EV方式:手動式最低高さ(mm)190縮長(mm)255ロック脚ロック:レバーロック式主材質アルミ取付ねじサイズUNC1/4”最大荷重(kg)脚:2脚径(mm)17伸長(mm)417
小型三脚 king(撮影・写真用品)小型三脚king(撮影・写真用品)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
高さの調整に便利なエレベーターを備えた小型10段三脚です。収納長23.5cm、重量670gの手頃なサイズ感で普段使いのバッグに入れて容易に持ち歩くことができます。スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン、携行の際三脚を保護する収納袋が付属します。
用途三脚付属品スマートフォンホルダー、Bluetoothリモコン材質銅、亜鉛合金、鉄、アルミニウム、ABS、ゴム質量(g)670段数脚:10段耐荷重(kg)1.5取付ねじ径(inch)1/4ネジ縮長(mm)210収納寸法・長さ(mm)235脚径(mm)最大18伸長(mm)(全体)1250
POCKET三脚L ブラック ManfrottoPOCKET三脚L ブラックManfrotto
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。
質量(kg)0.068ブラック耐荷重(kg)1.5高さ(cm)格納:1、全伸:4最大耐荷重(kg)1.5アタッチメント最上部:1/4ネジ
スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04 Goocong(グーコン)スマホビデオ雲台付き小型軽量三脚 Model 04Goocong(グーコン)
8,988税込9,887
1台
4日以内出荷
Model 04 は、軽量・コンパクトでありながら、多用途性を兼ね備えています。このアクション指向の三脚キットを使うことで、ダイナミックな写真や動画コンテンツの撮影が自由自在にできます。外出先での映像表現がこれまでになく手軽になりました。ハンドル内にはスマートフォンホルダーがあり、さまざまな場面に遭遇しても直感的に撮影することが可能です。シンプルなホイールロックマウントを使用すれば、カメラや最大1.52kgの機材をビデオヘッドに手間なく取り付けることができます。
幅(mm)使用可能スマートフォン:56~86高さ(mm)全伸:1360、格納:465質量(g)(約)653耐荷重(kg)(約)1.5
ライトスタンド Saldo 62 Light Stand Phottix(フォティックス)ライトスタンド Saldo 62 Light StandPhottix(フォティックス)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
Saldo 62 Light Standは、全伸高620mmのコンパクトなライトスタンドです。最低高410mmでバックライトや商品撮影など、低い位置でのライティングに最適です。脚部を分離してコンパクトに格納でき、持ち運びに便利です。
仕様●全伸高(mm):620セット内容Saldo 62 Light Stand 本体、取扱説明書質量(kg)約0.9耐荷重(kg)約1.5ねじ規格オスダボ1/4"収納寸法・長さ(mm)365
COMPACT アクション キット JOBYCOMPACT アクション キットJOBY
8,598税込9,458
1本
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。
仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)1.22ブラック/レッド段数脚:5角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)10.7×10.7×45.3アタッチメント最上部:1/4''
COMPACT ライト キット JOBYCOMPACT ライト キットJOBY
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。
仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)0.87段数脚:4角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)8.7×8.7×39.8最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部:1/4''
417-1543mmカメラ用三脚 エスコ417-1543mmカメラ用三脚エスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
縮長(mm)417仕様専用ケース付材質アルミ段数4段耐荷重(kg)1.5伸長(mm)1543
一脚+サポート三脚 FOTOPRO一脚+サポート三脚FOTOPRO
4,598税込5,058
1台
4日以内出荷
「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。
ブラック耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100段数4全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100最低高さ(mm)(三脚開脚時)515縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515直径(mm)(収納時)28伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145脚径(mm)(最大)20
三脚